O-リング付き
O-リング付き
書き込み可能で、しっかり閉まるフラットキャップです。
透明度が非常に高く、サンプルの確認が容易に行えます。
チューブ側面には大きな書き込みスペースがあります。
開閉に便利なチャック付袋入りです。
仕様●容量:2.0mL●材質:ポリプロピレン●Nuclease Free●Endotocxin Free●オートクレーブ/-80℃ディープフリーズ可●最大遠心力:20,000RCF※ご使用になる遠心機・ローター・溶媒などにより変化する場合がございます。
アズワン品番67-4743-70
1箱(10袋×500本)
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
ペレットの回収に便利な平底タイプです。、平底チューブはエタノール沈殿の際に液層の除去、沈殿物の回収が極めて簡単に行えます。、キャップは密封性の高いアンダーカット構造です。、書き込み可能なフラットキャップです。
仕様●容量:1.5mL●材質:ポリプロピレン●Nuclease Free●オートクレーブ/-80℃ディープフリーズ可●最大遠心力:20,000RCF※ご使用になる遠心機・ローター・溶媒などにより変化する場合がございます。●安心の日本国内製造品です。
化合物サンプルの高密度長期保存に適しています。
サンプルの保存や培養に使用できます。
関連キーワード