「アクアテック」の検索結果
特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
水道水から手軽に「オゾン+電解水」を生成できます。細菌や有害物質を酸化分解し除去します。歯ブラシやマスク等の除菌・消臭に効果的です。すすぎ洗いが不要です。
仕様●最大容量:300mL●サイズ:W82×D67×H166mm●電源入力:AC100~240V 50/60Hz 0.8A●電源出力:DC24V 1.5A●電解時間:3min/回●用水条件:水道水●適用温度:15~40℃●オゾン水濃度(1次電解):1.4mg/L(300mL)、~2.9mg/L(100mL)●材質:本体/トライタン・ガラス、電極/チタン合金・ステンレス316L、座の外側/ABS樹脂、蓋/シリコンゴム●本体重量:169g●付属品:専用電源・容器蓋×各1個
水道水から大水量(~15L)の「オゾン+電解水」を生成できます。
細菌や有害物質を酸化分解し除去します。
布製品や調理器具、排水溝等の除菌・消臭に効果的です。
すすぎ洗いが不要です。
仕様●入力電源:AC100~240V 50/60Hz●出力電源:~DC24V ~5A●定格電源:110W●保護:過電圧、過電流、過熱●防水:1P53●タッチパネル:時間選択キー/10min・20min、時間調整範囲/3~25min●水質条件:市水、井戸水、活性炭ろ過水 ※ROを通した水など電導率の低い水は不向き●水量:~15L●適切水温:5~40℃●サイズ:専用駆動電源ユニット/145×85×62mm、電解器収納ケース/80×80×60mm、電解器/85×60×32mm●重量:専用駆動電源ユニット/505g、電解器収納ケース/57g、電解器/187g
アズワン品番68-0788-78
1個
¥75,980
税込¥83,578
6日以内出荷
関連キーワード