平行ねじ用ゲージとしてもっとも一般的な方式が限界式で、製品ねじの限界を通、止で管理する事により、精度を保証致します。JIS規格形状品で通り止りのプラグセットです。
用途めねじ検査
等級メートルネジ2級
平行ねじ用ゲージとしてもっとも一般的な方式が限界式で、製品ねじの限界を通、止で管理する事により、精度を保証致します。JIS規格形状品で通り止りのプラグセットです。
用途おねじ検査
等級メートルネジ2級
サイズによって例外もありますが、多くは1級・2級・3級の3種類に分かれています。そのなかで2級が最も使われています。
平行ねじ用ゲージとしてもっとも一般的な方式が限界式です。このゲージは通り止りの60つの寸法差を持つねじによって、ねじ部品のあらかじめ定められた寸法精度の上限と下限で検査するため、限界ねじゲージと呼んでいます。
サイズによって例外もありますが、多くは1級・2級・3級の3種類に分かれています。そのなかで2級が最も使われています。
仕様●ネジ径(mm):2●ピッチ(mm):0.25●種類:工作用止り
アズワン品番65-4232-29
1個
¥59,980
税込¥65,978
8日以内出荷
サイズによって例外もありますが、多くは1級・2級・3級の3種類に分かれています。そのなかで2級が最も使われています。
仕様●ネジ径(mm):16●ピッチ(mm):0.5●種類:工作用止り
アズワン品番65-4232-14
1個
¥54,980
税込¥60,478
8日以内出荷
サイズによって例外もありますが、多くは1級・2級・3級の3種類に分かれています。そのなかで2級が最も使われています。
仕様●ネジ径(mm):12●ピッチ(mm):0.5●種類:工作用止り
アズワン品番65-4232-04
1個
¥43,980
税込¥48,378
8日以内出荷
サイズによって例外もありますが、多くは1級・2級・3級の3種類に分かれています。そのなかで2級が最も使われています。
サイズによって例外もありますが、多くは1級・2級・3級の3種類に分かれています。そのなかで2級が最も使われています。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ