【高級着・強疎水】ナノファイバー製 油吸収シート 油カダブラ・GTプロシート 【リサイクルPET使用】 工具汚れ拭き取り 油垂れ 油漏れ拭き取り グリストラップ漬け置き 油濁防止 消臭 害虫駆除アブラカタブラ・ジャパン5日以内出荷
超吸着! 超撥水! 超補修! 超耐久!【安心第一】 特殊な構造(片面不織布貼り)で破けにくい。 漬け置き、ハードな拭き取りなど、どんな拭き取りシーンでも安心して使用できます。【新素材】 驚きの吸収力。 髪の毛の200分の1サイズの超極細繊維(ナノファイバー)が、1.5リットル以上(自重の55倍の吸収量)の油を吸収。 従来のマイクロファイバーの3倍以上の吸収力を発揮します。【抜群の経済性】100mlの油を吸収処理するのに、10円台の費用で済みます。他社従来品では20円台になります。ナノ化技術だから可能な経済性の実現で、コストセーブの上に、更に後始末も含めた作業時間の軽減効果も期待できます。【抜群の疎水性】 特殊な構造(細い繊維が複雑に絡み合う)から水が内部に入りにくく、高い疎水性を発揮。油水分離槽で漬け置き使用しても、沈下することはありません。油を吸った後でも軽くて扱い易く、回収作業が楽になります。(長時間漬け置きでは、水切りが必要な場合もあります)【環境に優しく】 清掃作業において、従来品(マイクロファイバー)よりも吸収資材の使用量を3分の1に減らすことが可能です。後始末のし易さも含めた作業時間の短縮で、大きなコスト削減が図れます。リサイクルPETを原料(全体の20~30%)として使用しており、省資源、省エネルギー支援商品です。
用途廃油吸着回収 廃油吸収廃棄 グリーストラップ清掃 油汚れ拭き取り 油濁防止 油漏れ止め仕様片面不織布貼り強化シート色白質量(g)30対応油寸法(cm)30×30材質(中綿)高ポリマー樹脂(PP)約75%と(PET)約25%の混紡再生材使用率(%)15再生材使用使用