「ダクト保温材」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
厚さ(mm)20
内径(Φmm)155
外径(Φmm)195
材質(表面)アルミガラスクロス
熱伝導率(W/mk)0.045(平均70℃)
断熱材特殊ガラス繊維フェルト
密度(kg/m3)180
不燃材料の規定に適合する国土交通大臣の認定番号を取得しています。
グラスウールを合成樹脂フィルムで覆っているため保温効果は抜群です。
高気密・高断熱住宅用24時間換気システムです。
内層材はフィルムタイプです。
F☆☆☆☆認定品。
用途一般空調用ダクトに。
長さ(m)10
材質合成樹脂フィルム、グラスウール、ポリエステルフィルム、スパイラル状鋼材カシメ
使用温度範囲(℃)-5~+60
認定番号(不燃認定番号)NM-1032
不燃材料の規定に適合する国土交通大臣の認定番号を取得しています。
グラスウールを合成樹脂フィルムで覆っているため保温効果は抜群です。
高気密・高断熱住宅用24時間換気システムです。
内層材は不織布タイプです。
F☆☆☆☆認定品。
用途一般空調用ダクトに。
材質合成樹脂フィルム、グラスウール、ポリエステル不織布、スパイラル状鋼板カシメ
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-5~+60
認定番号(不燃認定番号)NM-1032、NM-1183
本テープは、厚さ50μmのアルミ箔基材の片面に耐候性に優れた合成樹脂系の粘着剤を塗布した粘着テープです。
用途ダクトシール、保温材目地シール用、赤外線探知用
基材厚さ(mm)0.05
タック(ボールNo.)28
伸び(%)6
粘着力(N/10mm)4.51
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])35.3[9]
保持力(分)500(落下)
特性耐候性
1巻
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
スパイラルダクトに20mm厚の断熱材を一体製筒しているため、現場で保温工事が不要です。
用途厨房の排気用ダクトに。
材質最外層:アルミガラスクロス、断熱材:特殊ガラス繊維フェルト、最内層:亜鉛めっき鋼板
幅(mm)190
厚さ(mm)鋼鈑:0.6
長さ(m)0.5
呼び径(mm)150
断熱材厚20mm
内径(mm)148
関連キーワード