不燃材料の規定に適合する国土交通大臣の認定番号を取得しています。
グラスウールを合成樹脂フィルムで覆っているため保温効果は抜群です。
高気密・高断熱住宅用24時間換気システムです。
内層材はフィルムタイプです。
F☆☆☆☆認定品。
用途一般空調用ダクトに。
長さ(m)10
材質合成樹脂フィルム、グラスウール、ポリエステルフィルム、スパイラル状鋼材カシメ
使用温度範囲(℃)-5~+60
認定番号(不燃認定番号)NM-1032
不燃材料の規定に適合する国土交通大臣の認定番号を取得しています。
グラスウールを合成樹脂フィルムで覆っているため保温効果は抜群です。
高気密・高断熱住宅用24時間換気システムです。
内層材は不織布タイプです。
F☆☆☆☆認定品。
用途一般空調用ダクトに。
材質合成樹脂フィルム、グラスウール、ポリエステル不織布、スパイラル状鋼板カシメ
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-5~+60
認定番号(不燃認定番号)NM-1032、NM-1183
厚さ(mm)20
内径(Φmm)155
外径(Φmm)195
材質(表面)アルミガラスクロス
熱伝導率(W/mk)0.045(平均70℃)
断熱材特殊ガラス繊維フェルト
密度(kg/m3)180
スパイラルダクトに20mm厚の断熱材を一体製筒しているため、現場で保温工事が不要です。
用途厨房の排気用ダクトに。
材質最外層:アルミガラスクロス、断熱材:特殊ガラス繊維フェルト、最内層:亜鉛めっき鋼板
幅(mm)190
厚さ(mm)鋼鈑:0.6
長さ(m)0.5
呼び径(mm)150
断熱材厚20mm
内径(mm)148
通常品ニップルの紐を最小限に縮小しているため断熱材被覆箇所に隙間ができず、フジエアダクトの延長接続に最適です。
用途厨房の排気用ダクトに。
トラスコ品番206-7750
材質亜鉛めっき鋼板
幅(mm)190
厚さ(mm)鋼鈑:0.6
長さ(m)0.122
呼び径(mm)150
呼称ハゼニップル
外径(mm)150
内径(mm)148
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
断熱材付ダクトが内蔵されているため、外壁部まで容易に断熱材が達します。
厨房排気ダクト用の外壁貫通スリーブです。
用途ダクト用外壁貫通スリーブに。
トラスコ品番206-7755
材質最外層:アルミガラスクロス、断熱材:特殊ガラス繊維フェルト、最内層:亜鉛めっき鋼板
幅(mm)191
厚さ(mm)鋼鈑:0.6、断熱材:20
質量(kg)1.5
サイズΦ150
長さ(m)0.17
呼び径(mm)150
呼称FADMスリーブ
アズワン品番64-8518-30
内径(mm)150
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
住宅における厨房排気ダクト用「防火・断熱材」です。狭小部になるレンジフード上の省スペース化を実現します。
用途住宅向けレンジフードに付属されるL形ダクトの断熱用。
トラスコ品番321-8187
材質アルミガラスクロス、特殊グラスウール
高さ外寸(mm)222
外寸法・奥行(mm)204
外寸法・間口(mm)220
有効内寸法・間口(mm)176
有効内寸法・奥行(mm)160
有効内寸法・高さ(mm)200
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
20mm厚の特殊ガラス繊維フェルト断熱材を一体製筒しているため、現場での保温工事が不要です。
用途厨房の排気用ダクトに。
トラスコ品番206-7746
材質最外層:アルミガラスクロス、断熱材:特殊ガラス繊維フェルト、最内層:亜鉛めっき鋼板
幅(mm)190
厚さ(mm)鋼鈑:0.5
サイズ150Φ
長さ(m)0.91
呼び径(mm)150
呼称FADM直管
外径(mm)190
断熱材厚20mm
内径(mm)150
1本
¥7,998
税込¥8,798
欠品中
関連キーワード