カテゴリ
絞り込み
ブランド
- アカツキ製作所(KOD)
- モノタロウ(3,826)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- エスコ(40,434)
- ホンダ(40,303)
- メディアカバーマーケット(38,245)
- 大阪魂(27,068)
- Panasonic(パナソニック)(25,800)
- スバル(14,633)
- TRUSCO(12,414)
- 三菱電機(11,173)
- Kawasaki(8,688)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,500)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,495)
- SHIMANO(シマノ)(5,812)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,428)
- 工進(5,194)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: アカツキ製作所(KOD)のすべての商品
特価

曲尺用水平器 PS-70
アカツキ製作所(KOD)(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷寸法(mm)15×25×70感度0.5mm/m=0.0286°目盛(mm)幅13固定方法ボールネジ固定式気泡管Φ8×25mm取付幅(mm)溝2.2
土間ならし用水平器(ダートフロアレベル)
アカツキ製作所(KOD)(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個翌日出荷から翌々日出荷土間をならしながらレベルも確認でき、作業効率UP。全く新しい水平器の登場
”プロテクトアーマー”
アカツキ製作所(KOD)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷超強力マグネットを搭載した、ポケットサイズ水平器の進化版です。見易いデカ気泡管です。用途高所での作業に。鉄管組立、工事に。水平・垂直の測定に。RoHS指令(10物質対応)対応
PT-平クロス型アイベル水平器
アカツキ製作所(KOD)¥1,698税込¥1,8681台当日出荷幅(mm)6(目盛)寸法(mm)16×23×8質量(g)3感度1.3mm/m = 0.0764°寸法(Φ×mm)5×10(気泡管)RoHS指令(10物質対応)対応
PS-曲尺用アイベル水平器
アカツキ製作所(KOD)¥1,198税込¥1,3181台欠品中幅(mm)13(目盛)、4.5(取付溝)寸法(mm)15×25×70質量(g)26感度0.5mm/m = 0.0286°寸法(Φ×mm)8×25(気泡管)固定方法マグネット固定式・ネジ固定可能(ネジ付)RoHS指令(10物質対応)対応
プロテクトアーマー
アカツキ製作所(KOD)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から翌日出荷超強力マグネット搭載!気泡管が大きくむき出しで見やすい!一体型成型で丈夫で衝撃に強い! レンズ効果で大きく見える気泡管を搭載!仕様落下防止コード取付可質量(g)80寸法(mm)100感度(mm/m)0.57=0.0328°精度(mm/m)±1.7=±0.0984°以内RoHS指令(10物質対応)対応
防水型デジタル水平器
アカツキ製作所(KOD)(3件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷自己校正機能付き。 IP67搭載の防水型。 明るいLEDディスプレイで暗い場所でもOK!仕様マグネット搭載トラスコ品番794-4969寸法(mm)長さ230×高さ60×厚み28測定範囲0~90°質量(g)370使用電池単4電池×3本表示モード角度° mm/m、in/F、%(勾配)RoHS指令(10物質対応)対応
アルミレベル(アイビーム型)
アカツキ製作所(KOD)(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷アイビーム型アルミ水平器のプロ仕様版です。 端面カバー搭載で丈夫です。 大型気泡管で見やすい。用途水平・垂直・45°の測定。感度0.5mm/m=0.0286°材質(本体)アルミニュウム材質(気泡管)アクリル樹脂
マグネット付 箱型アルミレベル(赤×黒)
アカツキ製作所(KOD)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から翌々日出荷レンズ効果で大きく見えるカマボコ型気泡管を搭載しています。ロングセラーL-270アルミレベルの赤×黒バージョンです。精度補正機構付です。用途大工工事、機械据付、排水電気工事 その他全般。精度±1.5mm/m=±0.0859°以内感度0.5mm/m=0.0286°材質本体:アルミ、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)厚さ(mm)19高さ(mm)50.5
デジタル水平器
アカツキ製作所(KOD)(7件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷簡易表示(0.1°単位)から高精度表示(0.05°単位)まで対応! コンパクトで持ち運びがらくらく! 様々なシーンで使えるデジタル水平器。寸法(mm)230精度(デジタル精度)0°/±0.05°、90°/±0.2°気泡管精度±1.7mm/m=±0.0984°以内気泡管感度0.57mm/m=0.0328°トラスコ品番405-0541材質(本体)アルミ質量(g)270使用温度範囲(℃)0~45機能水平・垂直・任意の角度を音で知らせしてくれます簡単精度補正機能付き、デジタル反転機能付き、電源オートOFF3分間、マグネット付使用電池CR2032×2個ブザー音(設定)0°、90°及びHOLD(任意の)角度任意の角度でHOLDボタンを2回押すと電子音の設定が出来ます。電源がOFFになると記録は消去されます。また電子音はMODEボタン長押しでON/OFFの切り替えができます。表示モード4つのモード1、角度(0.1°単位)2、角度(0.05度単位)3、パーセント4、1mあたりの立ち上がりデジタル表示0.1°、0.05°単位(モード切替)
Iビーム型アルミレベル45°気泡管なし
アカツキ製作所(KOD)¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷Iビーム型アルミレベルのプロ仕様タイプ。水平、垂直。精度±2.0mm/m=±0.1146°以内仕様【フレーム】Iビーム型フレーム・V溝つき測定面・表面アルマイト処理・押出し成型材熱硬化処理【気泡管】チューブ型樹脂製気泡管・4本目盛入【マグネット】1ヶ所つき種別アルミマグネット付(箱型)水平器材質アルミ感度0.66mm/m=0.0382°RoHS指令(10物質対応)対応
排水勾配器
アカツキ製作所(KOD)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷コンパクトなのでスペースの狭い箇所での使用が可能です。U溝付箱型フレームです。設定勾配1/50・1/100・水平・垂直です。1台で2つの勾配測定で、コンパクトで使いやすいです。用途水平、垂直勾配測定用。トラスコ品番249-8647アズワン品番65-2008-42RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製水平器”ぴったんこレベル”
アカツキ製作所(KOD)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷金属の他にアルミ、プラスチック、ガラス、木材にもくっつきます。付属品張替え用ミクロ吸盤シート×3枚トラスコ品番128-6034長さ(mm)70厚さ(mm)10高さ(mm)25マグネット1ヵ所RoHS指令(10物質対応)対応
外構エクステリアレベル
アカツキ製作所(KOD)(1件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷から6日以内出荷2軸測定 振替不要!! 丸型気泡管搭載材質(フレーム)アルミ、(カバー)ABS樹脂仕様校正書発行可寸法(mm)230質量(g)270精度(水平・垂直)±1.5mm/m=±0.0859°以内感度(水平・垂直)0.5mm/m=0.0286°、(丸型)1.33mm/m=0.0764°RoHS指令(10物質対応)対応
ポケット水平器
アカツキ製作所(KOD)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷寸法(mm)18×47×130mm精度±1.50mm/m=±0.0859°以内感度0.5mm/m=0.0286°仕様4本目盛り入ハンドストラップ付強力吸着マグネット付材質(本体)ABS樹脂製測定面と一体アルミ芯材入材質(気泡管)チューブ型樹脂製気泡管RoHS指令(10物質対応)対応
箱型アルミレベル(赤×黒)
アカツキ製作所(KOD)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から翌々日出荷レンズ効果で大きく見えるカマボコ型気泡管を搭載しています。ロングセラーL-270アルミレベルの赤×黒バージョンです。精度補正機構付です。用途大工工事、機械据付、排水電気工事 その他全般。精度±1.5mm/m=±0.0859°以内感度0.5mm/m=0.0286°材質本体:アルミ、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)厚さ(mm)19高さ(mm)50.5マグネットなし
ちょーどいい水平器
アカツキ製作所(KOD)¥1,998税込¥2,1981個翌日出荷高品質でありながらリーズナブルを追求して登場。強度なポリカASAにしたことで耐候性に強い製品となっています。使いやすさと手のフィット感、 リングがない事で、腰袋、ポケットヘの収納しやすさを表現しています。『ちょーどいい水平器』、業種にこだわらないことで、電工、設備、足場など様々なシーンで活躍します!。男女問わず手に収まりやすいサイズ、 重畢で、 広く親しみやすい商品となっています。材質気泡管:アクリル樹脂寸法(mm)145×44×16質量(g)100本体アルミ/PC/ASA気泡管感度0.5mm/m = 0.0286°、精度±1.5mm/m=±0.0859°以内
マルチクレアレベル
アカツキ製作所(KOD)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷本体一体型樹脂製気泡管で、狂わないのが大きな特徴。100mmサイズで水平+垂直+45°が測定できる水平器。狭い箇所の測定、腰袋の収納もでき場所を選ばない。用途水平測定・垂直測定・45°測定に。仕様本体一体型レンズ気泡管・2本目盛入その他磁石1箇所(測定面)材質アクリル樹脂製寸法(mm)100×35×15色クリア質量(g)50タイプ設備用コンパクト水平器精度±2.5mm/m=0.1433°以内感度0.5mm/m=0.0286°気泡管3個
PO-測量ポール用レベル
アカツキ製作所(KOD)¥2,998税込¥3,2981台当日出荷寸法(mm)20×30×36(アクリル本体部分)質量(g)40感度水平測定気泡管:35’/2mm、垂直測定気泡管:60’/2mm取付金具クランプ金具気泡管水平・垂直一体型気泡管RoHS指令(10物質対応)対応適合ポール径(Φmm)25~30
メガバブルマグネット付アルミレベルV溝付
アカツキ製作所(KOD)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から8日以内出荷気泡がデカい。 見やすい。 測りやすい。 過去最大の気泡管を実現。視認性抜群で効率UP! 水平気泡サイズ2.3倍 水平気泡サイズ1.8倍 (メーカー製品L-270 水平気泡管体積比3.5倍) (メーカー製品L-550 垂直気泡管体積比3.2倍)材質(フレーム)箱型フレーム・スケール目盛付・表面アルマイト処理・押出し成型材熱硬化処理・V溝付測定面気泡管カマボコ型レンズ気泡管 (水平気泡管)・4本目盛(水平気泡管)・蓄光シート付・気泡管精度補正機構付・精度補正時トルクス仕様ネジ(ドライバーT10番)にて調整可能・垂直測定用端面マド付・感度0.5mm/m = 0.0286°・精度±1.5mm/m=±0.0859°以内・230mmは45°気泡管なしグリップ径(Φmm)600は1ヶ所付・900は2ヶ所付RoHS指令(10物質対応)対応
メガバブルアルミレベルV溝付
アカツキ製作所(KOD)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から5日以内出荷過去最大の気泡管を実現。視認性抜群で効率UP! 水平気泡サイズ2.3倍 水平気泡サイズ1.8倍 (メーカー製品L-270 水平気泡管体積比3.5倍) (メーカー製品L-550 垂直気泡管体積比3.2倍)材質(フレーム)箱型フレーム・スケール目盛付・表面アルマイト処理・押出し成型材熱硬化処理・V溝付測定面気泡管カマボコ型レンズ気泡管 (水平気泡管)・4本目盛(水平気泡管)・蓄光シート付・気泡管精度補正機構付・精度補正時トルクス仕様ネジ(ドライバーT10番)にて調整可能・垂直測定用端面マド付・感度0.5mm/m = 0.0286°・精度±1.5mm/m=±0.0859°以内・230mmは45°気泡管なしグリップ径(Φmm)600は1ヶ所付・900は2ヶ所付RoHS指令(10物質対応)対応
イージーレベル
アカツキ製作所(KOD)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷ポケット水平器から新カラーが登場! マグネット搭載型で、簡易作業やDIYに最適!仕様校正証明書発行可能質量(g)60本体寸法(mm)85精度±1.74mm/m=±0.1°/m以内感度0.6mm/m = 0.0033°/mRoHS指令(10物質対応)対応
スマートレベル
アカツキ製作所(KOD)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から翌日出荷高精度!高品質!マグネット付!寸法(mm)85質量(g)55感度(mm/m)0.6=0.033°精度(mm/m)±1.74=±0.1°以内RoHS指令(10物質対応)対応
プロテクトアーマー3
アカツキ製作所(KOD)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷超強力マグネットを搭載した、45°気泡管付きポケット水平器です。ボディは衝撃に強く、水平器気泡管は見易いデカ気泡管です。用途設置工場や、鉄管組立工場に。材質本体:アルミ、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)仕様落下防止コード、カラビナ取付対応型長さ(mm)160高さ(mm)43質量(g)140精度±1.7mm/m=±0.0984°以内感度0.57mm/m=0.0328°マグネット2ヵ所2018年トラスコ掲載ページ1 2093
デジタル水平器
アカツキ製作所(KOD)(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷W測定面仕様!マグネット付測定面とV溝付測定面とどちらも使えます。 グリップ構造で持ち運びに便利! 測定に便利な換算表付!(製品本体裏面に印字してあります)寸法(mm)600精度(デジタル精度)0°/±0.05°、90°/±0.2°気泡管精度±1.7mm/m=±0.0984°以内気泡管感度0.57mm/m=0.0328°トラスコ品番405-0550材質(本体)アルミ質量(g)560使用温度範囲(℃)0~45機能水平・垂直・任意の角度を警告音簡単精度補正機能、デジタル反転機能測定に便利な換算表付き、電源オートOFF3分間使用電池CR2032×2個ブザー音(設定)0°、90°及びHOLD(任意の)角度任意の角度でHOLDボタンを2回押すと電子音の設定が出来ます。電源がOFFになると記録は消去されます。また電子音はMODEボタン長押しでON/OFFの切り替えができます。表示モード4つのモード角度(0.1°単位)・角度(0.05度単位)・パーセント・1mあたりの立ち上がりデジタル表示0.1°、0.05°単位(モード切替)
マグネット付ポケットレベル
アカツキ製作所(KOD)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷電設・内装工事に重宝な強力マグネット付ポケットタイプ。ストラップベルト付。寸法(mm)18×47×130種別その他各種水平器RoHS指令(10物質対応)対応
水平くんプラスセット
アカツキ製作所(KOD)¥7,998税込¥8,7981セット47日以内出荷選べる9色。 DIYに最適!携帯に便利!小型・軽量! アクセサリー感覚で携帯できる。 DIYに最適!棚の据付やガーデニングなどにも! 簡易測定器としてお使いいただけます!材質本体:ABS樹脂、チェーン:ボールチェーン寸法(mm)16×20.5×60.5質量(g)324精度±2.5mm/m=±0.1433°以内感度0.5mm/m=0.0286°RoHS指令(10物質対応)対応
RBコンベックス
アカツキ製作所(KOD)¥1,998税込¥2,1981個9日以内出荷テープは、JIS1級品です。 テープは摩耗に強い、ナイロンコート仕様です。 ストラップ付です。 握りやすいノンストラップラバー付グリップです。 引っ掛け測定・付当て測定が可能な移動爪です。種類ロック付長さ(m)5.5テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5目盛仕様メートルJIS規格1級材質(テープ)耐摩耗ナイロンコート爪部0点補正移動爪RoHS指令(10物質対応)対応
PWM-平型アイベルマグネット付水平器
アカツキ製作所(KOD)¥2,198~税込¥2,418~1台9日以内出荷から11日以内出荷幅(mm)垂直13/水平13(目盛)気泡管サイズ垂直(mm)8×25気泡管サイズ水平(mm)8×25RoHS指令(10物質対応)対応
PM-平型アイベルマグネット付水平器
アカツキ製作所(KOD)¥1,498~税込¥1,648~1台9日以内出荷仕様測定面吸着マグネット付幅(mm)13(目盛)感度0.5mm/m = 0.0286°寸法(Φ×mm)8×25(気泡管)RoHS指令(10物質対応)対応
PA-プロテクトアーマー
アカツキ製作所(KOD)¥2,898税込¥3,1881台7日以内出荷から9日以内出荷超強力マグネットを搭載した、ポケットサイズ水平器の進化版。 リニューアル新登場!材質フレーム:アルミ材、表面:PPとエラストマーの混合材質量(g)80呼び寸法(mm)100精度±1.7mm/m=±0.0984°以内感度0.57mm/m = 0.0328°RoHS指令(10物質対応)対応