25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アクリル削り出し加工により精度が優れています。取付穴付です。
用途水平測定。 材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) マグネットなし
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

機械、機器への取り付けに最適です。気泡管2軸タイプです。
用途水平測定。機械、機器等への組込もしくは取付 精度0.5mm/m=0.0286°(PTH-30は、1.3mm/m=0.0764°) 感度34’/2mm(PTH-30は、91’/2mm) 材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) マグネットなし
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アクリル削り出し加工により精度が優れています。気泡管2軸タイプです。
用途水平測定。機械、機器等への組込もしくは取付 精度1.3mm/m=0.0764°(CRTH-60は、0.5mm/m=0.0286°) 感度91’/2mm(CRTH-60は、34’/2mm) 材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) マグネットなし
1個
1,190 税込1,309
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

4面に1/50・1/100・1/150・水平・垂直の設定した勾配付で、コンパクトながら5つの測定機能を持つ。 水平・垂直測定可能で水平器として使えます アクリル樹脂製。 排水管の勾配出しに便利なハンディータイプ。
種別勾配器 寸法(mm)24×30×100 気泡管ブロック型樹脂製(本体一体型)2本目盛入 気泡管感度0.5mm/m=0.0286° 気泡管精度±2.50mm/m=±0.1433°以内 材質アクリル樹脂
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

機械、機器への取り付けに最適です。マグネット付で簡単取付可能。
用途水平測定。機械、機器等への組込もしくは取付。 材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) マグネット1ヵ所 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

機械、機器への取り付けに最適です。
用途水平測定。 材質(本体)アクリル樹脂 材質(気泡管)アクリル樹脂 マグネットなし
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

角度計付の丸型水平器です。アクリル削り出し加工により精度が優れています。
用途水平測定・傾き測定に。機械、機器等への組込もしくは取付 材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) マグネットなし
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途ヒューム管施工に最適 気泡管精度±2.50mm/m=±0.1433°以内 気泡管感度0.5mm/m=0.0286°
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

機械、機器へ取り付けできる角度計です。アクリル削り出し加工により精度が優れています。
用途水平測定・傾き測定に。機械、機器等への組込もしくは取付 材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) マグネットなし
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アカツキ製作所(KOD)プロテクトアーマー3
超強力マグネットを搭載した、45°気泡管付きポケット水平器です。ボディは衝撃に強く、水平器気泡管は見易いデカ気泡管です。
用途設置工場や、鉄管組立工場に。 材質本体:アルミ、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) 仕様落下防止コード、カラビナ取付対応型 長さ(mm)160 高さ(mm)43 質量(g)140 精度±1.7mm/m=±0.0984°以内 感度0.57mm/m=0.0328° マグネット2ヵ所 2018年トラスコ掲載ページ1 2093
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アカツキ製作所(KOD)箱型アルミレベル
見やすい大型気泡管を搭載しています。 仮枠大工さんに便利な垂直窓付きです。
用途大工工事、機械据付、排水工事その他全般。 呼び寸法(mm)1200 精度±1.7mm/m=±0.0984°以内 感度0.57mm/m=0.0328° 寸法(mm)長さ1200×高さ50.5×厚み19 材質(本体)アルミ 材質(気泡管)アクリル樹脂
1個
3,598 税込3,958
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイビーム型アルミ水平器のプロ仕様版です。 端面カバー搭載で丈夫です。 大型気泡管で見やすい。
用途水平・垂直・45°の測定。 感度0.5mm/m=0.0286° 材質(本体)アルミニュウム 材質(気泡管)アクリル樹脂
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アカツキ製作所(KOD)箱型アルミレベル(赤×黒)
レンズ効果で大きく見えるカマボコ型気泡管を搭載しています。ロングセラーL-270アルミレベルの赤×黒バージョンです。精度補正機構付です。
用途大工工事、機械据付、排水電気工事 その他全般。 精度±1.5mm/m=±0.0859°以内 感度0.5mm/m=0.0286° 材質本体:アルミ、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) 厚さ(mm)19 高さ(mm)50.5 マグネットなし
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

レンズ効果で大きく見えるカマボコ型気泡管を搭載しています。ロングセラーL-270アルミレベルの赤×黒バージョンです。精度補正機構付です。
用途大工工事、機械据付、排水電気工事 その他全般。 精度±1.5mm/m=±0.0859°以内 感度0.5mm/m=0.0286° 材質本体:アルミ、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) 厚さ(mm)19 高さ(mm)50.5
1個
3,598 税込3,958
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アカツキ製作所(KOD)マルチパイプレベル
エコ商品
3つの異なる色・デザインを採用 水平・垂直 45°気泡管 V溝測定面マグネット搭載。ポケット収納しやすい端面形状。
材質気泡菅:アクリル樹脂 寸法(mm)38×17×230 材質(本体)アルミ、ABS樹脂 質量(g)150 呼び寸法(mm)230 精度±1.5mm/m=±0.0859°以内 感度0.5mm/m=0.0286° RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.72MB)
1個
1,898 税込2,088
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

機械、機器への取り付けに最適です。取付穴付です。
用途水平測定。 材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) マグネットなし
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

水平・垂直・45°が測定可能! 測定面強力マグネット付
寸法(mm)15×35×100 仕様測定面強力マグネット付き 材質(本体)アクリル樹脂製 気泡管ブロック型樹脂製気泡管(本体一体型)2本目盛入感度0.5mm/m=0.0286°精度±2.50mm/m=±0.0143°以内 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

寸法(mm)30×10×10 精度1.33mm/m=0.0764° 感度91′/2mm トラスコ品番410-0026 材質(本体)アクリル樹脂 質量(g)3.3 材質(気泡管)アクリル樹脂 マグネットナシ
1個
899 税込989
当日出荷

アカツキ製作所(KOD)電工用伸縮水平器
エアコン取付時の据付板のレベル測定を行う際水平器を使用いたします。据付板の種類は各メーカー違い、上の画像のように水平器を置くスペースのある背板もあれば、上部に水平器を置くスペースがあるものもございます。230mmの水平器がよく使われているのですが、メーカーは腰袋に収納しやすい形状(167mm)から使用時に両サイドスライドして230mmに伸びる製品を発売いたします。測定面にマグネットが2箇所ついており、置いて使用、マグネットを使い面での使用もできます。また製品は伸ばさない状態でも使用できます。上の画像のように据付板、ドライバー、水平器、ビスなど持つものが多くなる為、本製品のようなコンパクトでマグネット付の製品は使用しやすいのが特徴になります。エアコン取付時以外でも水平器として水平のみ様々な用途で使用できる製品になります。エアコンの取り付け時、背板の水平基準面(約230mm)を十分に使って水平測定できるよう、本体左右がスライドします。ペンクリップ付で携帯に便利です。落下時に床を傷つけにくい ABS樹脂製。エアコン取り付け用の背板の水平測定、狭い場所の水平測定などに
材質本 体 :ABS 樹脂 精度±1.5mm/m=±0.0859°以内 感度0.5mm/m=0.0286° 気泡管 : アクリル樹脂 関連資料(3.43MB)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

アカツキ製作所(KOD)PO-測量ポール用レベル
エコ商品
寸法(mm)20×30×36(アクリル本体部分) 質量(g)40 感度水平測定気泡管:35’/2mm、垂直測定気泡管:60’/2mm 取付金具クランプ金具 気泡管水平・垂直一体型気泡管 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ポール径(Φmm)25~30
1台
2,998 税込3,298
9日以内出荷

土間をならしながらレベルも確認でき、作業効率UP。全く新しい水平器の登場
材質本体:アルミ、ABS、PC/気泡管:アクリル 寸法(mm)15×55×700 質量(g)470 精度±2.5mm/m=±0.1433°以内 感度0.5mm/m = 0.0286°
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

アカツキ製作所(KOD)電工マグネレベル
エコ商品
スイッチボックスの取付枠の垂直出し、メタモール、レースウェイ等の工事施工に! スライド式強力マグネット
材質アクリル樹脂製 寸法(mm)15×25×95 質量(g)60 精度2本目盛入 感度0.5mm/m=0.0286° 気泡管ブロック型樹脂製気泡管(本体一体型) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アカツキ製作所(KOD)ストラップ型レベル水平君
エコ商品
アクセサリー感覚で携帯できる小型水平器! DIYに最適!簡易水平器としてお使いいただけます。
寸法(mm)14×15×40(アクリル本体部分) 気泡管感度0.5mm/m=0.0286° 質量(g)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589 税込648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質本体:アルミ、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) 仕様落下防止コード取付可 長さ(mm)100 厚さ(mm)18 高さ(mm)42 質量(g)80 精度±1.5mm/m=±0.0859°以内 感度0.5mm/m=0.0286° マグネット1ヵ所
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アカツキ製作所(KOD)角型アイベルマグネット付水平器
エコ商品
サイズ15×16×100mm 感度0.5mm/m=0.0286° 材質アクリル製 気泡管サイズ水平(mm)Φ8×25mm 目盛幅水平(mm)13 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
949 税込1,044
4日以内出荷