「デジタル 分度器 角度計」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
簡易表示(0.1°単位)から高精度表示(0.05°単位)まで対応! コンパクトで持ち運びがらくらく! 様々なシーンで使えるデジタル水平器。
寸法(mm)230 精度(デジタル精度)0°/±0.05°、90°/±0.2° 気泡管精度±1.7mm/m=±0.0984°以内 気泡管感度0.57mm/m=0.0328° トラスコ品番405-0541 材質(本体)アルミ 質量(g)270 使用温度範囲(℃)0~45 機能水平・垂直・任意の角度を音で知らせしてくれます簡単精度補正機能付き、デジタル反転機能付き、電源オートOFF3分間、マグネット付 使用電池CR2032×2個 ブザー音(設定)0°、90°及びHOLD(任意の)角度任意の角度でHOLDボタンを2回押すと電子音の設定が出来ます。電源がOFFになると記録は消去されます。また電子音はMODEボタン長押しでON/OFFの切り替えができます。 表示モード4つのモード1、角度(0.1°単位)2、角度(0.05度単位)3、パーセント4、1mあたりの立ち上がり デジタル表示0.1°、0.05°単位(モード切替)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

アカツキ製作所(KOD)精密デジタル水準器
2軸同時表示型、高精度デジタル式角度計 振動計内蔵 PCと直接USBケーブルもしくはBluetoothにて接続可 校正証明書付属(再校正可/有償) 低コスト化、作業効率アップを実現。 自己校正機能搭載
電源単4電池4本(USBにて給電可能) 本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)188×62×37
1台
229,000 税込251,900
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アカツキ製作所(KOD)2軸超精密デジタル傾斜計
2軸同時測定型、高精度デジタル式角度計です。 振動計内蔵です。 PCと接続USBケーブルもしくはBluetooth(別途ソフトウエアが必要)にて接続可能です。(DWL-2000XYはBluetooth不可) 校正証明書付属です。
用途工作機械、精密加工機などの据え付け時の精度出しなどに 仕様USBにて給電可能 トラスコ品番797-2997 材質ABS/鋳鉄 長さ(mm)188 厚さ(mm)37 質量(kg)1 高さ(mm)62 電源単4アルカリ電池×4本(付属) 精度デジタル表示:0~1080(±1arcsec)、その他の角度(±3arcsec) マグネットなし
1台
769,800 税込846,780
翌々日出荷

アカツキ製作所(KOD)精密デジタル水準器 DWL-3500XY
2軸同時表示型、高精度デジタル式角度計 振動計内蔵 PCと直接USBケーブルもしくはBluetoothにて接続可 防水機能あり(防水規格:IP65) 校正証明書付属(再校正可/有償) 低コスト化、作業効率UPを実現 自己校正機能搭載
仕様●測定範囲:単軸(1軸)モード:0、000°~±20、000°デュアル軸(2軸)モード:0、000°~±10、000°●分解能力:0、001°(18μm/m)●精度:±0、000°~±2、000°→±0、001°以内 上記以外の角度→±0、003°以内●再現性:0、001°(18μm/m)●振動計(相対グラム):2、0●表示:TFT液晶ディスプレイ●電源:単4電池4本(USBにて給電可能)●接続性:USB2、0ケーブル(5mまで)●Bluetooth Class1(30mまで)●※接続には別途販売ソフトウェアが必要となります●PC同期ソフトウェア:Basic Edition(付属品)●Professional Edition(別途販売)●使用環境温度:-10℃ ~ 50℃●自己校正機能:有●コード番号:119-0160875 アズワン品番67-4828-77
1個
469,800 税込516,780
8日以内出荷

見やすいデジタル表示 ポケットに入るコンパクト設計 測定面マグネット&V溝付 手順簡単!自己校正機能付 2つのモード【1】角度(0.1°単位)【2】% 電源オートOFF機能3分間
寸法(mm)長さ107×高さ55×厚み18 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)60 使用電池リチウム電池CR2032×2個
1台ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)