11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レンズ効果で大きく見えるカマボコ型気泡管を搭載しています。ロングセラーL-270アルミレベルの赤×黒バージョンです。精度補正機構付です。
用途大工工事、機械据付、排水電気工事 その他全般。 精度±1.5mm/m=±0.0859°以内 感度0.5mm/m=0.0286° 材質本体:アルミ、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) 厚さ(mm)19 高さ(mm)50.5
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

見やすい大型気泡管搭載。仮枠大工さんに便利な垂直測定用端面マド付き
精度±2.0mm/m=±0.1146°以内 仕様【フレーム】箱型フレームスケールメモリ付V溝付測定面表面アルマイト処理押出し成型材熱処理硬化処理マグネット付 (2ヶ所)【気泡管】チューブ型樹脂製気泡管(大径気泡管)白色シートつき4本目盛入垂直測定用端面マド付精度保持耐ショック厚手端面カバー付 材質アルミ 感度0.66mm/m=0.0382° 色(本体)シルバー
1本
1,890 税込2,079
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アカツキ製作所(KOD)アルミレベルマグネット付
RoHS
レンズ効果で大きく見えるカマボコ型レンズ気泡管。 暗い場所でも作業ができる蓄光シート採用(水平気泡管) 水平・垂直気泡管精度補正機構つき(トルクス仕様ネジ) 精度保持耐ショック厚手端面カバーつき。 垂直測定用端面マドつき。
用途鉄骨建築・スチール製品の工事施工に。 種別アルミマグネット付(箱型)水平器 材質アルミ
1本
3,490 税込3,839
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アカツキ製作所(KOD)箱型アルミレベル
見やすい大型気泡管を搭載しています。 仮枠大工さんに便利な垂直窓付きです。
用途大工工事、機械据付、排水工事その他全般。 呼び寸法(mm)1200 精度±1.7mm/m=±0.0984°以内 感度0.57mm/m=0.0328° 寸法(mm)長さ1200×高さ50.5×厚み19 材質(本体)アルミ 材質(気泡管)アクリル樹脂
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アカツキ製作所(KOD)箱型アルミレベル(赤×黒)
レンズ効果で大きく見えるカマボコ型気泡管を搭載しています。ロングセラーL-270アルミレベルの赤×黒バージョンです。精度補正機構付です。
用途大工工事、機械据付、排水電気工事 その他全般。 精度±1.5mm/m=±0.0859°以内 感度0.5mm/m=0.0286° 材質本体:アルミ、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) 厚さ(mm)19 高さ(mm)50.5 マグネットなし
1個
2,498 税込2,748
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

気泡がデカい。 見やすい。 測りやすい。 過去最大の気泡管を実現。視認性抜群で効率UP! 水平気泡サイズ2.3倍 水平気泡サイズ1.8倍 (メーカー製品L-270 水平気泡管体積比3.5倍) (メーカー製品L-550 垂直気泡管体積比3.2倍)
材質(フレーム)箱型フレーム・スケール目盛付・表面アルマイト処理・押出し成型材熱硬化処理・V溝付測定面 気泡管カマボコ型レンズ気泡管 (水平気泡管)・4本目盛(水平気泡管)・蓄光シート付・気泡管精度補正機構付・精度補正時トルクス仕様ネジ(ドライバーT10番)にて調整可能・垂直測定用端面マド付・感度0.5mm/m = 0.0286°・精度±1.5mm/m=±0.0859°以内・230mmは45°気泡管なし グリップ径(Φmm)600は1ヶ所付・900は2ヶ所付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アカツキ製作所(KOD)マグネット付排水勾配器
RoHS
仕様・気泡管水平・勾配計気泡管:ブロック型樹脂製気泡管垂直気泡管:チューブ型樹脂製気泡管4本目盛入・マグネット(吸着力0.11KN) 1箇所付 幅(mm)勾配器幅:19 高さ(mm)50 全幅(mm)22 フレームU溝付箱型フレームヒューム管・VU管測定用U溝付(Φ19以上)スケール目盛付表面アルマイト処理押し出し成型材熱硬化処理 精度±1.50mm/m=±0.0859°以内 感度感度0.5mm/m=0.0286° 種別勾配器 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本製で高品質 超低価格のアルミレベル
材質アルミ フレーム箱型、表面アルマイト処理、押出成形材熱硬化処理、溝付測定面 気泡管チューブ型樹脂製気泡管(大径気泡管)、4本目盛入 感度0.5mm/m=0.0286° 精度±1.5mm/m=±0.0859°以内 吸着力(kN)0.22(2か所付の場合) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
889 税込978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Iビーム型アルミレベルのプロ仕様タイプ。水平、垂直、45°気泡管付。
精度±2.0mm/m=±0.1146°以内 仕様【フレーム】Iビーム型フレーム・V溝つき測定面・表面アルマイト処理・押出し成型材熱硬化処理【気泡管】チューブ型樹脂製気泡管・4本目盛入【マグネット】1ヶ所つき 種別アルミマグネット付(箱型)水平器 材質アルミ 感度0.66mm/m=0.0382° RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アカツキ製作所(KOD)アルミレベル L-270M
RoHS
精度±1.5mm/m=±0.0859°以内 感度0.5mm/m=0.0286° 材質(本体)フレーム:箱型フレームスケール目盛つき表面アルマイト処理押し出し成型材熱硬化処理 材質(気泡管)カマボコ型レンズ気泡管(水平気泡管)4本目盛入蓄光シートつき水平・垂直気泡管精度補正機構つき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Iビーム型アルミレベルのプロ仕様タイプ。水平、垂直。
精度±2.0mm/m=±0.1146°以内 仕様【フレーム】Iビーム型フレーム・V溝つき測定面・表面アルマイト処理・押出し成型材熱硬化処理【気泡管】チューブ型樹脂製気泡管・4本目盛入【マグネット】1ヶ所つき 種別アルミマグネット付(箱型)水平器 材質アルミ 感度0.66mm/m=0.0382° RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,798 税込4,178
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)