「レーザ付デジタル傾斜計」の検索結果

特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
見やすいデジタル表示 ポケットに入るコンパクト設計 測定面マグネット&V溝付 手順簡単!自己校正機能付 2つのモード【1】角度(0.1°単位)【2】% 電源オートOFF機能3分間
寸法(mm)長さ107×高さ55×厚み18 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)60 使用電池リチウム電池CR2032×2個
1台ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

W測定面仕様!マグネット付測定面とV溝付測定面とどちらも使えます。 グリップ構造で持ち運びに便利! 測定に便利な換算表付!(製品本体裏面に印字してあります)
寸法(mm)600 精度(デジタル精度)0°/±0.05°、90°/±0.2° 気泡管精度±1.7mm/m=±0.0984°以内 気泡管感度0.57mm/m=0.0328° トラスコ品番405-0550 材質(本体)アルミ 質量(g)560 使用温度範囲(℃)0~45 機能水平・垂直・任意の角度を警告音簡単精度補正機能、デジタル反転機能測定に便利な換算表付き、電源オートOFF3分間 使用電池CR2032×2個 ブザー音(設定)0°、90°及びHOLD(任意の)角度任意の角度でHOLDボタンを2回押すと電子音の設定が出来ます。電源がOFFになると記録は消去されます。また電子音はMODEボタン長押しでON/OFFの切り替えができます。 表示モード4つのモード角度(0.1°単位)・角度(0.05度単位)・パーセント・1mあたりの立ち上がり デジタル表示0.1°、0.05°単位(モード切替)
1台
15,980 税込17,578
当日出荷