簡易表示(0.1°単位)から高精度表示(0.05°単位)まで対応!
コンパクトで持ち運びがらくらく!
様々なシーンで使えるデジタル水平器。
寸法(mm)230
精度(デジタル精度)0°/±0.05°、90°/±0.2°
気泡管精度±1.7mm/m=±0.0984°以内
気泡管感度0.57mm/m=0.0328°
トラスコ品番405-0541
材質(本体)アルミ
質量(g)270
使用温度範囲(℃)0~45
機能水平・垂直・任意の角度を音で知らせしてくれます簡単精度補正機能付き、デジタル反転機能付き、電源オートOFF3分間、マグネット付
使用電池CR2032×2個
ブザー音(設定)0°、90°及びHOLD(任意の)角度任意の角度でHOLDボタンを2回押すと電子音の設定が出来ます。電源がOFFになると記録は消去されます。また電子音はMODEボタン長押しでON/OFFの切り替えができます。
表示モード4つのモード1、角度(0.1°単位)2、角度(0.05度単位)3、パーセント4、1mあたりの立ち上がり
デジタル表示0.1°、0.05°単位(モード切替)
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
見やすいデジタル表示
ポケットに入るコンパクト設計
測定面マグネット&V溝付
手順簡単!自己校正機能付
2つのモード【1】角度(0.1°単位)【2】%
電源オートOFF機能3分間
寸法(mm)長さ107×高さ55×厚み18
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)60
使用電池リチウム電池CR2032×2個
アクリル削り出し加工により精度が優れています。取付穴付です。
用途水平測定。
材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
マグネットなし
関連キーワード