「気泡管」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
機械、機器への取り付けに最適です。
用途水平測定。
材質(本体)アクリル樹脂
材質(気泡管)アクリル樹脂
マグネットなし
アクリル削り出し加工により精度が優れています。取付穴付です。
用途水平測定。
材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
マグネットなし
機械、機器への取り付けに最適です。気泡管2軸タイプです。
用途水平測定。機械、機器等への組込もしくは取付
精度0.5mm/m=0.0286°(PTH-30は、1.3mm/m=0.0764°)
感度34’/2mm(PTH-30は、91’/2mm)
材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
マグネットなし
機械、機器への取り付けに最適です。マグネット付で簡単取付可能。
用途水平測定。機械、機器等への組込もしくは取付。
材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
マグネット1ヵ所
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(mm)30×10×10
精度1.33mm/m=0.0764°
感度91′/2mm
トラスコ品番410-0026
材質(本体)アクリル樹脂
質量(g)3.3
材質(気泡管)アクリル樹脂
マグネットナシ
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
Iビーム型アルミレベルのプロ仕様タイプ。水平、垂直、45°気泡管付。
精度±2.0mm/m=±0.1146°以内
仕様【フレーム】Iビーム型フレーム・V溝つき測定面・表面アルマイト処理・押出し成型材熱硬化処理【気泡管】チューブ型樹脂製気泡管・4本目盛入【マグネット】1ヶ所つき
種別アルミマグネット付(箱型)水平器
材質アルミ
感度0.66mm/m=0.0382°
RoHS指令(10物質対応)対応
Iビーム型アルミレベルのプロ仕様タイプ。水平、垂直。
精度±2.0mm/m=±0.1146°以内
仕様【フレーム】Iビーム型フレーム・V溝つき測定面・表面アルマイト処理・押出し成型材熱硬化処理【気泡管】チューブ型樹脂製気泡管・4本目盛入【マグネット】1ヶ所つき
種別アルミマグネット付(箱型)水平器
材質アルミ
感度0.66mm/m=0.0382°
RoHS指令(10物質対応)対応
Iビーム型アルミレベルのプロ仕様タイプ。
水平、垂直、45°測定可能。
材質Iビーム型フレーム、V溝付測定面、表面アルマイト処理、押出し成型材熱硬化処理
精度±1.5mm/m=±0.0859°以内
感度0.5mm/m = 0.0286°
RoHS指令(10物質対応)対応
W型気泡管(水平・垂直測定)
感度0.5mm/m=0.0286°
気泡管サイズ垂直(mm)Φ8×18
気泡管サイズ水平(mm)Φ8×25
目盛幅垂直(mm)8
目盛幅水平(mm)13
RoHS指令(10物質対応)対応
超強力マグネットを搭載した、45°気泡管付きポケット水平器です。ボディは衝撃に強く、水平器気泡管は見易いデカ気泡管です。
用途設置工場や、鉄管組立工場に。
材質本体:アルミ、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
仕様落下防止コード、カラビナ取付対応型
長さ(mm)160
高さ(mm)43
質量(g)140
精度±1.7mm/m=±0.0984°以内
感度0.57mm/m=0.0328°
マグネット2ヵ所
2018年トラスコ掲載ページ1 2093
勾配別設定気泡管で求めたい排水勾配が正しく簡単に出せます。
種別勾配器
RoHS指令(10物質対応)対応
レンズ効果で大きく見えるカマボコ型レンズ気泡管。
暗い場所でも作業ができる蓄光シート採用(水平気泡管)
水平・垂直気泡管精度補正機構つき(トルクス仕様ネジ)
精度保持耐ショック厚手端面カバーつき。
垂直測定用端面マドつき。
用途鉄骨建築・スチール製品の工事施工に。
種別アルミマグネット付(箱型)水平器
材質アルミ
W型気泡管(水平・垂直測定)
寸法(mm)15×25×70
感度0.5mm/m=0.0286°
気泡管サイズ垂直(mm)Φ8×18
気泡管サイズ水平(mm)Φ8×25
目盛幅垂直(mm)8
目盛幅水平(mm)13
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
こんなお得な商品も!
アルミレベル
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
見やすい大型気泡管搭載。仮枠大工さんに便利な垂直測定用端面マド付き
精度±2.0mm/m=±0.1146°以内
仕様【フレーム】箱型フレームスケールメモリ付V溝付測定面表面アルマイト処理押出し成型材熱処理硬化処理マグネット付 (2ヶ所)【気泡管】チューブ型樹脂製気泡管(大径気泡管)白色シートつき4本目盛入垂直測定用端面マド付精度保持耐ショック厚手端面カバー付
材質アルミ
感度0.66mm/m=0.0382°
色(本体)シルバー
アクセサリー感覚で携帯できる気泡管水平器。
2個つなげると縦横同時や垂直にも対応できるスグレモノ!
用途DIYや棚・額縁・壁掛け時計等の水平測定に
仕様ストラップ付
寸法(mm)16×20.5×60.5
質量(g)12
RoHS指令(10物質対応)対応
アクリル削り出し加工により精度が優れています。気泡管2軸タイプです。
用途水平測定。機械、機器等への組込もしくは取付
精度1.3mm/m=0.0764°(CRTH-60は、0.5mm/m=0.0286°)
感度91’/2mm(CRTH-60は、34’/2mm)
材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
マグネットなし
I型アルミレベルの定番品。見やすい大型気泡管搭載。
精度±2.0mm/m=±0.1146°以内
仕様【フレーム】Iビーム型フレーム・V溝つき測定面・表面アルマイト処理・押出し成型材熱硬化処理【気泡管】チューブ型樹脂製気泡管・4本目盛入
種別アルミ製(箱型)水平器
材質アルミ
感度0.66mm/m=0.0382°
RoHS指令(10物質対応)対応
見やすい大型気泡管搭載。仮枠大工さんに便利な垂直測定用端面マド付き
精度±2.0mm/m=±0.1146°以内
仕様【フレーム】箱型フレームスケール目盛りつきV溝つき測定面表面アルマイト処理押出し成型材熱硬化処理【気泡管】チューブ型樹脂製気泡管(大径気泡管)白色シートつき4本目盛入精度保持耐ショック厚手端面カバー付
材質アルミ
感度0.66mm/m=0.0382°
色(本体)シルバー
過去最大の気泡管を実現。視認性抜群で効率UP!
水平気泡サイズ2.3倍
水平気泡サイズ1.8倍
(メーカー製品L-270 水平気泡管体積比3.5倍)
(メーカー製品L-550 垂直気泡管体積比3.2倍)
材質(フレーム)箱型フレーム・スケール目盛付・表面アルマイト処理・押出し成型材熱硬化処理・V溝付測定面
気泡管カマボコ型レンズ気泡管 (水平気泡管)・4本目盛(水平気泡管)・蓄光シート付・気泡管精度補正機構付・精度補正時トルクス仕様ネジ(ドライバーT10番)にて調整可能・垂直測定用端面マド付・感度0.5mm/m = 0.0286°・精度±1.5mm/m=±0.0859°以内・230mmは45°気泡管なし
グリップ径(Φmm)600は1ヶ所付・900は2ヶ所付
RoHS指令(10物質対応)対応
超強力マグネット搭載!気泡管が大きくむき出しで見やすい!一体型成型で丈夫で衝撃に強い!
レンズ効果で大きく見える気泡管を搭載!
仕様落下防止コード取付可
質量(g)80
寸法(mm)100
感度(mm/m)0.57=0.0328°
精度(mm/m)±1.7=±0.0984°以内
RoHS指令(10物質対応)対応
気泡がデカい。
見やすい。
測りやすい。
過去最大の気泡管を実現。視認性抜群で効率UP!
水平気泡サイズ2.3倍
水平気泡サイズ1.8倍
(メーカー製品L-270 水平気泡管体積比3.5倍)
(メーカー製品L-550 垂直気泡管体積比3.2倍)
材質(フレーム)箱型フレーム・スケール目盛付・表面アルマイト処理・押出し成型材熱硬化処理・V溝付測定面
気泡管カマボコ型レンズ気泡管 (水平気泡管)・4本目盛(水平気泡管)・蓄光シート付・気泡管精度補正機構付・精度補正時トルクス仕様ネジ(ドライバーT10番)にて調整可能・垂直測定用端面マド付・感度0.5mm/m = 0.0286°・精度±1.5mm/m=±0.0859°以内・230mmは45°気泡管なし
グリップ径(Φmm)600は1ヶ所付・900は2ヶ所付
RoHS指令(10物質対応)対応
超強力マグネット搭載!気泡管が大きくむき出しで見やすい!一体型成型で丈夫で衝撃に強い!
レンズ効果で大きく見える気泡管を搭載!
仕様落下防止コード取付可、45度測定気泡管付
寸法(mm)160
質量(g)135
感度(mm/m)0.57=0.0328°
精度(mm/m)±1.7=±0.0984°以内
RoHS指令(10物質対応)対応
見やすい大型気泡管を搭載しています。
仮枠大工さんに便利な垂直窓付きです。
用途大工工事、機械据付、排水工事その他全般。
呼び寸法(mm)1200
精度±1.7mm/m=±0.0984°以内
感度0.57mm/m=0.0328°
寸法(mm)長さ1200×高さ50.5×厚み19
材質(本体)アルミ
材質(気泡管)アクリル樹脂
アイビーム型アルミ水平器のプロ仕様版です。
端面カバー搭載で丈夫です。
大型気泡管で見やすい。
用途水平・垂直・45°の測定。
感度0.5mm/m=0.0286°
材質(本体)アルミニュウム
材質(気泡管)アクリル樹脂
I型アルミレベルの定番品。見やすい大型気泡管搭載。
精度±2.0mm/m=±0.1146°以内
仕様【フレーム】Iビーム型フレーム・V溝つき測定面・表面アルマイト処理・押出し成型材熱硬化処理【気泡管】チューブ型樹脂製気泡管・4本目盛入
種別アルミ製(箱型)水平器
材質アルミ
感度0.66mm/m=0.0382°
RoHS指令(10物質対応)対応
レンズ効果で大きく見えるカマボコ型気泡管を搭載しています。ロングセラーL-270アルミレベルの赤×黒バージョンです。精度補正機構付です。
用途大工工事、機械据付、排水電気工事 その他全般。
精度±1.5mm/m=±0.0859°以内
感度0.5mm/m=0.0286°
材質本体:アルミ、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
厚さ(mm)19
高さ(mm)50.5
水平と勾配1台で2役!!。水平・垂直 45°気泡管
仕様※校正証明書発行可能
材質本体:アルミ / ABS樹脂、気泡菅:アクリル樹脂
寸法(mm)175
質量(kg)148
気泡管感度:0.5mm/m=0.0286°、精度:±1.5mm/m=±0.0859°以内
入数10
超強力マグネットを搭載した、ポケットサイズ水平器の進化版です。見易いデカ気泡管です。
用途高所での作業に。鉄管組立、工事に。水平・垂直の測定に。
RoHS指令(10物質対応)対応
230mm・水平・垂直・45°気泡管付き水平器。職人~DIYと幅広いユーザーに使用されます。カラビナを着脱しやすい大型通し孔!。アルミ骨格で強度抜群!。強力マグネット付き。腰袋に収納しやすい流線形
質量(g)150
呼び寸法(mm)230
感度(mm/m)0.5=0.0286°
精度(mm/m)±1.5=±0.0859°
RoHS指令(10物質対応)対応
レンズ効果で大きく見えるカマボコ型気泡管を搭載しています。ロングセラーL-270アルミレベルの赤×黒バージョンです。精度補正機構付です。
用途大工工事、機械据付、排水電気工事 その他全般。
精度±1.5mm/m=±0.0859°以内
感度0.5mm/m=0.0286°
材質本体:アルミ、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
厚さ(mm)19
高さ(mm)50.5
マグネットなし
3つの異なる色・デザインを採用
水平・垂直 45°気泡管
V溝測定面マグネット搭載。ポケット収納しやすい端面形状。
材質気泡菅:アクリル樹脂
寸法(mm)38×17×230
材質(本体)アルミ、ABS樹脂
質量(g)150
呼び寸法(mm)230
精度±1.5mm/m=±0.0859°以内
感度0.5mm/m=0.0286°
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(3.72MB)
・フレーム
Iビーム型フレーム
V溝つき測定面
表面アルマイト処理
押し出し成型材熱硬化処理
・気泡管
チューブ型樹脂製気泡管
4本目盛入
精度精度±2.0mm/m=±0.1146°以内
感度感度0.66mm/m=0.0382°
仕様マグネット3箇所付
幅(mm)26
高さ(mm)56
材質(本体)アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
排水管勾配に!
超大型気泡管搭載で視認性抜群!作業効率が一気にアップ!!
1台で4測定可能!
水平、1/50、1/75、1/100測定可能
質量(g)500
呼び寸法(mm)500
材質(フレーム)箱型アルミフレーム・スケール目盛付・表面アルマイト処理・押出し成型材熱硬化処理・V溝付測定面
気泡管カマボコ型レンズ気泡管・4本目盛入・気泡管精度補正機構付・精度補正時トルクス仕様ネジ(ドライバーT10番)にて調整可能・感度0.5mm/m=0.0286°・精度±1.5mm/m=±0.0859°以内・気泡管の比較:上:GL-25U、下:MGL-500
アズワン品番65-2053-89
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌日出荷
ホルダーマグネット吸着保持!ホルダー装着で快適作業。
使い勝手に応じた収納方向。レンズ効果で見やすい水平気泡管。
シルバー目盛り線で視認性良好!強力Wマグネット付!
仕様ベルト通し穴、水平保持鉄板、安全コード取付穴
寸法(mm)(本体)150、(ホルダーセット)185
RoHS指令(10物質対応)対応
2軸測定 振替不要!!
丸型気泡管搭載
材質(フレーム)アルミ、(カバー)ABS樹脂
仕様校正書発行可
寸法(mm)230
質量(g)270
精度(水平・垂直)±1.5mm/m=±0.0859°以内
感度(水平・垂直)0.5mm/m=0.0286°、(丸型)1.33mm/m=0.0764°
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミレベルの標準品。使い勝手抜群の水平・垂直・45°測定用気泡管付き。
フレーム
Iビーム型フレーム
表面アルマイト処理
押出し成型材熱硬化処理
マグネット付き
仕様4本目盛入り
精度±1.50mm/m=±0.0859°以内
感度0.5mm/m=0.0286°
気泡管チューブ型樹脂製気泡管
フレーム(mm)25×52
RoHS指令(10物質対応)対応
本体一体型樹脂製気泡管で、狂わないのが大きな特徴。100mmサイズで水平+垂直+45°が測定できる水平器。狭い箇所の測定、腰袋の収納もでき場所を選ばない。
用途水平測定・垂直測定・45°測定に。
仕様本体一体型レンズ気泡管・2本目盛入
その他磁石1箇所(測定面)
材質アクリル樹脂製
寸法(mm)100×35×15
色クリア
質量(g)50
タイプ設備用コンパクト水平器
精度±2.5mm/m=0.1433°以内
感度0.5mm/m=0.0286°
気泡管3個
1個
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
機械、機器への取り付けに最適です。取付穴付です。
用途水平測定。
材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
マグネットなし
仕様マグネット付
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ