7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4面に1/50・1/100・1/150・水平・垂直の設定した勾配付で、コンパクトながら5つの測定機能を持つ。 水平・垂直測定可能で水平器として使えます アクリル樹脂製。 排水管の勾配出しに便利なハンディータイプ。
種別勾配器 寸法(mm)24×30×100 気泡管ブロック型樹脂製(本体一体型)2本目盛入 気泡管感度0.5mm/m=0.0286° 気泡管精度±2.50mm/m=±0.1433°以内 材質アクリル樹脂
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

こんな水平器を待っていた!勾配計+水平器+マスレベル。
気泡管感度(水平・勾配測定用)0.5mm/m=0.0286°、(垂直・45°測定用)0.66mm/m=0.0382°、(丸型マス測定用)1.33mm/m=0.0746° 材質アルミ 測定項目45度測定、1/50・1/100勾配測定、垂直測定、水平測定、マス測定
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フレーム箱型フレーム表面アルマイト処理押出し成形材熱硬化処理 気泡管ブロック型樹脂気泡管垂直・勾配計気泡管:2本目盛入水平気泡管:4本目盛入感度0.5mm/m=0.0286°精度±1.50mm/m=±0.0859°以内 気泡管感度0.5mm/m=0.0286° 気泡管精度±1.50mm/m=±0.0859°以内 サイズ(mm)フレーム/450
1本
7,798 税込8,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

勾配別設定気泡管で求めたい排水勾配が正しく簡単に出せます。
種別勾配器 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

0を中心とし、角度計は左右90°/勾配計は、2分~5割の目盛表示で360°全ての方向で角度・勾配が測定できます。 V溝と強力マグネットつきで、パイプ・鉄骨等、両手を離して測定できます。 法勾配、及び角度対照表つき。 風・温度による影響をうけず、正確に測定できます。
用途配管工事・排水工事・鉄骨構造物等の角度・勾配を必要とする全ての作業に最適。 サイズ95×95(1辺×1辺)×30(厚)mm 傾斜角度目盛1目盛=1°90°-0°-90°(180°) 勾配表示2分・3分・4分・5分・6分・7分・8分・1.0割・1.2割・1.5割・1.8割・2.0割・3.0割・5.0割※上記以外は商品裏面の法勾配、及び角度対照表を参照して下さい。 精度±0.5° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

アカツキ製作所(KOD)排水勾配器
エコ商品
コンパクトなのでスペースの狭い箇所での使用が可能です。U溝付箱型フレームです。設定勾配1/50・1/100・水平・垂直です。1台で2つの勾配測定で、コンパクトで使いやすいです。
用途水平、垂直勾配測定用。 トラスコ品番249-8647 アズワン品番65-2008-42 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,398 税込2,638
当日出荷

アカツキ製作所(KOD)マグネット付排水勾配器
エコ商品
仕様・気泡管水平・勾配計気泡管:ブロック型樹脂製気泡管垂直気泡管:チューブ型樹脂製気泡管4本目盛入・マグネット(吸着力0.11KN) 1箇所付 幅(mm)勾配器幅:19 高さ(mm)50 全幅(mm)22 フレームU溝付箱型フレームヒューム管・VU管測定用U溝付(Φ19以上)スケール目盛付表面アルマイト処理押し出し成型材熱硬化処理 精度±1.50mm/m=±0.0859°以内 感度感度0.5mm/m=0.0286° 種別勾配器 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)