こんなお得な商品も!

アルミレベル
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
見やすい大型気泡管搭載。仮枠大工さんに便利な垂直測定用端面マド付き
精度±2.0mm/m=±0.1146°以内
仕様【フレーム】箱型フレームスケールメモリ付V溝付測定面表面アルマイト処理押出し成型材熱処理硬化処理マグネット付 (2ヶ所)【気泡管】チューブ型樹脂製気泡管(大径気泡管)白色シートつき4本目盛入垂直測定用端面マド付精度保持耐ショック厚手端面カバー付
材質アルミ
感度0.66mm/m=0.0382°
色(本体)シルバー
機械、機器への取り付けに最適です。マグネット付で簡単取付可能。
用途水平測定。機械、機器等への組込もしくは取付。
材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
マグネット1ヵ所
RoHS指令(10物質対応)対応
超強力マグネット搭載!気泡管が大きくむき出しで見やすい!一体型成型で丈夫で衝撃に強い!
レンズ効果で大きく見える気泡管を搭載!
仕様落下防止コード取付可
質量(g)80
寸法(mm)100
感度(mm/m)0.57=0.0328°
精度(mm/m)±1.7=±0.0984°以内
RoHS指令(10物質対応)対応
アクリル削り出し加工により精度が優れています。取付穴付です。
用途水平測定。
材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
マグネットなし
関連キーワード