簡易表示(0.1°単位)から高精度表示(0.05°単位)まで対応!
コンパクトで持ち運びがらくらく!
様々なシーンで使えるデジタル水平器。
寸法(mm)230
精度(デジタル精度)0°/±0.05°、90°/±0.2°
気泡管精度±1.7mm/m=±0.0984°以内
気泡管感度0.57mm/m=0.0328°
トラスコ品番405-0541
材質(本体)アルミ
質量(g)270
使用温度範囲(℃)0~45
機能水平・垂直・任意の角度を音で知らせしてくれます簡単精度補正機能付き、デジタル反転機能付き、電源オートOFF3分間、マグネット付
使用電池CR2032×2個
ブザー音(設定)0°、90°及びHOLD(任意の)角度任意の角度でHOLDボタンを2回押すと電子音の設定が出来ます。電源がOFFになると記録は消去されます。また電子音はMODEボタン長押しでON/OFFの切り替えができます。
表示モード4つのモード1、角度(0.1°単位)2、角度(0.05度単位)3、パーセント4、1mあたりの立ち上がり
デジタル表示0.1°、0.05°単位(モード切替)
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
見やすいデジタル表示
ポケットに入るコンパクト設計
測定面マグネット&V溝付
手順簡単!自己校正機能付
2つのモード【1】角度(0.1°単位)【2】%
電源オートOFF機能3分間
寸法(mm)長さ107×高さ55×厚み18
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)60
使用電池リチウム電池CR2032×2個
2軸精密デジタル平型水準器
1台2役で低コスト化!作業効率を大幅にUP!
2軸同時測定
モバイルアプリとBluetooth接続で2軸同時表示
モバイルご購入のお客様は、モバイルアプリが1台分のみ無償インストール可能(シリアルコード付属)
MEMSセンサー搭載
材質PC ABS/アルミニウム
仕様自己構成機能○
付属品専用ケース
寸法(mm)50×38×150
質量(g)500
電源単三電池×2本(USBにて給電可能)
表示LED
接続Blouetooth(15mまで)
機能(モバイルアプリ)スマート2Dバブル、アングルメーター、複数のデバイス、クイックスナップ、校正
使用環境温度(℃)-10~+50
2軸同時表示型、高精度デジタル式角度計
振動計内蔵
PCと直接USBケーブルもしくはBluetoothにて接続可
校正証明書付属(再校正可/有償)
低コスト化、作業効率アップを実現。
自己校正機能搭載
電源単4電池4本(USBにて給電可能)
本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)188×62×37
自己校正機能付き。
IP67搭載の防水型。
明るいLEDディスプレイで暗い場所でもOK!
仕様マグネット搭載
トラスコ品番794-4969
寸法(mm)長さ230×高さ60×厚み28
測定範囲0~90°
質量(g)370
使用電池単4電池×3本
表示モード角度° mm/m、in/F、%(勾配)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
手元で2軸数値を確認!1人でレベル出し可能!
質量(g)120
使用温度範囲(℃)0~+50
角度の測定範囲(°)0~90×4
分解能0.05°(1.0mm/m)
電池単4電池×2本
モード角度°mm/m、in/F
サイズ(mm)61×58×38
アズワン品番64-8493-52
RoHS指令(10物質対応)対応
Bluetooth接続
1個
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
W測定面仕様!マグネット付測定面とV溝付測定面とどちらも使えます。
グリップ構造で持ち運びに便利!
測定に便利な換算表付!(製品本体裏面に印字してあります)
寸法(mm)600
精度(デジタル精度)0°/±0.05°、90°/±0.2°
気泡管精度±1.7mm/m=±0.0984°以内
気泡管感度0.57mm/m=0.0328°
トラスコ品番405-0550
材質(本体)アルミ
質量(g)560
使用温度範囲(℃)0~45
機能水平・垂直・任意の角度を警告音簡単精度補正機能、デジタル反転機能測定に便利な換算表付き、電源オートOFF3分間
使用電池CR2032×2個
ブザー音(設定)0°、90°及びHOLD(任意の)角度任意の角度でHOLDボタンを2回押すと電子音の設定が出来ます。電源がOFFになると記録は消去されます。また電子音はMODEボタン長押しでON/OFFの切り替えができます。
表示モード4つのモード角度(0.1°単位)・角度(0.05度単位)・パーセント・1mあたりの立ち上がり
デジタル表示0.1°、0.05°単位(モード切替)
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
2軸同時測定型、高精度デジタル式角度計です。
振動計内蔵です。
PCと接続USBケーブルもしくはBluetooth(別途ソフトウエアが必要)にて接続可能です。(DWL-2000XYはBluetooth不可)
校正証明書付属です。
用途工作機械、精密加工機などの据え付け時の精度出しなどに
仕様USBにて給電可能
トラスコ品番797-2997
材質ABS/鋳鉄
長さ(mm)188
厚さ(mm)37
質量(kg)1
高さ(mm)62
電源単4アルカリ電池×4本(付属)
精度デジタル表示:0~1080(±1arcsec)、その他の角度(±3arcsec)
マグネットなし
1台
¥769,800
税込¥846,780
翌々日出荷
2軸同時表示型、高精度デジタル式角度計
振動計内蔵
PCと直接USBケーブルもしくはBluetoothにて接続可
防水機能あり(防水規格:IP65)
校正証明書付属(再校正可/有償)
低コスト化、作業効率UPを実現
自己校正機能搭載
仕様●測定範囲:単軸(1軸)モード:0、000°~±20、000°デュアル軸(2軸)モード:0、000°~±10、000°●分解能力:0、001°(18μm/m)●精度:±0、000°~±2、000°→±0、001°以内 上記以外の角度→±0、003°以内●再現性:0、001°(18μm/m)●振動計(相対グラム):2、0●表示:TFT液晶ディスプレイ●電源:単4電池4本(USBにて給電可能)●接続性:USB2、0ケーブル(5mまで)●Bluetooth Class1(30mまで)●※接続には別途販売ソフトウェアが必要となります●PC同期ソフトウェア:Basic Edition(付属品)●Professional Edition(別途販売)●使用環境温度:-10℃ ~ 50℃●自己校正機能:有●コード番号:119-0160875
アズワン品番67-4828-77
1個
¥469,800
税込¥516,780
10日以内出荷
2軸同時測定
低コスト化、作業効率UPを実現
モバイルアプリとBluetooth接続で2軸同時表示
デバイスご購入のお客様は、モバイルアプリが1台分のみ無償インストール可能(シリアルコード付属)
複数のデバイスと同期可能
MEMSセンサー搭載
仕様●測定範囲:0°~±2、000°●分解能力:0、001°(0、020mm/m)●精度:±0°~±0、500°→±0、002°以内上記以外の角度→±0、004°以内●表示:LED表示●電源:単三電池x2本(USBにて給電可能)●材質:PC ABS/アルミニウム●接続性:Bluetooth(15mまで)●使用環境温度:-10℃ ~ +50℃●自己校正機能:あり●サイズ:50x38x150mm●重量:質量;500g●コード番号:119-0160870
アズワン品番67-4828-73
1個
¥89,980
税込¥98,978
13日以内出荷
関連キーワード