2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アカツキ製作所(KOD)電工用伸縮水平器
エアコン取付時の据付板のレベル測定を行う際水平器を使用いたします。据付板の種類は各メーカー違い、上の画像のように水平器を置くスペースのある背板もあれば、上部に水平器を置くスペースがあるものもございます。230mmの水平器がよく使われているのですが、メーカーは腰袋に収納しやすい形状(167mm)から使用時に両サイドスライドして230mmに伸びる製品を発売いたします。測定面にマグネットが2箇所ついており、置いて使用、マグネットを使い面での使用もできます。また製品は伸ばさない状態でも使用できます。上の画像のように据付板、ドライバー、水平器、ビスなど持つものが多くなる為、本製品のようなコンパクトでマグネット付の製品は使用しやすいのが特徴になります。エアコン取付時以外でも水平器として水平のみ様々な用途で使用できる製品になります。エアコンの取り付け時、背板の水平基準面(約230mm)を十分に使って水平測定できるよう、本体左右がスライドします。ペンクリップ付で携帯に便利です。落下時に床を傷つけにくい ABS樹脂製。エアコン取り付け用の背板の水平測定、狭い場所の水平測定などに
材質本 体 :ABS 樹脂 精度±1.5mm/m=±0.0859°以内 感度0.5mm/m=0.0286° 気泡管 : アクリル樹脂 関連資料(3.43MB)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

アカツキ製作所(KOD)マルチクレアレベル
本体一体型樹脂製気泡管で、狂わないのが大きな特徴。100mmサイズで水平+垂直+45°が測定できる水平器。狭い箇所の測定、腰袋の収納もでき場所を選ばない。
用途水平測定・垂直測定・45°測定に。 仕様本体一体型レンズ気泡管・2本目盛入 その他磁石1箇所(測定面) 材質アクリル樹脂製 寸法(mm)100×35×15 クリア 質量(g)50 タイプ設備用コンパクト水平器 精度±2.5mm/m=0.1433°以内 感度0.5mm/m=0.0286° 気泡管3個
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷