69件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
I型アルミレベルの定番品。見やすい大型気泡管搭載。
精度±2.0mm/m=±0.1146°以内 仕様【フレーム】Iビーム型フレーム・V溝つき測定面・表面アルマイト処理・押出し成型材熱硬化処理【気泡管】チューブ型樹脂製気泡管・4本目盛入 種別アルミ製(箱型)水平器 材質アルミ 感度0.66mm/m=0.0382° RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,798 税込1,978
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

W型気泡管(水平・垂直測定)
感度0.5mm/m=0.0286° 気泡管サイズ垂直(mm)Φ8×18 気泡管サイズ水平(mm)Φ8×25 目盛幅垂直(mm)8 目盛幅水平(mm)13 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

見やすい大型気泡管搭載。仮枠大工さんに便利な垂直測定用端面マド付き
精度±2.0mm/m=±0.1146°以内 仕様【フレーム】箱型フレームスケールメモリ付V溝付測定面表面アルマイト処理押出し成型材熱処理硬化処理マグネット付 (2ヶ所)【気泡管】チューブ型樹脂製気泡管(大径気泡管)白色シートつき4本目盛入垂直測定用端面マド付精度保持耐ショック厚手端面カバー付 材質アルミ 感度0.66mm/m=0.0382° 色(本体)シルバー
1本
1,890 税込2,079
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アカツキ製作所(KOD)箱型アルミレベル
見やすい大型気泡管を搭載しています。 仮枠大工さんに便利な垂直窓付きです。
用途大工工事、機械据付、排水工事その他全般。 呼び寸法(mm)1200 精度±1.7mm/m=±0.0984°以内 感度0.57mm/m=0.0328° 寸法(mm)長さ1200×高さ50.5×厚み19 材質(本体)アルミ 材質(気泡管)アクリル樹脂
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アカツキ製作所(KOD)鉄レベル
RoHS
材質(フレーム)鋳鉄製 フレームIビーム型フレーム、ニッケルメッキ仕上(フルメッキ)、V溝測定面 気泡管4本目盛入、水平精度補正機構付 気泡管感度0.5mm/m=0.0286° 気泡管精度±1.50mm/m=±0.0859°以内 材質(気泡管)チューブ型樹脂製気泡管 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Iビーム型アルミレベルのプロ仕様タイプ。水平、垂直、45°気泡管付。
精度±2.0mm/m=±0.1146°以内 仕様【フレーム】Iビーム型フレーム・V溝つき測定面・表面アルマイト処理・押出し成型材熱硬化処理【気泡管】チューブ型樹脂製気泡管・4本目盛入【マグネット】1ヶ所つき 種別アルミマグネット付(箱型)水平器 材質アルミ 感度0.66mm/m=0.0382° RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

4本目盛入 蓄光シートつき トルクス仕様ネジ(ドライバー10番) 精度保持耐ショック厚手端面カバーつき(100mmは除く) 垂直測定用端面マドつき 感度0.5mm/m=0.0286° 精度±1.50mm/m=±0.0859°以内
精度±1.50mm/m=±0.0859°以内 感度0.5mm/m=0.0286° RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

W型気泡管(水平・垂直測定)
寸法(mm)15×25×70 感度0.5mm/m=0.0286° 気泡管サイズ垂直(mm)Φ8×18 気泡管サイズ水平(mm)Φ8×25 目盛幅垂直(mm)8 目盛幅水平(mm)13
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

アカツキ製作所(KOD)アルミレベルマグネット付
RoHS
レンズ効果で大きく見えるカマボコ型レンズ気泡管。 暗い場所でも作業ができる蓄光シート採用(水平気泡管) 水平・垂直気泡管精度補正機構つき(トルクス仕様ネジ) 精度保持耐ショック厚手端面カバーつき。 垂直測定用端面マドつき。
用途鉄骨建築・スチール製品の工事施工に。 種別アルミマグネット付(箱型)水平器 材質アルミ
1本
3,490 税込3,839
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

I型アルミレベルの定番品。見やすい大型気泡管搭載。
精度±2.0mm/m=±0.1146°以内 仕様【フレーム】Iビーム型フレーム・V溝つき測定面・表面アルマイト処理・押出し成型材熱硬化処理【気泡管】チューブ型樹脂製気泡管・4本目盛入 種別アルミ製(箱型)水平器 材質アルミ 感度0.66mm/m=0.0382° RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アカツキ製作所(KOD)平型アイベル水平器
RoHS
感度0.5mm/m=0.0286° 気泡管W型気泡管(水平・垂直測定) 気泡管サイズ水平(mm)Φ8×25 目盛幅水平(mm)13 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイビーム型アルミ水平器のプロ仕様版です。 端面カバー搭載で丈夫です。 大型気泡管で見やすい。
用途水平・垂直・45°の測定。 感度0.5mm/m=0.0286° 材質(本体)アルミニュウム 材質(気泡管)アクリル樹脂
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

通常のアルミ水平器では読み取ることのできない傾きや段差を読み取ることが出来る石工用高感度水平器です。 一本一本職人により精度だしされた一級品です。
感度1DⅣ=0.5mm/m(100秒) 材質(本体)鋳鉄
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アカツキ製作所(KOD)箱型アルミレベル(赤×黒)
レンズ効果で大きく見えるカマボコ型気泡管を搭載しています。ロングセラーL-270アルミレベルの赤×黒バージョンです。精度補正機構付です。
用途大工工事、機械据付、排水電気工事 その他全般。 精度±1.5mm/m=±0.0859°以内 感度0.5mm/m=0.0286° 材質本体:アルミ、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) 厚さ(mm)19 高さ(mm)50.5 マグネットなし
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アカツキ製作所(KOD)アルミレベル L-270M
RoHS
精度±1.5mm/m=±0.0859°以内 感度0.5mm/m=0.0286° 材質(本体)フレーム:箱型フレームスケール目盛つき表面アルマイト処理押し出し成型材熱硬化処理 材質(気泡管)カマボコ型レンズ気泡管(水平気泡管)4本目盛入蓄光シートつき水平・垂直気泡管精度補正機構つき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アカツキ製作所(KOD)アルミレベル
見やすい大型気泡管搭載。仮枠大工さんに便利な垂直測定用端面マド付き
精度±2.0mm/m=±0.1146°以内 仕様【フレーム】箱型フレームスケール目盛りつきV溝つき測定面表面アルマイト処理押出し成型材熱硬化処理【気泡管】チューブ型樹脂製気泡管(大径気泡管)白色シートつき4本目盛入精度保持耐ショック厚手端面カバー付 材質アルミ 感度0.66mm/m=0.0382° 色(本体)シルバー
1本
1,190 税込1,309
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

こんな水平器を待っていた!勾配計+水平器+マスレベル。
気泡管感度(水平・勾配測定用)0.5mm/m=0.0286°、(垂直・45°測定用)0.66mm/m=0.0382°、(丸型マス測定用)1.33mm/m=0.0746° 材質アルミ 測定項目45度測定、1/50・1/100勾配測定、垂直測定、水平測定、マス測定
1台
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付枠の垂直だしに便利! 1連から3連までけがきが出来る! 強力マグネット搭載! 薄型で使いやすいです。※T型は検電テスター付です。
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

機械、機器への取り付けに最適です。マグネット付で簡単取付可能。
用途水平測定。機械、機器等への組込もしくは取付。 材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) マグネット1ヵ所 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

機械、機器への取り付けに最適です。
用途水平測定。 材質(本体)アクリル樹脂 材質(気泡管)アクリル樹脂 マグネットなし
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

機械、機器への取り付けに最適です。気泡管2軸タイプです。
用途水平測定。機械、機器等への組込もしくは取付 精度0.5mm/m=0.0286°(PTH-30は、1.3mm/m=0.0764°) 感度34’/2mm(PTH-30は、91’/2mm) 材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) マグネットなし
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

見やすいデジタル表示 ポケットに入るコンパクト設計 測定面マグネット&V溝付 手順簡単!自己校正機能付 2つのモード【1】角度(0.1°単位)【2】% 電源オートOFF機能3分間
寸法(mm)長さ107×高さ55×厚み18 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)60 使用電池リチウム電池CR2032×2個
1台ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

W測定面仕様!マグネット付測定面とV溝付測定面とどちらも使えます。 グリップ構造で持ち運びに便利! 測定に便利な換算表付!(製品本体裏面に印字してあります)
寸法(mm)600 精度(デジタル精度)0°/±0.05°、90°/±0.2° 気泡管精度±1.7mm/m=±0.0984°以内 気泡管感度0.57mm/m=0.0328° トラスコ品番405-0550 材質(本体)アルミ 質量(g)560 使用温度範囲(℃)0~45 機能水平・垂直・任意の角度を警告音簡単精度補正機能、デジタル反転機能測定に便利な換算表付き、電源オートOFF3分間 使用電池CR2032×2個 ブザー音(設定)0°、90°及びHOLD(任意の)角度任意の角度でHOLDボタンを2回押すと電子音の設定が出来ます。電源がOFFになると記録は消去されます。また電子音はMODEボタン長押しでON/OFFの切り替えができます。 表示モード4つのモード角度(0.1°単位)・角度(0.05度単位)・パーセント・1mあたりの立ち上がり デジタル表示0.1°、0.05°単位(モード切替)
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

簡易表示(0.1°単位)から高精度表示(0.05°単位)まで対応! コンパクトで持ち運びがらくらく! 様々なシーンで使えるデジタル水平器。
寸法(mm)230 精度(デジタル精度)0°/±0.05°、90°/±0.2° 気泡管精度±1.7mm/m=±0.0984°以内 気泡管感度0.57mm/m=0.0328° トラスコ品番405-0541 材質(本体)アルミ 質量(g)270 使用温度範囲(℃)0~45 機能水平・垂直・任意の角度を音で知らせしてくれます簡単精度補正機能付き、デジタル反転機能付き、電源オートOFF3分間、マグネット付 使用電池CR2032×2個 ブザー音(設定)0°、90°及びHOLD(任意の)角度任意の角度でHOLDボタンを2回押すと電子音の設定が出来ます。電源がOFFになると記録は消去されます。また電子音はMODEボタン長押しでON/OFFの切り替えができます。 表示モード4つのモード1、角度(0.1°単位)2、角度(0.05度単位)3、パーセント4、1mあたりの立ち上がり デジタル表示0.1°、0.05°単位(モード切替)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

アカツキ製作所(KOD)ポケット水平器
RoHS
寸法(mm)18×47×130mm 精度±1.50mm/m=±0.0859°以内 感度0.5mm/m=0.0286° 仕様4本目盛り入ハンドストラップ付強力吸着マグネット付 材質(本体)ABS樹脂製測定面と一体アルミ芯材入 材質(気泡管)チューブ型樹脂製気泡管 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

自己校正機能付き。 IP67搭載の防水型。 明るいLEDディスプレイで暗い場所でもOK!
仕様マグネット搭載 トラスコ品番794-4969 寸法(mm)長さ230×高さ60×厚み28 測定範囲0~90° 質量(g)370 使用電池単4電池×3本 表示モード角度° mm/m、in/F、%(勾配) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

アカツキ製作所(KOD)PSW-定規用アイベル水平器
RoHS
定規がレベルになります。 アルミ・竹・プラスチック・ステンレスなどどんな定規にも使えます。
感度0.5mm/m = 0.0286° 寸法(mm)15×25×70 寸法(Φ×mm)8×25、8×13(気泡管) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アカツキ製作所(KOD)電工用伸縮水平器
エアコン取付時の据付板のレベル測定を行う際水平器を使用いたします。据付板の種類は各メーカー違い、上の画像のように水平器を置くスペースのある背板もあれば、上部に水平器を置くスペースがあるものもございます。230mmの水平器がよく使われているのですが、メーカーは腰袋に収納しやすい形状(167mm)から使用時に両サイドスライドして230mmに伸びる製品を発売いたします。測定面にマグネットが2箇所ついており、置いて使用、マグネットを使い面での使用もできます。また製品は伸ばさない状態でも使用できます。上の画像のように据付板、ドライバー、水平器、ビスなど持つものが多くなる為、本製品のようなコンパクトでマグネット付の製品は使用しやすいのが特徴になります。エアコン取付時以外でも水平器として水平のみ様々な用途で使用できる製品になります。エアコンの取り付け時、背板の水平基準面(約230mm)を十分に使って水平測定できるよう、本体左右がスライドします。ペンクリップ付で携帯に便利です。落下時に床を傷つけにくい ABS樹脂製。エアコン取り付け用の背板の水平測定、狭い場所の水平測定などに
材質本 体 :ABS 樹脂 精度±1.5mm/m=±0.0859°以内 感度0.5mm/m=0.0286° 気泡管 : アクリル樹脂 関連資料(3.43MB)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

金属の他にアルミ、プラスチック、ガラス、木材にもくっつきます。
付属品張替え用ミクロ吸盤シート×3枚 トラスコ品番128-6034 長さ(mm)70 厚さ(mm)10 高さ(mm)25 マグネット1ヵ所 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

角度計付の丸型水平器です。アクリル削り出し加工により精度が優れています。
用途水平測定・傾き測定に。機械、機器等への組込もしくは取付 材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) マグネットなし
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

寸法(mm)15×25×70 感度0.5mm/m=0.0286° 目盛(mm)幅13 固定方法ボールネジ固定式 気泡管Φ8×25mm 取付幅(mm)溝2.2
1個
999 税込1,099
当日出荷

アカツキ製作所(KOD)2軸コンパクトデジタル水平器
RoHS
手元で2軸数値を確認!1人でレベル出し可能!
質量(g)120 使用温度範囲(℃)0~+50 角度の測定範囲(°)0~90×4 分解能0.05°(1.0mm/m) 電池単4電池×2本 モード角度°mm/m、in/F サイズ(mm)61×58×38 アズワン品番64-8493-52 RoHS指令(10物質対応)対応 Bluetooth接続
1個
8,698 税込9,568
当日出荷

2軸精密デジタル平型水準器 1台2役で低コスト化!作業効率を大幅にUP! 2軸同時測定 モバイルアプリとBluetooth接続で2軸同時表示 モバイルご購入のお客様は、モバイルアプリが1台分のみ無償インストール可能(シリアルコード付属) MEMSセンサー搭載
材質PC ABS/アルミニウム 仕様自己構成機能○ 付属品専用ケース 寸法(mm)50×38×150 質量(g)500 電源単三電池×2本(USBにて給電可能) 表示LED 接続Blouetooth(15mまで) 機能(モバイルアプリ)スマート2Dバブル、アングルメーター、複数のデバイス、クイックスナップ、校正 使用環境温度(℃)-10~+50
1個
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法(mm)30×10×10 精度1.33mm/m=0.0764° 感度91′/2mm トラスコ品番410-0026 材質(本体)アクリル樹脂 質量(g)3.3 材質(気泡管)アクリル樹脂 マグネットナシ
1個
899 税込989
当日出荷

アクリル削り出し加工により精度が優れています。気泡管2軸タイプです。
用途水平測定。機械、機器等への組込もしくは取付 精度1.3mm/m=0.0764°(CRTH-60は、0.5mm/m=0.0286°) 感度91’/2mm(CRTH-60は、34’/2mm) 材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) マグネットなし
1個
1,190 税込1,309
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アカツキ製作所(KOD)PT-平クロス型アイベル水平器
RoHS
幅(mm)6(目盛) 寸法(mm)16×23×8 質量(g)3 感度1.3mm/m = 0.0764° 寸法(Φ×mm)5×10(気泡管) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,698 税込1,868
当日出荷

機械、機器へ取り付けできる角度計です。アクリル削り出し加工により精度が優れています。
用途水平測定・傾き測定に。機械、機器等への組込もしくは取付 材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) マグネットなし
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アカツキ製作所(KOD)精密デジタル水準器
RoHS
2軸同時表示型、高精度デジタル式角度計 振動計内蔵 PCと直接USBケーブルもしくはBluetoothにて接続可 校正証明書付属(再校正可/有償) 低コスト化、作業効率アップを実現。 自己校正機能搭載
電源単4電池4本(USBにて給電可能) 本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)188×62×37
1台
229,000 税込251,900
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アカツキ製作所(KOD)アルミ水平器45°付
RoHS
・フレーム Iビーム型フレーム V溝つき測定面 表面アルマイト処理 押し出し成型材熱硬化処理 ・気泡管 チューブ型樹脂製気泡管 4本目盛入
精度精度±2.0mm/m=±0.1146°以内 感度感度0.66mm/m=0.0382° 仕様マグネット3箇所付 幅(mm)26 高さ(mm)56 材質(本体)アルミ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)