絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,091件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超硬2枚刃スクエア(ロング) 大見工業

    超硬2枚刃スクエア(ロング)

    大見工業
    4,598税込5,058
    1本
    翌々日出荷から59日以内出荷
    刃数2表面処理OCコーティングねじれ角(°)30
  • チタン加工用エンドミル 大見工業

    チタン加工用エンドミル

    大見工業
    8,298税込9,128
    1本
    59日以内出荷
    刃数4表面処理OPコーティングねじれ角(°)45
  • アルミ加工用エンドミル(ロング) 大見工業

    アルミ加工用エンドミル(ロング)

    大見工業
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷から59日以内出荷
    刃数2ねじれ角(°)45
  • 家起フックワイヤー 大見工業

    家起フックワイヤー

    大見工業
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    梁に簡単に掛けられます。全長10mで大型入母屋も悠々と届きます。フックとシャックルのコンビで扱いやすい構造です。
    用途家起用シメールのアシスタントトラスコ品番807-9871全長(m)10ワイヤー径(Φmm)6張力(kg)1000
  • エアロスピン ペンシルタイプ 大見工業

    エアロスピン ペンシルタイプ

    大見工業
    31,980税込35,178
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番357-3045
  • ハンディーショッター(内刃) 大見工業

    ハンディーショッター(内刃)

    大見工業
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    ハンディショッター(HS75A)用内刃
    トラスコ品番147-7581
  • キレナガホールカッター 65mm 大見工業

    キレナガホールカッター 65mm

    大見工業
    17,980税込19,778
    1本
    翌々日出荷
    裏バリを極力抑える特殊刃型と65mmのロングボディにより、美しい住宅工事をサポートします。Φ110(KS110)、Φ65(KS65)はカッターとシャンクが工具不要のワンタッチ着脱方式で、抜けカスも簡単に排出できます。Φ27(KS27)は6.35六角軸シャンクを使用し、充電ドリルで使用できます。
    用途換気扇工事、エアコン工事、DV線引き込み工事に。KS110-DSとKS66-DSは標準シャンクとSDSシャンクが使用可能(セット品にはSDSシャンクが付属)トラスコ品番147-8126材質【刃部】超硬チップ【センタードリル】コバルトハイスシャンク形状SDS刃径(mm)65
  • キレナガホールカッター 27mm 大見工業

    キレナガホールカッター 27mm

    大見工業
    8,998税込9,898
    1本
    翌々日出荷
    裏バリを極力抑える特殊刃型と65mmのロングボディにより、美しい住宅工事をサポートします。Φ110(KS110)、Φ65(KS65)はカッターとシャンクが工具不要のワンタッチ着脱方式で、抜けカスも簡単に排出できます。Φ27(KS27)は6.35六角軸シャンクを使用し、充電ドリルで使用できます。
    用途換気扇工事、エアコン工事、DV線引き込み工事に。KS110-DSとKS65-DSは標準シャンクとSDSシャンクが使用可能(セット品にはSDSシャンクが付属)トラスコ品番147-8124材質【刃部】超硬チップ【センタードリル】ハイスシャンク形状六角軸(6.35mm)刃径(mm)27
  • キレナガホールカッター 110mm 大見工業

    キレナガホールカッター 110mm

    大見工業
    28,980税込31,878
    1本
    翌々日出荷
    裏バリを極力抑える特殊刃型と65mmのロングボディにより、美しい住宅工事をサポートします。Φ110(KS110)、Φ65(KS65)はカッターとシャンクが工具不要のワンタッチ着脱方式で、抜けカスも簡単に排出できます。Φ27(KS27)は6.35六角軸シャンクを使用し、充電ドリルで使用できます。
    用途Φ110(KS110SD):換気扇工事、Φ65(KS65SD):エアコン工事、Φ27(KS27):DV線引き込み工事用。電気ドリルまたはボール盤に(KS27は充電ドリルにて使用)。トラスコ品番147-8123材質【刃部】超硬チップ有効長(mm)65刃厚(mm)3シャンク形状SDS刃径(mm)110
  • ”FRPホールカッター” 大見工業

    ”FRPホールカッター”

    大見工業
    34,980税込38,478
    1本
    翌々日出荷
    独特の分割刃を使用し耐久性があります。大胆なUカットにより、抜きカスが簡単にとれます。有効切削能力 40mm。別売の自動排出器を使用すれば更に作業性が上がります。
    用途被削材:FRP、人造大理石、プラスチック、塩ビ、木材等。材質【刃部】超硬チップ、【台金部】スチール(S45C)有効長(mm)40刃厚(mm)3.5シャンク径(mm)13
  • 35SQクリンキー 出サイズセット CCSQ-AS 大見工業

    35SQクリンキー 出サイズセット CCSQ-AS

    大見工業
    43,980税込48,378
    1箱
    翌々日出荷
    35mm厚までの鋼板・ステンレスの穴あけに!。・大見 35SQクリンキーカッター8本、センターピン2本の特別セット。・数量限定ケース付
    トラスコ品番594-2765適合機種磁気ボール盤、旋盤、フライス盤、ボール盤全長(mm)73加工可能板厚(mm)最大35刃径(mm)18/22/24
  • 35SQクリンキー ボルト下孔サイズセット CCSQ-BS 大見工業

    35SQクリンキー ボルト下孔サイズセット CCSQ-BS

    大見工業
    43,980税込48,378
    1箱
    翌々日出荷
    35mm厚までの鋼板・ステンレスの穴あけに!。・大見 35SQクリンキーカッター8本、センターピン2本の特別セット。・数量限定ケース付
    トラスコ品番594-2766適合機種磁気ボール盤、旋盤、フライス盤、ボール盤全長(mm)73加工可能板厚(mm)最大35刃径(mm)14/18/22/24/25/26/28/30
  • 50SQクリンキーカッター 大見工業

    50SQクリンキーカッター

    大見工業
    22,980税込25,278
    1本
    翌々日出荷
  • 50Hクリンキーカッター 大見工業

    50Hクリンキーカッター

    大見工業
    11,980税込13,178
    1本
    翌々日出荷
  • デュアル ホールカッター アレンジセット DH-US5A 大見工業

    デュアル ホールカッター アレンジセット DH-US5A

    大見工業
    52,980税込58,278
    1セット
    翌々日出荷
    複合・積層材を一発で貫通できます。釘入りの木材も、「反対側に金属があるかもしれない」という状況でも、貫通可能です。ワンタッチ着脱タイプカッターとシャンクはワンタッチ着脱で、抜けカスも簡単に排出できます。(着脱は工具不要)シャンクは全サイズに適用可能で標準シャンクを含め4種類のシャンクが取り付けられます。
    トラスコ品番212-8085セット内容Φ25、28、35、50、65×各1本、シャンク(DHSK)×1本
  • デュアル ホールカッター アレンジセット DH-US4A 大見工業

    デュアル ホールカッター アレンジセット DH-US4A

    大見工業
    61,980税込68,178
    1セット
    翌々日出荷
    複合・積層材を一発で貫通できます。釘入りの木材も、「反対側に金属があるかもしれない」という状況でも、貫通可能です。ワンタッチ着脱タイプカッターとシャンクはワンタッチ着脱で、抜けカスも簡単に排出できます。(着脱は工具不要)シャンクは全サイズに適用可能で標準シャンクを含め4種類のシャンクが取り付けられます。
    トラスコ品番212-8054セット内容Φ28、32、35、38、50、65×各1本、シャンク(DHSK)×1本
  • G型ホールカッター アレンジセット G-D 大見工業

    G型ホールカッター アレンジセット G-D

    大見工業
    18,980税込20,878
    1セット
    翌々日出荷
    刃先の違いにより切粉の排出がスムーズで、ボール盤に最適です。裏バリが極めて少ない特殊刃形です。
    トラスコ品番212-8115セット内容Φ21、27×各2本、Φ33×1本
  • FCLホールカッター アレンジセット FCL-K 大見工業

    FCLホールカッター アレンジセット FCL-K

    大見工業
    18,980税込20,878
    1セット
    翌々日出荷
    ツバ無しロング貫通タイプ6.35六角軸シャンク充電インパクト、電気ドリルにも対応します。CL ホールカッターの特性をそのままに、貫通シリーズとして生まれた「ツバ無しロングタイプ」のホールカッターです。内側の段もなくし、有効切削能力も40mm にアップしました。
    トラスコ品番212-8103セット内容Φ25、28、30、32、35、38×各1本
  • FCLホールカッター アレンジセット FCL-D 大見工業

    FCLホールカッター アレンジセット FCL-D

    大見工業
    17,980税込19,778
    1セット
    翌々日出荷
    ツバ無しロング貫通タイプ6.35六角軸シャンク充電インパクト、電気ドリルにも対応します。CL ホールカッターの特性をそのままに、貫通シリーズとして生まれた「ツバ無しロングタイプ」のホールカッターです。内側の段もなくし、有効切削能力も39mm にアップしました。
    トラスコ品番212-8052セット内容Φ21、22×各1本、Φ27、33×各2本
  • FCLホールカッター アレンジセット FCL-C 大見工業

    FCLホールカッター アレンジセット FCL-C

    大見工業
    17,980税込19,778
    1セット
    翌々日出荷
    ツバ無しロング貫通タイプ6.35六角軸シャンク充電インパクト、電気ドリルにも対応します。CL ホールカッターの特性をそのままに、貫通シリーズとして生まれた「ツバ無しロングタイプ」のホールカッターです。内側の段もなくし、有効切削能力も38mm にアップしました。
    トラスコ品番212-9609セット内容Φ21、22、27、28、33、35×各1本
  • E型ホールカッター アレンジセット E-D 大見工業

    E型ホールカッター アレンジセット E-D

    大見工業
    16,980税込18,678
    1セット
    翌々日出荷
    切削時のひっかかりが少なく安全で、しかも再研磨可能で経済的なカッターです。
    トラスコ品番212-8067セット内容Φ21、27×各2本、Φ33×1本
  • DHSホールカッター アレンジセット DHS-D 大見工業

    DHSホールカッター アレンジセット DHS-D

    大見工業
    22,980税込25,278
    1セット
    翌々日出荷
    デュアルホールカッターの六角軸シャンクタイプ電気ドリル、充電インパクトドライバーで使用可能な6.35 六角軸を採用しております。
    トラスコ品番212-8029セット内容Φ21、27、33×各1本
  • DHSホールカッター アレンジセット DHS-C 大見工業

    DHSホールカッター アレンジセット DHS-C

    大見工業
    22,980税込25,278
    1セット
    翌々日出荷
    デュアルホールカッターの六角軸シャンクタイプ電気ドリル、充電インパクトドライバーで使用可能な6.35 六角軸を採用しております。
    トラスコ品番212-8040セット内容Φ22、28、35×各1本
  • CLホールカッター アレンジセット CL-K 大見工業

    CLホールカッター アレンジセット CL-K

    大見工業
    17,980税込19,778
    1セット
    翌々日出荷
    コバルトハイス+不等分割刃で無理のないシャープな穴あけができます。6.35六角軸シャンクで充電インパクト、電気ドリルにも対応します。ツバありで連続穴あけが効率良く安全にできます。
    トラスコ品番212-9616セット内容Φ25、28、32、35、38×各1本
  • CLホールカッター アレンジセット CL-D 大見工業

    CLホールカッター アレンジセット CL-D

    大見工業
    15,980税込17,578
    1セット
    翌々日出荷
    コバルトハイス+不等分割刃で無理のないシャープな穴あけができます。6.35六角軸シャンクで充電インパクト、電気ドリルにも対応します。ツバありで連続穴あけが効率良く安全にできます。
    トラスコ品番212-8051セット内容Φ21、27×各2本、Φ33×1本
  • CLホールカッター アレンジセット CL-C 大見工業

    CLホールカッター アレンジセット CL-C

    大見工業
    16,980税込18,678
    1セット
    翌々日出荷
    コバルトハイス+不等分割刃で無理のないシャープな穴あけができます。6.35六角軸シャンクで充電インパクト、電気ドリルにも対応します。ツバありで連続穴あけが効率良く安全にできます。
    トラスコ品番212-8035セット内容Φ22、27、28、33、35×各1本
  • ”超硬Mドリル”(内部給油タイプ) 大見工業

    ”超硬Mドリル”(内部給油タイプ)

    大見工業
    16,980税込18,678
    1本
    翌々日出荷
    難削材に特化した新刃型で、加工硬化を防ぎながらスムーズな切削が可能です。新溝形状で切屑をスムーズに排出します。硬度と耐酸温度に優れ、高硬度材加工、高速加工の高寿命化を可能するコーティングを採用。
    用途ステンレスから高硬度鋼までの難削材加工に。材質超硬耐熱温度(℃)1200
  • ”超硬Mドリル” 大見工業

    ”超硬Mドリル”

    大見工業
    15,980税込17,578
    1本
    翌々日出荷
    難削材に特化した新刃型で、加工硬化を防ぎながらスムーズな切削が可能です。新溝形状で切屑をスムーズに排出します。硬度と耐酸温度に優れ、高硬度材加工、高速加工の高寿命化を可能するコーティングを採用。
    用途ステンレスから高硬度鋼までの難削材加工に。材質超硬硬度3700(HV)耐熱温度(℃)1200
  • スナイパードリル 大見工業

    スナイパードリル

    大見工業
    999税込1,099
    1本
    翌々日出荷
    裏バリを抑える特殊刃形です。真円に近い穴あけができます。
    用途薄鉄板の穴あけ、タッピングビスの下穴あけに。材質ハイス
  • 超硬Vリーマ(ロング) 9.03 大見工業

    超硬Vリーマ(ロング) 9.03

    大見工業
    41,980税込46,178
    1本
    59日以内出荷
    トラスコ品番358-4050
  • 超硬Vリーマ(ロング) 9.02 大見工業

    超硬Vリーマ(ロング) 9.02

    大見工業
    41,980税込46,178
    1本
    59日以内出荷
    トラスコ品番358-2456
  • 超硬Vリーマ(ロング) 9.01 大見工業

    超硬Vリーマ(ロング) 9.01

    大見工業
    41,980税込46,178
    1本
    59日以内出荷
    トラスコ品番356-3593
  • 超硬Vリーマ(ロング) 8.03 大見工業

    超硬Vリーマ(ロング) 8.03

    大見工業
    33,980税込37,378
    1本
    59日以内出荷
    トラスコ品番358-4116
  • 超硬Vリーマ(ロング) 8.02 大見工業

    超硬Vリーマ(ロング) 8.02

    大見工業
    33,980税込37,378
    1本
    59日以内出荷
    トラスコ品番357-9354
  • 超硬Vリーマ(ロング) 8.01 大見工業

    超硬Vリーマ(ロング) 8.01

    大見工業
    33,980税込37,378
    1本
    59日以内出荷
    トラスコ品番356-3632
  • 超硬Vリーマ(ロング) 7.03 大見工業

    超硬Vリーマ(ロング) 7.03

    大見工業
    29,980税込32,978
    1本
    59日以内出荷
    トラスコ品番356-3650
  • 超硬Vリーマ(ロング) 7.02 大見工業

    超硬Vリーマ(ロング) 7.02

    大見工業
    29,980税込32,978
    1本
    59日以内出荷
    トラスコ品番357-6113
  • 超硬Vリーマ(ロング) 7.01 大見工業

    超硬Vリーマ(ロング) 7.01

    大見工業
    29,980税込32,978
    1本
    59日以内出荷
    トラスコ品番358-2497
  • 超硬Vリーマ(ロング) 6.03 大見工業

    超硬Vリーマ(ロング) 6.03

    大見工業
    28,980税込31,878
    1本
    59日以内出荷
    トラスコ品番357-7738
  • 超硬Vリーマ(ロング) 6.02 大見工業

    超硬Vリーマ(ロング) 6.02

    大見工業
    28,980税込31,878
    1本
    59日以内出荷
    トラスコ品番357-9294