絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,146件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
板金ガルバビット 大見工業板金ガルバビット大見工業
3,798税込4,178
1本
翌々日出荷
ハイス刃+チタンコーティングで外壁材を切断します。
用途被削材:ガルバ鋼板、ブリキ、トタン、アルミスパンドレル。ガルバ鋼板、ブリキ、トタン、アルミスパンドレルの切り抜きに。有効切削能力:ガルバ鋼板・・・0.4mm程度、アルミ・・・0.6mm程度。穴あけ寸法(Φmm)3.5全長(mm)52シャンク径(Φmm)6.35トラスコ品番397-0272材質ハイス質量(g)28溝長(mm)15表面処理チタンコーティング
鞘付ルーフドリル 大見工業鞘付ルーフドリル大見工業
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
穴あけ後の切り屑を鞘の中にまとめることで飛散を抑え、屋根上の掃除負担を大幅に軽減します。
用途ルーフボルト下穴用。駐車場、駐輪場、倉庫、事務所などに幅広く使用されている折板屋根の施工・張替え時の穴あけに。穴あけ寸法(Φmm)12.5全長(mm)166シャンク径(Φmm)6.35トラスコ品番397-0299材質ハイス質量(g)198
鞘付ルーフドリル(替刃) 大見工業鞘付ルーフドリル(替刃)大見工業
4,998税込5,498
1本
翌々日出荷
穴あけ後の切り屑を鞘の中にまとめることで飛散を抑え、屋根上の掃除負担を大幅に軽減します。
用途ルーフボルト下穴用。駐車場、駐輪場、倉庫、事務所などに幅広く使用されている折板屋根の施工・張替え時の穴あけに。穴あけ寸法(Φmm)12.5トラスコ品番397-0281材質ハイス質量(g)24
エアロスピン(アングルタイプ) 大見工業エアロスピン(アングルタイプ)大見工業
27,980税込30,778
1本
当日出荷
小型・軽量・ハイパワーのエアーグラインダーです。ギアの耐久性がよく、長寿命です。
用途溶接面の仕上げ、開先堀、さび落とし、バリ取りなどに。頭部高さ(mm)47トラスコ品番398-0120全長(mm)156質量(kg)0.86無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)0.4適合砥石サイズ外径50×厚み4×内径9.5mmホース取付口Rc1/4排気方向側方
鉄斬り一番 大見工業鉄斬り一番大見工業
6,598税込7,258
1枚
翌々日出荷
高低刃+オリジナル台金形状で、従来品に比べ寿命が2倍以上に伸びました。(実用新案3128590号登録済)
用途鉄板、鉄パイプ、ALCなどの切断に。防じん丸のこ、切断機でお使いください。トラスコ品番396-6127材質台金:工具鋼、チップ:サーメット質量(g)368最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000切断能力(mm)鉄鋼12
ショッター替刃内外セット 大見工業ショッター替刃内外セット大見工業
19,980税込21,978
1セット
当日出荷
トラスコ品番430-5779適合機種HS-75A用質量(g)150
E型用センタードリル 大見工業E型用センタードリル大見工業
469税込516
1本
当日出荷
E型ホールカッター(SKH51) 大見工業E型ホールカッター(SKH51)大見工業
3,398税込3,738
1本
当日出荷
引っ掛かりのない安全設計で鉄板の穴あけに最適です。電気ドリル専用です。
用途被削材:鉄板(1.6mm)、亜鉛鉄板、ブリキなど。有効切削能力 1.6mm刃径(mm)10.5有効長(mm)1.6シャンク径(mm)10トラスコ品番332-7507質量(g)60刃厚(mm)1.5
超硬Vリーマ 大見工業超硬Vリーマ大見工業
10,980税込12,078
1本
当日出荷から翌々日出荷
特殊先端形状により加工位置精度確保に優れています。独自の6枚刃溝構造により切り粉の溶着を低減します。(刃径3mm、4mmは4枚刃)独自のジャンプ機構により加工穴精度H7、面粗度3Sを実現しました。セルフガイド機能を持ち、真直精度を確保します。下穴加工が必要です。(下穴ドリル径:刀径 -1mm MAX)
用途被削材:アルミ(AL、ADC)、銅合金、鋳鉄(FC)、ダクタイル鋳鉄(FCD)材質超硬刃形ストレートシャンクストレートシャンク
SJ-SDSシャンク FX・MXホールカッター用 大見工業SJ-SDSシャンク FX・MXホールカッター用大見工業
3,798税込4,178
1個
9日以内出荷
トラスコ品番303-9714質量(g)160
石膏ボードビット 大見工業石膏ボードビット大見工業
4,498税込4,948
1本
当日出荷
六角軸6.35シャンクで充電インパクト、電気ドリルで使用できます。ハイス刃で軽快な切味を実現しました。逆スパイラル刃形状で細かい切りくずも壁の内側に落とします。
用途石膏ボード、化粧石膏ボード、ラスボード、ケイカル板等の切断、穴あけ加工に。コンセントボックスの下穴あけに。刃径(Φmm)6刃長(mm)31全長(mm)94トラスコ品番337-5137適合機種充電ドリルドライバー、充電インパクトドライバー、電気ドリル軸径(Φmm)六角軸6.35質量(g)40先端角(°)90有効切削能力(mm)最大30厚の石膏ボードに対応案内長(mm)8
スチール用 SVリーマ 大見工業スチール用 SVリーマ大見工業
14,980税込16,478
1本
4日以内出荷
荒刃、仕上刃(ジャンプ刃)を設けた機構によりφ精度H7加工が可能、面粗さは2S以下です。先端外径部に喰いつき刃がなく(荒刃にはカケ防止用微少C付)、下穴に倣いにくい為、下穴のずれや曲がりの影響を受けにくく、位置精度の良い真直性に高い穴加工が可能です。フローティングチャックを使う必要はありません。右刃右ネジレ15度のスパイラルリーマの為、止まり穴もOKです。
材質超硬被削材鉄、FCD、ステンレス等刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTIALNコーディングRoHS指令(10物質対応)対応
超硬Vリーマ 大見工業超硬Vリーマ大見工業
16,980税込18,678
1本
当日出荷から6日以内出荷
リーマの先端外径部に喰いつき刃がないため、下穴に倣わず、偏肉ワークの下穴にも一発加工で高い仕上精度が得られます。
仕様ロングサイズ材質超硬刃形ストレートシャンクストレートシャンク
超硬Vリーマ OVRS特殊サイズⅡ(0.01mmトビ) 大見工業超硬Vリーマ OVRS特殊サイズⅡ(0.01mmトビ)大見工業
44,980税込49,478
1本
6日以内出荷
リーマの先端外径部に喰いつき刃がないため、下穴に倣わず、偏肉ワークの下穴にも一発加工で高い仕上精度が得られます。
仕様ショートサイズ
超硬Vリーマ 大見工業超硬Vリーマ大見工業
2,498税込2,748特価
1本
当日出荷から45日以内出荷
リーマの先端外径部に喰いつき刃がないため、下穴に倣わず、偏肉ワークの下穴にも一発加工で高い仕上精度が得られます。
仕様ショートサイズ
超硬Vドリル OVDL特殊サイズⅠ(0.01mmトビ) 大見工業超硬Vドリル OVDL特殊サイズⅠ(0.01mmトビ)大見工業
18,900税込20,790
1本
6日以内出荷
ドリルの先端中心部にチゼル部が無いため、スラスト荷重が少なく、ワークに喰いつきやすい。加工穴の位置精度が良いので、ポンチ打ちやセンタリングが不要です。高速高送りが可能(MAX0.35mm/rev)で、加工時間が短縮できます。Vドリル独自の直溝の採用により、切屑が分断され切屑処理が容易です。刃先端部に、荒刃・仕上刃を設けた機構(ジャンプ刃)により、Φ精度H7加工が一発で可能になりました。シャンクは、エンドミルと同一の寸法、精度に設計してあるので、ミーリングチャックで使用できます。Vドリル独自の刃型(Φ5以上6枚、Φ5未満4枚)の採用により、セルフガイドの役目をもたせ穴の曲がりを無くしました。
仕様ロングサイズ材質超硬被削材砲金、アルミ類、FC全般RoHS指令(10物質対応)対応
超硬Vドリル OVDS特殊サイズⅡ(0.01mmトビ) 大見工業超硬Vドリル OVDS特殊サイズⅡ(0.01mmトビ)大見工業
14,980税込16,478
1本
4日以内出荷から62日以内出荷
ドリルの先端中心部にチゼル部が無いため、スラスト荷重が少なく、ワークに喰いつきやすい。加工穴の位置精度が良いので、ポンチ打ちやセンタリングが不要です。高速高送りが可能(MAX0.35mm/rev)で、加工時間が短縮できます。Vドリル独自の直溝の採用により、切屑が分断され切屑処理が容易です。刃先端部に、荒刃・仕上刃を設けた機構(ジャンプ刃)により、Φ精度H7加工が一発で可能になりました。シャンクは、エンドミルと同一の寸法、精度に設計してあるので、ミーリングチャックで使用できます。Vドリル独自の刃型(Φ5以上6枚、Φ5未満4枚)の採用により、セルフガイドの役目をもたせ穴の曲がりを無くしました。
仕様ショートサイズ材質超硬被削材砲金、アルミ類、FC全般RoHS指令(10物質対応)対応
50Hクリンキーカッター 4条ネジタイプ 大見工業50Hクリンキーカッター 4条ネジタイプ大見工業(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
専用の磁気ボール盤との組み合わせにより一段とスピーディーに、高精度の穴あけができます。シャンクとの組み合わせで直立ボール盤ラジアルボール盤などで威力を発揮します。
適合材鋼板、形鋼、ステンレス、鋳鉄、銅、カーボン等適合機種磁気ボール盤、直立ボール盤、ラジアルボール盤刃数8有効切削能力(mm)50シャンクM18×1.5(4条ネジ)刃厚(mm)3.9RoHS指令(10物質対応)対応
50Hクリンキーカッター 4条ネジタイプ 大見工業50Hクリンキーカッター 4条ネジタイプ大見工業
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
専用の磁気ボール盤との組み合わせにより一段とスピーディーに、高精度の穴あけができます。シャンクとの組み合わせで直立ボール盤ラジアルボール盤などで威力を発揮します。
適合材鋼板、形鋼、ステンレス、鋳鉄、銅、カーボン等適合機種磁気ボール盤、直立ボール盤、ラジアルボール盤刃数8有効切削能力(mm)50シャンクM18×1.5(4条ネジ)刃厚(mm)3.9RoHS指令(10物質対応)対応
センターピン 大見工業センターピン大見工業
2,998税込3,298
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SJロングシャンク 大見工業SJロングシャンク大見工業
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
トラスコ品番303-9731適合替刃・カッターFX、MX全サイズRoHS指令(10物質対応)対応
超硬分割刃深穴用 FXホールカッター セット 大見工業超硬分割刃深穴用 FXホールカッター セット大見工業
5,898税込6,488
1セット
当日出荷から9日以内出荷
FAホールカッターのワンタッチ着脱タイプです。抜きカスも簡単に除去でき、しかも大変経済的です。刃先は国際・国内特許取得済みの分割刃の採用で、スムーズな穴あけ作業を実現しました。
被削材FRP、人造大理石、プラスチック、塩ビパイプ、木材、新建材等有効切削能力(mm)ステンレス:7鋼板:13(ボール盤にて25までできます。)
複合材用デュアルカッター アレンジセット 大見工業複合材用デュアルカッター アレンジセット大見工業
29,980税込32,978
1セット
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
標準シャンク 大見工業標準シャンク大見工業
3,298税込3,628
1個
当日出荷
シャンク径(Φmm)10トラスコ品番353-6548質量(g)170適合替刃・カッター全サイズ
ロングシャンク 大見工業ロングシャンク大見工業
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
トラスコ品番353-6572質量(g)380寸法・サイズ(mm)200
塩ビ管用ボーリングカッター 大見工業塩ビ管用ボーリングカッター大見工業
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
バイメタルでアサリ刃ですので、引っかかりがない安定した穴あけができます。刃径(117、143、168、217)はきっちりした穴あけができる寸法です。
シャンク径(Φmm)13適合機種電気ドリル(回転用)被削材下水道管用塩ビ管RoHS指令(10物質対応)対応
エクステンド・バー 大見工業エクステンド・バー大見工業
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
楽な姿勢で作業が行え、能率的且つ、腰への負担をやわらげ、長時間作業の助けとなります。
タケノコドリル ルーフ用 大見工業タケノコドリル ルーフ用大見工業(5件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
90度の各段による切削でスピーディーな穴あけ連続作業ができ貫通後の食い込み防止も施されています。折板屋根の重ね穴あけもできます。切屑が下に落ちる刃形です。
用途折板屋根のルーフボルト下穴あけに。トラスコ品番397-0302材質コバルトハイス全長(mm)84.5段数-シャンク径(Φmm)6.35六角軸表面処理窒化ホモ処理段幅(mm)-穴あけ寸法(Φmm)12.5RoHS指令(10物質対応)対応
センター四目錐 大見工業センター四目錐大見工業
519税込571
1本
欠品中
G型ホールカッターのセンタードリルを交換することで、塩化ビニル用ホールカッターに替わります。
材質SKH51適合サイズG型ホールソー用ホールカッターB12~B100RoHS指令(10物質対応)対応
SPホールカッター/プラ排水ます用 アレンジセット 大見工業SPホールカッター/プラ排水ます用 アレンジセット大見工業
34,980税込38,478
1セット
4日以内出荷
セット内容65、81、95、120RoHS指令(10物質対応)対応
SPX-SDSシャンク 大見工業SPX-SDSシャンク大見工業
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
適合機種SPXホールカッター専用RoHS指令(10物質対応)対応
カッターのみ 大見工業カッターのみ大見工業
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
プラ排水ます用SPホールカッターのワンタッチ着脱タイプで、たいへん経済的です。プラ排水ますの穴あけに。
RoHS指令(10物質対応)対応
排出スプリング 大見工業排出スプリング大見工業
85税込94
1個
4日以内出荷
六角軸CLホールカッター用
適合サイズ全サイズRoHS指令(10物質対応)対応
センタードリル 大見工業センタードリル大見工業
499税込549
1本
4日以内出荷
適合サイズ全サイズRoHS指令(10物質対応)対応
センタードリル 大見工業センタードリル大見工業
789税込868
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質コバルトハイス
センタードリル 大見工業センタードリル大見工業(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
4日以内出荷
ドリル長(mm)60
E型ホールカッター 大見工業E型ホールカッター大見工業
58,980税込64,878
1個
4日以内出荷
ひっかかりのない安全設計(スクイ角6度)かえりの少ない、真円に近いきれいな仕上がり(内傾斜4度)刃溝の切粉を除去しながらで、2.3mm厚までできます。
シャンク径(Φmm)13.0(特大)全長(mm)105適合機種電気ドリル(ボール盤等固定式の場合は使用を避けてください)材質カッター:SKH51センタードリル:SKH51被削材鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等ドリル長(mm)60ドリル径(Φmm)8ねじ径(mm)M20P=1.5有効切削能力(mm)1.6刃厚(mm)2.4ホロセット(mm)6×10外接円13.0RoHS指令(10物質対応)対応
G型ホールカッター 大見工業G型ホールカッター大見工業
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
ボラゾンホイール刃付による鋭利な刃先なので高い切削性がえられます。焼入れ後の刃付のため、刃先硬度が均一です。かえりの少ない、真円に近いきれいな仕上がり(内傾斜6度)切り粉の排出がスムーズですりこぎ運動不要で、ボール盤に最適です。
有効長(最大切り込み深さ)(mm)8全長(mm)84適合機種電気ドリル、ボール盤材質ハイス(SKH51)被削材鉄板、鋳物、アルミ、塩ビ合成樹脂等ドリル長(mm)45ドリル径(Φmm)6ねじ径(mm)M16P=1.5有効切削能力(mm)2.3刃厚(mm)2.4ホロセット(mm)5×8RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ロングホールカッター(パイプ用) 大見工業超硬ロングホールカッター(パイプ用)大見工業
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
シャンクとの一体構造でカッター剛性を高め、芯振れがなく、チップの欠け発生が少なく、穴あけスピードも大幅にアップします。特許の刃型形状により、パイプ穴あけ時の断続切削にもひっかかりやチップの欠けがなくスムーズな作業が可能です。チップとカッター本体の接合には、高級銀ローを使用し、優れたロー付技術により作業のスピードと安全性を高めました。
刃長(mm)50.5シャンク径(Φmm)13.0全長L(mm)106適合機種電気ドリル、ボール盤、磁気ボール盤材質コバルトハイス(センタードリル)被削材ステンレス管、鋼管ドリル長(mm)100ドリル径(Φmm)8有効切削能力(mm)パイプ曲面:8板材平面:3刃厚(mm)2.1寸法d(Φmm)22ドリルチャックd(mm)13ホロセット(mm)5×6
超硬ロングホールカッター(パイプ用) 大見工業超硬ロングホールカッター(パイプ用)大見工業
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
シャンクとの一体構造でカッター剛性を高め、芯振れがなく、チップの欠け発生が少なく、穴あけスピードも大幅にアップします。特許の刃型形状により、パイプ穴あけ時の断続切削にもひっかかりやチップの欠けがなくスムーズな作業が可能です。チップとカッター本体の接合には、高級銀ローを使用し、優れたロー付技術により作業のスピードと安全性を高めました。
刃長(mm)50.5シャンク径(Φmm)13.0全長L(mm)106適合機種電気ドリル、ボール盤、磁気ボール盤材質コバルトハイス(センタードリル)被削材ステンレス管、鋼管ドリル長(mm)100ドリル径(Φmm)8有効切削能力(mm)パイプ曲面:8板材平面:3刃厚(mm)2.1寸法d(Φmm)22ドリルチャックd(mm)13ホロセット(mm)5×6