「グラインダ さび落とし」の検索結果
小型・軽量・ハイパワーのエアーグラインダーです。ギアの耐久性がよく、長寿命です。
用途溶接面の仕上げ、開先堀、さび落とし、バリ取りなどに。
頭部高さ(mm)47
トラスコ品番398-0120
全長(mm)156
質量(kg)0.86
無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000
使用空気圧力(MPa)0.63
空気消費量(m3/min)0.4
適合砥石サイズ外径50×厚み4×内径9.5mm
ホース取付口Rc1/4
排気方向側方
1本
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷