鉄をはじめとした多様な材料の切断ができます。
用途鉄板・アングル鋼・チャンネル鋼・鉄筋・鉄パイプ・寸切りボルト・デッキプレート・ダクト管・塩ビパイプ・ボイド管・電線ケーブルなどの切断に。金属系材料、木質系材料、樹脂系材料、窯業系材料、複合材料の切断。
トラスコ品番194-8904
材質台金:工具鋼、チップ:サーメット
刃数26
穴径(Φmm)20
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
外径(Φmm)150
刃厚(mm)1.4
適合材鉄
切断能力(mm)鉄鋼9
1枚
¥3,798
税込¥4,178
翌日出荷
円形スパイラルダクト管の切断を主目的に開発された機械で、チップソー使用により正確で素早い切断ができます。また、砥石にくらべはるかに火花が少なく安全です。
ハンディスパイラルカッターに安全ストッパーが付きました。
モーター部を上げるだけでロックがかかるので、安全に作業できます。
用途呼径100A~300Aのスパイラルダクト、ボイド管、塩ビ管トミジ管などの切断作業
電源(V)AC100
消費電力(W)700
定格電流(A)7.3
電源コード(m)3
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000
仕様【標準消費電力料金】18.9円/h
トラスコ品番858-1802
セット内容サブローラー(VC-SB3)、ダクトキラー(DK110)
幅(mm)425
全長(mm)430
質量(kg)16
高さ(mm)545
切断能力100~300A
1個
¥289,800
税込¥318,780
4日以内出荷
関連キーワード