14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OMI独自開発の刃部構成が正確できれいな穴あけを実現しました。経済性耐久性を高める最高品質の超硬チップを使用しています。従来のトラブルを解消する的確な芯出しポイントを採用しました。
適合機種電気ドリル、ボール盤 被削材FRP、人造大理石、樹脂、木材等
1本
2,098 税込2,308
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

高い耐久性を誇る最高品質の超硬チップを採用しています。電気ドリルまたはボール盤にて使用してください。大見独自開発の刃部構成が正確できれいな穴あけを実現しました。的確な芯出しポイントを採用しました。
用途被削材:FRP、人造大理石、樹脂、木材など。 トラスコ品番357-4541 適合機種電気ドリル 全長(mm)90 有効長(mm)51 シャンク形状ストレート シャンク径(mm)4.5 刃径(mm)5
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷

独特の分割刃を使用し耐久性があります。大胆なUカットにより、抜きカスが簡単にとれます。有効切削能力 40mm。別売の自動排出器を使用すれば更に作業性が上がります。
用途被削材:FRP、人造大理石、プラスチック、塩ビ、木材等。 材質【刃部】超硬チップ、【台金部】スチール(S45C) 有効長(mm)40 刃厚(mm)3.5 シャンク径(mm)13
1本
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

独自の分割刃を使用し、耐久性があります。 大胆なカットにより、抜きガスが簡単に取れます。
刃長(mm)40 シャンク径(Φmm)10(No.2) 全長(mm)111.7 適合機種電気ドリル(回転用)ボール盤等 FRP 有効切断能力(mm)40 被削材FRP、人造大理石、プラスチック、塩ビ、木材等。 刃厚(mm)3.5
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

独自の分割刃を使用し、耐久性があります。 大胆なカットにより、抜きガスが簡単に取れます。 別売りの自動排出器を使用すれば、さらに作業性があがります。(※注文コード: 05610254、05610263をご参照ください。)
全長(mm)111.7 有効切断能力(mm)40 刃長(mm)40 適合機種電気ドリル(回転用)ボール盤等 FRP 被削材FRP、人造大理石、プラスチック、塩ビ、木材等。 刃厚(mm)3.5 外接円10.0
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

独自の分割刃を使用し、耐久性があります。 大胆なカットにより、抜きガスが簡単に取れます。 別売りの自動排出器を使用すれば、さらに作業性があがります。(※注文コード: 05610254、05610263をご参照ください。)
刃長(mm)40 適合機種電気ドリル(回転用)ボール盤等 FRP 有効切断能力(mm)40 被削材FRP、人造大理石、プラスチック、塩ビ、木材等。 刃厚(mm)3.5
1個
8,698 税込9,568
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

独自の分割刃を使用し、耐久性があります。 大胆なカットにより、抜きガスが簡単に取れます。 別売りの自動排出器を使用すれば、さらに作業性があがります。(※注文コード: 05610254、05610263をご参照ください。)
刃長(mm)40 シャンク径(Φmm)10(No.6) 全長(mm)122.3 適合機種電気ドリル(回転用)ボール盤等 FRP 有効切断能力(mm)40 被削材FRP、人造大理石、プラスチック、塩ビ、木材等。 刃厚(mm)3.5
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

独自の分割刃を使用し、耐久性があります。 大胆なカットにより、抜きガスが簡単に取れます。 別売りの自動排出器を使用すれば、さらに作業性があがります。(※注文コード: 05610254、05610263をご参照ください。)
刃長(mm)40 シャンク径(Φmm)12(No.7) 全長(mm)122.3 適合機種電気ドリル(回転用)ボール盤等 FRP 有効切断能力(mm)40 被削材FRP、人造大理石、プラスチック、塩ビ、木材等。 刃厚(mm)3.5
1個
19,980 税込21,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

独自の分割刃を使用し、耐久性があります。 大胆なカットにより、抜きガスが簡単に取れます。 別売りの自動排出器を使用すれば、さらに作業性があがります。(※注文コード: 05610254、05610263をご参照ください。)
刃長(mm)40 適合機種電気ドリル(回転用)ボール盤等 FRP 有効切断能力(mm)40 被削材FRP、人造大理石、プラスチック、塩ビ、木材等。 刃厚(mm)3.5
1個
27,980 税込30,778
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

FAホールカッターのワンタッチ着脱タイプです。抜きカスも簡単に除去でき、しかも大変経済的です。刃先は国際・国内特許取得済みの分割刃の採用で、スムーズな穴あけ作業を実現しました。
被削材FRP、人造大理石、プラスチック、塩ビパイプ、木材、新建材等 有効切削能力(mm)ステンレス:7鋼板:13(ボール盤にて25までできます。)
1セット
5,898 税込6,488
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

OMI独自開発したAB分割刃方式を採用、FRP・木材の繊維もシャープに切れ、バリもでません。超硬チップの採用で、ハイスカッターよりも10倍以上長持ちし、再研磨もできます。大胆なUカットボディーにより、抜きカスが素早く簡単に取れます。別売りの自動排出器を使用すれば、抜きカスはとれやすく連続作業にも効果的です。
シャンク径(Φmm)13.0(NO.7) 適合機種電気ドリル、ボール盤 材質SKH51(センタードリル) 刃数4 被削材FRP、人造大理石、プラスチック、塩ビパイプ、木材、新建材等 ドリル長(mm)85 ドリル径(Φmm)8 ねじ径(mm)M16P=1.5 有効切削能力(mm)40 刃厚(mm)3.5 ドリルチャックd(mm)13 ホロセット(mm)6×6 外接円12.0
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

独自の分割刃を使用し、耐久性があります。 大胆なカットにより、抜きガスが簡単に取れます。 別売りの自動排出器を使用すれば、さらに作業性があがります。(※注文コード: 05610254、05610263をご参照ください。)
刃長(mm)40 全長(mm)122.3 適合機種電気ドリル(回転用)ボール盤等 FRP 有効切断能力(mm)40 被削材FRP、人造大理石、プラスチック、塩ビ、木材等。 刃厚(mm)3.5
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

OMI独自開発したAB分割刃方式を採用、FRP・木材の繊維もシャープに切れ、バリもでません。超硬チップの採用で、ハイスカッターよりも10倍以上長持ちし、再研磨もできます。大胆なUカットボディーにより、抜きカスが素早く簡単に取れます。別売りの自動排出器を使用すれば、抜きカスはとれやすく連続作業にも効果的です。
有効切削能力(mm)40 被削材FRP、人造大理石、プラスチック、塩ビパイプ、木材、新建材等 材質SKH51(センタードリル) ホロセット(mm)6×10 外接円13.0 ドリルチャックd(mm)13 適合機種電気ドリル、ボール盤 シャンク径(Φmm)13.0(特大) ドリル径(Φmm)8 刃数6 ねじ径(mm)M20P=1.5 ドリル長(mm)85 刃厚(mm)3.5
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

OMI独自開発したAB分割刃方式を採用、FRP・木材の繊維もシャープに切れ、バリもでません。超硬チップの採用で、ハイスカッターよりも10倍以上長持ちし、再研磨もできます。大胆なUカットボディーにより、抜きカスが素早く簡単に取れます。別売りの自動排出器を使用すれば、抜きカスはとれやすく連続作業にも効果的です。
シャンク径(Φmm)13.0(NO.7) 適合機種電気ドリル、ボール盤 材質SKH51(センタードリル) 刃数4 被削材FRP、人造大理石、プラスチック、塩ビパイプ、木材、新建材等 ドリル長(mm)85 ドリル径(Φmm)8 ねじ径(mm)M16P=1.5 有効切削能力(mm)40 刃厚(mm)3.5 ドリルチャックd(mm)13 ホロセット(mm)6×6 外接円12.0
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)