13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【塩ビ管コーナーカッター】 硬質塩化ビニール製パイプ(VU/VP/HI/S-VP等)の切断と面取りが同時に加工できます。 超硬面取り付チップソーの採用で耐久性にたいへん優れています。 上部に刃物があるため、位置合わせが簡単です。本体ローラーにも切断目安線が設けてあります。 パイプを本機ローラーに乗せ、切り込んで 1回転するだけで素早く作業できます。
用途下水道、住設工事に。 大口径の塩ビ管の切断・面取り作業、排水ます・プラマンホールの立上げ管の切断作業に。 電力、通信工事に。 共同溝埋設用塩ビ管(S-VP等)の切断面取り作業に。 被削材スパイラルダクト管、塩ビ管、ボイド管、トミジ管(VU、VP、HI、S-VP等)
1個
219,800 税込241,780
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガイドプレート(ベアリング内蔵)は深さが調整でき、また、確実に切り始め位置に戻ってきますので、簡単にまっすぐに塩ビ管が切断できます。カッターには高質電着ダイヤ刃を採用していますので、コンクリート埋設部分の塩ビ管切断作業もスムーズに行えます。ディスクグラインダーに取り付けて、立ち上げ塩ビ管の切断作業に。(コンクリート埋設部分の塩ビ管切断作業も可)
質量(g)500 最小切断長(mm)15 最大切断長(mm)80
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

OMI独自の特殊刃形状と断続切削ショックに強く割れの非常に少ない台金を採用し、スピーディー&シャープな切断を実現しました。次世代サーメットチップの採用でさらに切れ味、寿命が延びました。(F105~F180S)。Sシリーズは40%以上切削抵抗が軽くなっています。Sシリーズは40%以上寿命が伸びています。Sシリーズは特殊埋め込みチップにつき、欠けが大変少なくなっています。Sシリーズは特殊台金使用につき、台金強度が大変高くなっています。
外径(Φmm)308 穴径(Φmm)25.4 刃厚(mm)1.8 刃数38 適合防塵丸のこ、切断機(高速切断用) トラスコ品番123-8931 質量(kg)1.16 被削材ALC(鉄筋入)、窯業系サイディング、金属板サイディング、C型レースウェイ、C型レースウェイ(チャンネル)、アルミサッシ、デッキプレート、ダクト管、コンパネ、ズンギリボルト、塩ビパイプ、棒状鉄筋、アクリル板、L型アングル、ボイド管、電線ケーブル等 使用チップサーメット
1枚
13,980 税込15,378
当日出荷

鉄をはじめとした多様な材料の切断ができます。
用途鉄板・アングル鋼・チャンネル鋼・鉄筋・鉄パイプ・寸切りボルト・デッキプレート・ダクト管・塩ビパイプ・ボイド管・電線ケーブルなどの切断に。金属系材料、木質系材料、樹脂系材料、窯業系材料、複合材料の切断。 トラスコ品番194-8904 材質台金:工具鋼、チップ:サーメット 刃数26 穴径(Φmm)20 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 外径(Φmm)150 刃厚(mm)1.4 適合材 切断能力(mm)鉄鋼9
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷

OMI独自の特殊刃形状と断続切削ショックに強く割れの非常に少ない台金を採用し、スピーディー&シャープな切断を実現しました。次世代サーメットチップの採用でさらに切れ味、寿命が延びました。(F105~F180S)。Sシリーズは40%以上切削抵抗が軽くなっています。Sシリーズは40%以上寿命が伸びています。Sシリーズは特殊埋め込みチップにつき、欠けが大変少なくなっています。Sシリーズは特殊台金使用につき、台金強度が大変高くなっています。
適合防塵丸のこ、切断機 使用チップサーメット
1枚
4,798 税込5,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

OMI独自の特殊刃形状と断続切削ショックに強く割れの非常に少ない台金を採用し、スピーディー&シャープな切断を実現しました。次世代サーメットチップの採用でさらに切れ味、寿命が延びました。(F105~F180S)。Sシリーズは40%以上切削抵抗が軽くなっています。Sシリーズは40%以上寿命が伸びています。Sシリーズは特殊埋め込みチップにつき、欠けが大変少なくなっています。Sシリーズは特殊台金使用につき、台金強度が大変高くなっています。
適合防塵丸のこ、切断機(低速切断用) 使用チップサーメット
1枚
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

円形スパイラルダクト管の切断を主目的に開発された機械で、チップソー使用により正確で素早い切断ができます。また、砥石にくらべはるかに火花が少なく安全です。 ハンディスパイラルカッターに安全ストッパーが付きました。 モーター部を上げるだけでロックがかかるので、安全に作業できます。
用途呼径100A~300Aのスパイラルダクト、ボイド管、塩ビ管トミジ管などの切断作業 電源(V)AC100 消費電力(W)700 定格電流(A)7.3 電源コード(m)3 無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000 仕様【標準消費電力料金】18.9円/h トラスコ品番858-1802 セット内容サブローラー(VC-SB3)、ダクトキラー(DK110) 幅(mm)425 全長(mm)430 質量(kg)16 高さ(mm)545 切断能力100~300A
1個
289,800 税込318,780
4日以内出荷

OMI独自の特殊刃形状と断続切削ショックに強く割れの非常に少ない台金を採用し、スピーディー&シャープな切断を実現しました。次世代サーメットチップの採用でさらに切れ味、寿命が延びました。(F105~F180S)。Sシリーズは40%以上切削抵抗が軽くなっています。Sシリーズは40%以上寿命が伸びています。Sシリーズは特殊埋め込みチップにつき、欠けが大変少なくなっています。Sシリーズは特殊台金使用につき、台金強度が大変高くなっています。
外径(Φmm)110/115 穴径(Φmm)20 刃厚(mm)1.8 刃数28 適合防塵丸のこ、切断機 被削材ALC(鉄筋入)、窯業系サイディング、金属板サイディング、C型レースウェイ、C型レースウェイ(チャンネル)、アルミサッシ、デッキプレート、ダクト管、コンパネ、ズンギリボルト、塩ビパイプ、棒状鉄筋、アクリル板、L型アングル、ボイド管、電線ケーブル等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷

OMI独自の特殊刃形状と断続切削ショックに強く割れの非常に少ない台金を採用し、スピーディー&シャープな切断を実現しました。次世代サーメットチップの採用でさらに切れ味、寿命が延びました。(F105~F180S)。Sシリーズは40%以上切削抵抗が軽くなっています。Sシリーズは40%以上寿命が伸びています。Sシリーズは特殊埋め込みチップにつき、欠けが大変少なくなっています。Sシリーズは特殊台金使用につき、台金強度が大変高くなっています。
適合防塵丸のこ、切断機 トラスコ品番123-8922 使用チップサーメット RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
5,598 税込6,158
当日出荷

●ディスクサンダー、充電ドリル、電気ドリル兼用タイプ。 ●ベアリング付でスムーズな切断ができます。 ● 深さ調整ができるガイドプレート付で簡単に真っ直ぐ切 断作業ができます。 ●VP、VU40から切断できます。 ●全機種替刃交換できます。
最大切削長(mm)50 被削材塩ビ・ダクト管 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)