15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ひっかかりのない安全設計で、鉄板の穴明けに最適。鉄用ホールカッターの代表作。
用途鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等 有効長(最大切り込み深さ)(mm)8 全長(mm)84 E 有効切断能力(mm)1.6 使用工具電気ドリル専用 ドリル径(Φmm)6
1個
6,698 税込7,368
翌日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ひっかかりのない安全設計で、鉄板の穴明けに最適。鉄用ホールカッターの代表作。
用途鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等 有効長(最大切り込み深さ)(mm)8 全長(mm)84 E 有効切断能力(mm)1.6 使用工具電気ドリル専用 ドリル径(Φmm)6
1個
6,698 税込7,368
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ひっかかりのない安全設計で、鉄板の穴明けに最適。鉄用ホールカッターの代表作。
用途鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等 有効長(最大切り込み深さ)(mm)8 全長(mm)84 E 有効切断能力(mm)1.6 使用工具電気ドリル専用 ドリル径(Φmm)6
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

引っ掛かりのない安全設計で鉄板の穴あけに最適です。電気ドリル専用です。
用途被削材:鉄板(1.6mm)、亜鉛鉄板、ブリキなど。有効切削能力 1.6mm 刃径(mm)10.5 有効長(mm)1.6 シャンク径(mm)10 トラスコ品番332-7507 質量(g)60 刃厚(mm)1.5
1本
3,398 税込3,738
翌々日出荷

刃部には、OMI独自開発のコバルトバイメタル(SKH59)+不等分割刃を採用、無理のないシャープな穴あけができます。ドリルにセットされているスプリングは切屑を自動排除します。バイメタルでロング刃長のため、鉄板の他にパイプ、木材、合成樹脂と幅広い分野の穴あけができます。
シャンク径(Φmm)13.0(NO.7) 適合機種電気ドリル、ボール盤 寸法L(mm)100 溝長(mm)50 被削材鉄板、アルミ、鋳物、合板、石膏ボード、塩ビ、鋼管、塩ビ管等、1.0mmまでのステンレス ドリル長(mm)85 寸法L1(mm)47 ドリル径(Φmm)8 寸法A(mm)28 ねじ径(mm)M16P=1.5 有効切削能力(mm)3.2(木材、合成樹脂のは刃長の長さ、3.2mm以上の切削はスプリングをはずしてください。) 寸法L2(mm)38 刃厚(mm)2.07(あさり含む)1.07(あさりなし) 寸法L3(mm)27 ドリルチャックd(mm)13 ホロセット(mm)6×6 外接円12.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

刃部には、OMI独自開発のコバルトバイメタル(SKH59)+不等分割刃を採用、無理のないシャープな穴あけができます。ドリルにセットされているスプリングは切屑を自動排除します。バイメタルでロング刃長のため、鉄板の他にパイプ、木材、合成樹脂と幅広い分野の穴あけができます。
シャンク径(Φmm)13.0(特大) 適合機種電気ドリル、ボール盤 寸法L(mm)105 溝長(mm)50 被削材鉄板、アルミ、鋳物、合板、石膏ボード、塩ビ、鋼管、塩ビ管等、1.0mmまでのステンレス ドリル長(mm)85 寸法L1(mm)45 ドリル径(Φmm)8 寸法A(mm)30 ねじ径(mm)M20P=1.5 有効切削能力(mm)3.2(木材、合成樹脂のは刃長の長さ、3.2mm以上の切削はスプリングをはずしてください。) 寸法L2(mm)38 刃厚(mm)2.07(あさり含む)1.07(あさりなし) 寸法L3(mm)28 ドリルチャックd(mm)13 ホロセット(mm)6×6 外接円13.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高硬度材の穴あけ加工を目的とし開発された高温硬度、耐磨耗性にすぐれた硬質材用ホールカッターです。特にステンレス鋼板・ホーロー引き鉄板の穴あけには最高の能力を発揮します。センタードリルにはコバルトハイスを使用しています。ステンレスに対して耐久性に優れ、長寿命です。先端にはシンニング加工を施していますので一発で位置決めできます。超高チップとカッター本体は最新設備による特殊ロー付けを行い高い耐久性と安全性を確保しています。刃部には厳選した超硬合金チップを使用していますので耐久性と抜群の切削力で正確な加工ができます。
シャンク径(Φmm)13.0(NO.4) 全長(mm)96 適合機種電気ドリル(Φ40以上の時は低速用をおすすめします。)、ボール盤 材質コバルトハイス(センタードリル) 被削材ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等 ドリル長(mm)60 ドリル径(Φmm)8 ねじ径(mm)M16P=1.5 有効切削能力(mm)5 刃厚(mm)2.1 ホロセット(mm)5×6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

5mm以下の金属板の穴あけに最適。
有効長(最大切り込み深さ)(mm)12.4 シャンク径(Φmm)10 全長(mm)96 材質センタードリル:コバルトハイス TG 被削材ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等 使用工具電気ドリル、ボール盤 ドリル径(Φmm)8 有効切削能力(mm)5 刃厚(mm)2.1 シャンクNo.No.3
1個
7,598 税込8,358
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ボラゾンホイール刃付により高い切削性能です。独自の刃付けによりかえりの少ない真円に近いきれいな仕上がりができます。プラスチックなどの樹脂にも最適です。ボール盤での使用も可能です。
用途被削材:鉄、鋳物、アルミ、塩ビ合成樹脂、各種板材。 シャンク径(Φmm)10 有効長(最大切り込み深さ)(mm)8 全長(mm)79 適合機種電気ドリル、ボール盤 材質ハイス(SKH51) G 被削材鉄板、鋳物、アルミ、塩ビ合成樹脂等 ドリル長(mm)45 ドリル径(Φmm)6 有効切削能力(mm)2.3 シャンクNo.No.1
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

5mm以下の金属板の穴あけに最適。
有効長(最大切り込み深さ)(mm)12.4 全長(mm)96 材質センタードリル:コバルトハイス TG 被削材ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等 有効切削能力(mm)5 刃厚(mm)2.1
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

5mm以下の金属板の穴あけに最適。
有効長(最大切り込み深さ)(mm)12.4 シャンク径(Φmm)13 全長(mm)96 材質センタードリル:コバルトハイス TG 被削材ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等 使用工具電気ドリル、ボール盤 ドリル径(Φmm)8 有効切削能力(mm)5 刃厚(mm)2.1 シャンクNo.No.4
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

5mm以下の金属板の穴あけに最適。
被削材ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等 ドリル径(Φmm)8 有効切削能力(mm)5
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

大見工業E型ホールカッター
エコ商品
ひっかかりのない安全設計(スクイ角6度)。かえりの少ない、真円に近いきれいな仕上がり(内傾斜4度)。刃溝の切粉を除去しながらで、2.3mm厚までできます。
シャンク径(Φmm)13.0(NO.6) 全長(mm)84 適合機種電気ドリル(ボール盤等固定式の場合は使用を避けてください) 材質カッター:SKH51センタードリル:SKH51 被削材鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等 ドリル長(mm)45 ドリル径(Φmm)6 ねじ径(mm)M16P=1.5 有効切削能力(mm)1.6 刃厚(mm)2.4 ホロセット(mm)5×8 外接円13.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

大見工業E型ホールカッター
エコ商品
ひっかかりのない安全設計(スクイ角6度)。かえりの少ない、真円に近いきれいな仕上がり(内傾斜4度)。刃溝の切粉を除去しながらで、2.3mm厚までできます。
シャンク径(Φmm)13.0(特大) 全長(mm)105 適合機種電気ドリル(ボール盤等固定式の場合は使用を避けてください) 材質カッター:SKH51センタードリル:SKH51 被削材鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等 ドリル長(mm)60 ドリル径(Φmm)8 ねじ径(mm)M20P=1.5 有効切削能力(mm)1.6 刃厚(mm)2.4 ホロセット(mm)6×10 外接円13.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
58,980 税込64,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大見工業G型ホールカッター
エコ商品
ボラゾンホイール刃付による鋭利な刃先なので高い切削性がえられます。焼入れ後の刃付のため、刃先硬度が均一です。かえりの少ない、真円に近いきれいな仕上がり(内傾斜6度)。切り粉の排出がスムーズですりこぎ運動不要で、ボール盤に最適です。
有効長(最大切り込み深さ)(mm)8 全長(mm)84 適合機種電気ドリル、ボール盤 材質ハイス(SKH51) 被削材鉄板、鋳物、アルミ、塩ビ合成樹脂等 ドリル長(mm)45 ドリル径(Φmm)6 ねじ径(mm)M16P=1.5 有効切削能力(mm)2.3 刃厚(mm)2.4 ホロセット(mm)5×8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)