カテゴリ
- 切削工具(12)
絞り込み
ブランド
- 大見工業
- モノタロウ(2)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(26)
- フジクラ・ダイヤケーブル(20)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(13)
- KHD(7)
- 富士電線工業(6)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(6)
- 福電(6)
- JAPPY(5)
- カワイ電線(5)
- SFCC(旧:昭和電線)(5)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
- 倉茂電工(4)
- 冨士電線(四国)(4)
- FPC(3)
- 伸興電線(3)
- 冨士電線(東京)(3)
- マリンテック(3)
- 大阪魂(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「35sq」の検索結果
特価

35SQ用シャンク
大見工業¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から9日以内出荷被削材鋼板、形鋼、ステンレス、鋳鉄、カーボン等の平板、パイプ、溶接構造用鋼材(SM材)、建築構造用鋼材(SN材)対応
35SQクリンキーカッター
大見工業¥6,998税込¥7,6981本当日出荷特許新3分割刃によりスピーディーで長寿命です。センターピン方式を採用していますので、位置決めが容易で、穿孔が終わると、自動的にコアは排出されます。用途被削材:鋼板、形鋼、ステンレス、鋳鉄、カーボンなどの平板、パイプ。溶接構造用鋼材(SM材)、建築構造用鋼材(SN材)対応。トラスコ品番105-2969適合機種日東工器(QA-3500)、育良精機(IS-LB30SW、IS-LB40SW、IS-LB50SW)材質刃部:超硬チップ板厚(mm)最大加工:35適合電動機磁気ボール盤刃径(mm)21
35SQクリンキーカッター
大見工業¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷から4日以内出荷OMI独自開発の特殊刃形状で、厚さ50mmの鋼板に、穴径最大35mm厚Φ35までの加工ができます。センターピン方式を採用していますので、位置決めが容易で、穿孔が終わると自動的にコアは排出されます。橋梁、建設、製缶、造船、プラント等の広い分野で威力を発揮します。適合機種専用シャンクにて、磁気ボール盤、直立ボール盤、ラジアルボール盤、施盤、フライス盤刃数6シャンク径(Φmm)19.05有効切削能力(mm)35シャンクCCSMT2S、CCSMT3S刃厚(mm)3.6適合材鋼板、形鋼、ステンレス、鋳鉄、カーボン等の平板、パイプ
”35SQクリンキーカッター”
大見工業¥6,998税込¥7,6981本当日出荷特許新3分割刃によりスピーディーで長寿命です。用途被削材:鋼板、形鋼、ステンレス、鋳鉄、カーボンなどの平板、パイプ。溶接構造用鋼材(SM材)、建築構造用鋼材(SN材)対応。適合機種フラッター、アトラエース、ライトボーラー材質刃部:超硬チップ最大加工厚(mm)35
35SQクリンキーカッター
大見工業¥7,798税込¥8,5781個4日以内出荷OMI独自開発の特殊刃形状で、厚さ50mmの鋼板に、穴径最大35mm厚Φ35までの加工ができます。センターピン方式を採用していますので、位置決めが容易で、穿孔が終わると自動的にコアは排出されます。橋梁、建設、製缶、造船、プラント等の広い分野で威力を発揮します。適合機種専用シャンクにて、磁気ボール盤、直立ボール盤、ラジアルボール盤、施盤、フライス盤刃数6シャンク径(Φmm)19.05有効切削能力(mm)35シャンクCCSMT2S、CCSMT3S刃厚(mm)3.6適合材鋼板、形鋼、ステンレス、鋳鉄、カーボン等の平板、パイプRoHS指令(10物質対応)対応
35SQクリンキーカッター
大見工業¥7,798税込¥8,5781個4日以内出荷OMI独自開発の特殊刃形状で、厚さ50mmの鋼板に、穴径最大35mm厚Φ35までの加工ができます。センターピン方式を採用していますので、位置決めが容易で、穿孔が終わると自動的にコアは排出されます。橋梁、建設、製缶、造船、プラント等の広い分野で威力を発揮します。適合機種専用シャンクにて、磁気ボール盤、直立ボール盤、ラジアルボール盤、施盤、フライス盤刃数6シャンク径(Φmm)19.05有効切削能力(mm)35シャンクCCSMT2S、CCSMT3S刃厚(mm)3.6適合材鋼板、形鋼、ステンレス、鋳鉄、カーボン等の平板、パイプRoHS指令(10物質対応)対応
35SQクリンキー 出サイズセット CCSQ-AS
大見工業¥43,980税込¥48,3781箱翌々日出荷35mm厚までの鋼板・ステンレスの穴あけに!。・大見 35SQクリンキーカッター8本、センターピン2本の特別セット。・数量限定ケース付トラスコ品番594-2765適合機種磁気ボール盤、旋盤、フライス盤、ボール盤全長(mm)73加工可能板厚(mm)最大35刃径(mm)18/22/24
35SQクリンキー ボルト下孔サイズセット CCSQ-BS
大見工業¥43,980税込¥48,3781箱翌々日出荷35mm厚までの鋼板・ステンレスの穴あけに!。・大見 35SQクリンキーカッター8本、センターピン2本の特別セット。・数量限定ケース付トラスコ品番594-2766適合機種磁気ボール盤、旋盤、フライス盤、ボール盤全長(mm)73加工可能板厚(mm)最大35刃径(mm)14/18/22/24/25/26/28/30
25SQハイスカッター
大見工業¥11,980税込¥13,1781個当日出荷35SQ、50SQクリンキーカッターの小型タイプです。小径でも欠けにくいハイスタイプです。適合機種磁気ボール盤、ボール盤刃数4シャンク径(Φmm)19.05有効切削能力(mm)25刃厚(mm)4.5適合材鋼板、形鋼板等