カテゴリ
- 制御機器(2,938)
- 電気材料(1,289)
- パソコン/周辺機器(477)
- 作業工具(85)
- FA担当者のオススメ新商品(78)
- 空調・照明・電設資材(64)
- メカニカル部品(39)
- 測定用品(26)
- 家電(26)
- 船舶用品・漁業資材(20)
- バッテリー・電装(16)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 科学研究・開発用品(7)
- 学童・教育用品(6)
- バイク部品(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
- 安全用品(4)
- 防災用品(4)
- オフィス家具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 安全標識(1)
- 測定関連サービス(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 切削工具(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(7)
- RS PRO(940)
- フエニックス・コンタクト(646)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(604)
- 日本モレックス(molex)(355)
- StarTech.com(154)
- JST(日本圧着端子製造)(141)
- ワゴジャパン(136)
- Alpha Wire(126)
- サンワサプライ(108)
- SAMTEC(82)
- 大栄電線工業(78)
- Qlight(62)
- PANDUIT(パンドウイット)(57)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(53)
- カナレ電気(52)
- WEIDMULLER(51)
- サトーパーツ(49)
- ハーティング(38)
- IDEC(和泉電気)(37)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「2awg」の検索結果

バッテリーコネクタ シングルタイプ 120A,2AWG
日本コネクト工業¥9,698税込¥10,6681箱(2セット)4日以内出荷上下左右に連結可能なタイプ。 オスメス共用ユニセックスタイプ。 色違いでも嵌合します。定格電流(A)120適合電線範囲 AWG(#)2
バッテリーコネクタ デュアルタイプ 150A,2AWG
日本コネクト工業¥8,998税込¥9,8981箱(2セット)4日以内出荷BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。 ハウジングの色を豊富に揃えていますので、現場での使用に便利です。 電線は圧着により行います。材質銅合金 銀メッキ、インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0サイズM使用温度範囲(℃)-20~+125定格電圧(V)600寸法A(mm)39外径(Φmm)19.05寸法D(mm)53.7定格電流(A)150寸法E(mm)24.8寸法B(mm)68寸法C(mm)79.2材質(ピン)黄銅コンタクト保持力1334.5NコンタクトNo.38適合電線範囲 AWG(#)2挿抜力平均:111.2N
RS Pro 非絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:10.5mm, 2AWG to 2AWG
RS PRO¥4,798税込¥5,2781袋(25個)7日以内出荷仕様絶縁 = 非絶縁内側リング直径 = 10.5mm最小ワイヤサイズmm2 = 35mm2最小ワイヤサイズAWG = 2AWGシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドスタッドサイズ = 10.5mmコンタクト材質 = 銅厚さ = 1.6mm全長 = 27mmRS非絶縁DIN 46234圧着リング端子. 非絶縁DIN 46234圧着リング端子は銅からろう付けシーム溶接して生成されています。 これらの非絶縁DIN 46234圧着リング端子は各種ワイヤ及びスタッドのサイズが用意されています。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 非絶縁 チューブ型リング端子, スタッド径:M6 XCTシリーズ, 2AWG to 2AWG
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥18,980税込¥20,8781箱(25個)7日以内出荷仕様シリーズ = XCT絶縁 = 非絶縁内側リング直径 = 6.4mm最小ワイヤサイズmm2 = 35mm2最小ワイヤサイズAWG = 2AWGスタッドサイズ = 6mmコンタクトめっき = 錫厚さ = 1.5mm全長 = 39mmフランス規格NF C 20 130準拠の設計. TE Connectivity XCTタイプチューブ型リング端子. XCTタイプチューブ型リング端子により、銅電導体を機器端子に接続できます。このXCTタイプチューブ型リング端子は、高導電の電解銅製で、酸化と腐食に対して耐性のある光沢スズめっき仕上げです。これらのXCTタイプチューブ型リング端子のバレルは、ワイヤを容易に挿入できるファンネルエントリ設計です。またこのバレルには、導体の位置決めを確認できる検査穴もあります。これらのXCTタイプチューブ型圧着端子は、六角圧縮 / インデントによって圧着できます。. 特長と利点. 高導電性電解銅 酸化と腐食に対して耐性のある光沢スズめっき仕上げ 電線を簡単に挿入できるファンネルエントリバレル バレルに検査ウィンドウ
ターミナル リング タング M8 2AWG 非絶縁
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,198税込¥1,3181個13日以内出荷仕様スタッド サイズ メトリック:M8 スタッド サイズ インペリアル:5/16inch 最大ワイヤサイズAWG:2AWG 導体部 CSA:35mmイ 製品群:- 絶縁体 色:- 絶縁体 材質:非絶縁 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1348-01
ターミナル 圧縮 ラグ M6 2AWG
PANDUIT(パンドウイット)¥5,198税込¥5,7181個16日以内出荷仕様製品群:Pan-Lug LCCF シリーズ 終端:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:2AWG 導体部 CSA:- ターミナル タイプ:圧縮ラグ スタッド サイズ メトリック:M6 スタッド サイズ インペリアル:1/4inchアズワン品番65-1384-39
ターミナル 圧縮 ラグ M12 2AWG
PANDUIT(パンドウイット)¥4,498税込¥4,9481個16日以内出荷仕様製品群:Pan-Lug LCCF シリーズ 終端:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:2AWG 導体部 CSA:- ターミナル タイプ:圧縮ラグ スタッド サイズ メトリック:M12 スタッド サイズ インペリアル:1/2inchアズワン品番65-1384-38
ヘビー デューティー モジュール プラグ 1POS 4-2AWG
ハーティング¥23,980税込¥26,3781個16日以内出荷仕様製品群:Han-Modular シリーズ 種別:プラグ 角型 シェルサイズ:- コンタクト数:1 ヘビーデューティコンタクトタイプ:ネジ ピン 定格電流:- 最大ワイヤサイズAWG:2AWGアズワン品番65-1637-50
データケーブル 2ペアAWG22
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥41,980税込¥46,1781袋7日以内出荷UL (UL758) cUL (CSA C22.2 No.210.2)。300 V、クロスリンク、PE絶縁、多対多ケーブル 2464-3599/2A-SB。電子機器配線用ケーブル RS485互換 耐油性と耐熱性を備えた柔軟ビニール材料を使用 UL VW-1及びcUL FT1難燃性規格適合仕様●入数:1袋(30m入り)●対数:2●断面積:0.37 mm2●AWGサイズ:22 AWG●外径:7.6mm●ケーブル形状:ツイストペア●シールド構造:S/UTP●外側シース材質:PVC●外被色:黒●導体構成:7 / 0.26 mm●定格電圧:300 V●コード番号:610-7898アズワン品番65-7471-53
22AWG 2芯ケーブル
マリンテック¥1,798~税込¥1,978~1式6日以内出荷低電圧機器の配線に最適!。柔軟性と耐久性を兼ね備えた22AWG・2芯電源ケーブル。各種DC機器や電子機器の電源配線に幅広く使用可能。・低電圧機器の配線に適した22AWG/2芯タイプ。・UL2464規格。・芯線には耐酸化/耐腐食/導電性に優れた錫メッキ銅線を採用。・絶縁性に優れた高耐久PVC被覆を採用。・耐久性/難燃性に優れ、屋内の配線作業をサポート。・適度な柔軟性があり、曲げ加工や配線作業がスムーズ!切断や被覆剥きも簡単!。・必要な長さに合わせてカットして使用可能。・長さは3m/5m/10mから選択可能規格ケーブル:UL2464定格電圧(V)300芯数2芯ケーブル外径(Φmm)約3定格温度(℃)80材質(導体)錫メッキ銅被覆材PVC導体サイズ(AWG)22
反射スリム看板 看板ガード付
ブラスト興業(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381台翌々日出荷幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。歩行者にやさしい看板ガード付 表面が反射式の為、夜間工事に最適。用途規制看板 幅狭地仕様看板ガード付材質鉄板、反射シート色白寸法(幅W×高さH)(mm)280×1400
DCケーブル
マリンテック¥669税込¥7361個当日出荷防水型DCコネクターケーブル!屋外でも使用可能 キャップタイヤ型ケーブル 0.3sq相当 防水IP-65相当 規格品プラグ(外径5.5mm×内径2.1mm) 7Aまでの負荷で使用可能 ※メーカー2連・3連テープライト24Vだと5mまで オス・メスプラグセット品外径×内径(Φmm)(規格品プラグ)5.5×2.1ケーブル長(cm)22
汎用ビキニカウル Φ180(M8取付けボルト、スクリーンボルトセット)
MAD MAX(マッドマックス)(4件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381セット4日以内出荷から35日以内出荷汎用ビキニカウル、取り付けボルト、デザインスクリーンボルトセット。愛車のイメージがガラリと変わります!
グレアレスダウンライト (屋内・屋外兼用)
DAIKO(大光電機)¥10,980税込¥12,0781台4日以内出荷質量(kg)0.5取付温度保護機能付電圧(V)AC100ランプ内蔵RoHS指令(10物質対応)対応演色性(Ra)93
グレアレスウォールウォッシャーダウンライト (屋内・屋外兼用)
DAIKO(大光電機)¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷寸法(mm)径Φ87 埋込穴Φ75 埋込深73質量(kg)0.4取付温度保護機能付電圧(V)AC100ランプ内蔵容量(VA)12RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光(逆位相調光)従来光源白熱灯60W相当演色性(Ra)93
LEDスポットライト (LED内蔵)
DAIKO(大光電機)¥10,980税込¥12,0781台4日以内出荷取付天井付・壁付兼用電圧(V)AC100ランプ内蔵RoHS指令(10物質対応)対応演色性(Ra)93エコロジー商品省エネ
LEDベースライト
DAIKO(大光電機)¥25,980税込¥28,5781台4日以内出荷配線ダクト取付用 調光可能(1%~100%)消費電力(W)24.9ランプLED・電源内蔵RoHS指令(10物質対応)対応調光方式位相調光|逆位相調光演色指数(Ra)93調光の可否可エコロジー商品省エネ
LEDスポットライト LEDランプタイプ(ロングフードタイプ)
DAIKO(大光電機)¥10,980税込¥12,0781台4日以内出荷電圧(V)AC100ランプ付容量(VA)5RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否調光(逆位相調光)従来光源12Vダイクロハロゲン35W相当演色性(Ra)93エコロジー商品省エネ
シリコン平行ケーブル 3m
SELECTED BY MARINTEC¥5,698税込¥6,2681式6日以内出荷・柔軟性・屈曲性がかなり高く、摩耗・熱にも強い!。・ケーブル芯は錫メッキ銅。・ソフトなシリコン絶縁材。・多様な機器の配線・電源ケーブルに材質絶縁材:シリコン、導体:錫メッキ銅線長さ(m)3定格電圧(V)~600使用温度(℃)-60~200
シリコン平行ケーブル 10m
SELECTED BY MARINTEC¥3,500税込¥3,8501式6日以内出荷・柔軟性・屈曲性がかなり高く、摩耗・熱にも強い!。・ケーブル芯は錫メッキ銅。・ソフトなシリコン絶縁材。・多様な機器の配線・電源ケーブルに材質絶縁材:シリコン、導体:錫メッキ銅線長さ(m)10定格電圧(V)~600使用温度(℃)-60~200
積層信号灯
Qlight¥14,923~税込¥16,415~1台当日出荷から31日以内出荷透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC/DC12V種類LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80各種認証CE、UL
積層信号灯
Qlight¥15,405~税込¥16,946~1台当日出荷から31日以内出荷透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80各種認証CE、UL
アクチュエータ/センサーケーブル 2芯 0.35 mm2 シールド無 22 AWG
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥14,980税込¥16,4781袋7日以内出荷。30 V、ロボットケーブル、EXT-2/20276。UL適合、汎用ロボットケーブル UL VW-1難燃性規格適合 内部電子機器の配線又は外部接続の可動部品仕様●入数:1袋(20m入り)●芯数:2●断面積:0.35 mm2●シールド有無:非遮蔽●外被色:青●AWGサイズ:22 AWG●外径:4.6mm●導体構成:72 / 0.08 mm●動作温度 Max:+80℃●定格電圧:30 V●絶縁体:PVC●導体材質:銅●導体抵抗:62.2 Ω/km●コード番号:392-3962アズワン品番65-7476-93
圧着工具 手動 0.14~1mm2(AWG26-8)用
ニチフ¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷仕様0.14~1mm2(AWG26-8)用、適用端子:NF0.14~NF10.0、NFG0.5~2.5、NFW0.5~2.5適合フェルール用全長(mm)180質量(g)300
CS-MTW/THHW (CE)
タツタ電線(1件のレビュー)¥31,980~税込¥35,178~1巻(10m)ほか当日出荷から7日以内出荷国内外向け規格ケーブル定格電圧(V)600定格温度(℃)60各種認証E、UL、cUL、CEマーキング
積層信号灯
Qlight¥14,482~税込¥15,930~1台当日出荷から31日以内出荷透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC/DC12V種類MLF-直付点灯・点滅外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80各種認証CE、UL
ギターストラップ
SpiceNote¥3,098税込¥3,4081本5日以内出荷Spice Noteのファーストモデル「The First」シリーズ。スタンダードな50mm幅の布製ストラップに、左右非対称の2色アクセントラインを配置。NV/GRはネイビーベースにグリーンのラインが映える爽やかな配色。メイン素材はコットン調アクリルで、滑りにくく適度なホールド感を実現。アクセントラインには10mm幅のPVCを使用し、特殊縫製で左右非対称デザインを実現。ストラップエンドにはブラックの本革を採用し、耐久性と高級感を両立。金属パーツはアンティーク調仕上げで、ステージでの反射を抑制。ブランドロゴは主張しすぎない型押し加工で、ボディエンド側に配置。全長は最長約1510mmと、一般的な布ストラップより約100mm長めに設計。国内工場で熟練職人による手作業で製造材質アクリル(コットン調)、PVCライン、本革エンド長さ(mm)最大約1510幅(mm)50色ネイビー/グリーン(NV/GR)シリーズThe First(オリジナル50シリーズ)
超細径高屈曲ロボットケーブル ORP-30Fシリーズ
沖電線¥3,898~税込¥4,288~1本(10m)ほか5日以内出荷から62日以内出荷種別機器内の固定・可動部適合規格UL758Style21103(105℃、30V)材質(シース)耐熱・耐油性強化PVC材質(絶縁体)特殊エラストマー難燃性水平燃焼識別構成図、心線識別によるシース色黒つや消し定格温度(℃)-10~105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅撚り線耐電圧(V/min)AC500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上
RS PRO 圧着ピン端子 10AWG 6mm2 12AWG 4mm2
RS PRO¥7,298税込¥8,0281袋(100個)7日以内出荷仕様絶縁 = 絶縁絶縁体 = ナイロン適合電線サイズmm2 Min = 4mm2適合電線サイズmm2 Max = 6mm2適合電線サイズAWG Min = 12AWG適合電線サイズAWG Max = 10AWGピン径 = 2.8mmピン長さ = 14mm色 = 黄コンタクト材質 = 銅RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 圧着ピン端子 10AWG 6mm2 12AWG 4mm2
RS PRO¥3,798税込¥4,1781袋(100個)7日以内出荷仕様絶縁 = 絶縁絶縁体 = PC適合電線サイズmm2 Min = 4mm2全長 = 27mm適合電線サイズAWG Min = 12AWG適合電線サイズAWG Max = 10AWGピン径 = 2.8mmピン長さ = 14mm色 = 黄コンタクト材質 = 銅RoHS指令(10物質対応)対応
データケーブル 2ペアAWG24 遮蔽 1巻 305m入
Alpha Wire¥369,800税込¥406,7801巻(305m)7日以内出荷メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な温度への曝露といった厳しい要件に対応できます。オーディオシステム: スピーカー、マイク、インターホン 放送及びスタジオ データ伝送: RS-232、422、485 CAD / CAM PC周辺機器 ビジネスマシン セキュリティシステム: 警報器、カメラ、センサ 制御システム 計測システム POSシステム バンキングシステム仕様●入数:1リール(305m入り)●対数:2●断面積:0.23 mm2●AWGサイズ:24 AWG●外径:7.29mm●ケーブル形状:ツイストペア●シールド構造:アルミ / マイラーテープ●外側シース材質:PVC●外被色:グレー●特性インピーダンス:100 Ω●導体構成:7 / 32 AWG●定格電圧:300 V ac●シールド/非シールド:シールド付き●コード番号:187-2025アズワン品番65-7415-88
データケーブル 2ペアAWG22 遮蔽 1巻 30m入
Alpha Wire¥51,980税込¥57,1781巻(30m)7日以内出荷メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な温度への曝露といった厳しい要件に対応できます。オーディオシステム: スピーカー、マイク、インターホン 放送及びスタジオ データ伝送: RS-232、422、485 CAD / CAM PC周辺機器 ビジネスマシン セキュリティシステム: 警報器、カメラ、センサ 制御システム 計測システム POSシステム バンキングシステム仕様●入数:1リール(30m入り)●対数:2●断面積:0.35 mm2●AWGサイズ:22 AWG●外径:6.78mm●ケーブル形状:ツイストペア●シールド構造:アルミ / マイラーテープ●外側シース材質:PVC●外被色:グレー●特性インピーダンス:70 Ω●導体構成:7/38 AWG●定格電圧:300 V ac●シールド/非シールド:シールド付き●コード番号:187-2067アズワン品番65-7419-27
...