35mm厚までの鋼板・ステンレスの穴あけに!。・大見 35SQクリンキーカッター8本、センターピン2本の特別セット。・数量限定ケース付
トラスコ品番594-2766
適合機種磁気ボール盤、旋盤、フライス盤、ボール盤
全長(mm)73
加工可能板厚(mm)最大35
刃径(mm)14/18/22/24/25/26/28/30
1箱
¥43,980
税込¥48,378
翌日出荷
型CCSQ
有効切断能力(mm)35
対応材質SN、SM材対応。
適合材鋼板・ステンレス板など
特許新3分割刃によりスピーディーで長寿命です。センターピン方式を採用していますので、位置決めが容易で、穿孔が終わると、自動的にコアは排出されます。
用途被削材:鋼板、形鋼、ステンレス、鋳鉄、カーボンなどの平板、パイプ。溶接構造用鋼材(SM材)、建築構造用鋼材(SN材)対応。
トラスコ品番105-2969
適合機種日東工器(QA-3500)、育良精機(IS-LB30SW、IS-LB40SW、IS-LB50SW)
材質刃部:超硬チップ
板厚(mm)最大加工:35
適合電動機磁気ボール盤
刃径(mm)21
1本
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
35mm厚までの鋼板・ステンレスの穴あけに!。・大見 35SQクリンキーカッター8本、センターピン2本の特別セット。・数量限定ケース付
トラスコ品番594-2765
適合機種磁気ボール盤、旋盤、フライス盤、ボール盤
全長(mm)73
加工可能板厚(mm)最大35
刃径(mm)18/22/24
1箱
¥43,980
税込¥48,378
翌々日出荷
被削材鋼板、形鋼、ステンレス、鋳鉄、カーボン等の平板、パイプ、溶接構造用鋼材(SM材)、建築構造用鋼材(SN材)対応
OMI独自開発の特殊刃形状で、厚さ50mmの鋼板に、穴径最大35mm厚Φ35までの加工ができます。センターピン方式を採用していますので、位置決めが容易で、穿孔が終わると自動的にコアは排出されます。橋梁、建設、製缶、造船、プラント等の広い分野で威力を発揮します。
シャンク径(Φmm)19.05
適合材鋼板、形鋼、ステンレス、鋳鉄、カーボン等の平板、パイプ
適合機種専用シャンクにて、磁気ボール盤、直立ボール盤、ラジアルボール盤、施盤、フライス盤
刃数6
有効切削能力(mm)35
シャンクCCSMT2S、CCSMT3S
刃厚(mm)3.6
OMI独自開発の特殊刃形状で、厚さ50mmの鋼板に、穴径最大35mm厚Φ35までの加工ができます。センターピン方式を採用していますので、位置決めが容易で、穿孔が終わると自動的にコアは排出されます。橋梁、建設、製缶、造船、プラント等の広い分野で威力を発揮します。
シャンク径(Φmm)19.05
適合材鋼板、形鋼、ステンレス、鋳鉄、カーボン等の平板、パイプ
適合機種専用シャンクにて、磁気ボール盤、直立ボール盤、ラジアルボール盤、施盤、フライス盤
刃数6
有効切削能力(mm)35
シャンクCCSMT2S、CCSMT3S
刃厚(mm)3.6
RoHS指令(10物質対応)対応
OMI独自開発の特殊刃形状で、厚さ50mmの鋼板に、穴径最大35mm厚Φ35までの加工ができます。センターピン方式を採用していますので、位置決めが容易で、穿孔が終わると自動的にコアは排出されます。橋梁、建設、製缶、造船、プラント等の広い分野で威力を発揮します。
シャンク径(Φmm)19.05
適合材鋼板、形鋼、ステンレス、鋳鉄、カーボン等の平板、パイプ
適合機種専用シャンクにて、磁気ボール盤、直立ボール盤、ラジアルボール盤、施盤、フライス盤
刃数6
有効切削能力(mm)35
シャンクCCSMT2S、CCSMT3S
刃厚(mm)3.6
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱温度・硬度の高いコーティングで、ダクタイル鋳鉄や炭素鋼以上の硬度がある被削材向です。
用途スポット加工・面取り加工・V溝加工・肩削り加工
材質超硬合金+OCコート
関連キーワード