1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ツバがなく、貫通できるホールカッターです。排出用スプリング付です。ロング刃長のため、幅広い分野の穴あけに適応します。充電ドリルでも使用可能です。給排水管の穴あけ、ガルバスパンなどの厚い壁材の穴あけに適しています。
用途被削材:鉄板(3.2mm)、ステンレス(0.8mm)、石こうボード(30mm)、木材(38mm)。 有効長(mm)3.2 シャンク径(mm)6.35 刃厚(mm)0.92 全長(mm)109 材質刃部:コバルトバイメタル(SKH59)センタードリル:高速度鋼(SKH51) シャンク六角軸6.35mm
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

関連キーワード