カテゴリ

  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • 大見工業
  • brembo(13)
  • DAYTONA(デイトナ)(3)
  • サンワサプライ(2)
  • Vesrah(2)
  • INTERSIL(2)
  • イマオコーポレーション(1)
  • タンガロイ(1)
  • NACHI(不二越)(1)
  • 日研工作所(1)
  • GMB(1)
  • POSH Faith(1)
  • MAD MAX(マッドマックス)(1)
  • サンナップ(1)
  • C & K COMPONENTS(1)
  • SANDVIK(1)
  • リンテックコマース(1)
  • インターコムマリン(1)
  • リミット(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sl-92」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バイメタルSLホールカッター(コバルトバイメタル) 大見工業バイメタルSLホールカッター(コバルトバイメタル)大見工業
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
刃部には、OMI独自開発のコバルトバイメタル(SKH59)+不等分割刃を採用、無理のないシャープな穴あけができます。ドリルにセットされているスプリングは切屑を自動排除します。バイメタルでロング刃長のため、鉄板の他にパイプ、木材、合成樹脂と幅広い分野の穴あけができます。
シャンク径(Φmm)13.0(NO.7)適合機種電気ドリル、ボール盤寸法L(mm)100溝長(mm)50被削材鉄板、アルミ、鋳物、合板、石膏ボード、塩ビ、鋼管、塩ビ管等、1.0mmまでのステンレスドリル長(mm)85寸法L1(mm)47ドリル径(Φmm)8寸法A(mm)28ねじ径(mm)M16P=1.5有効切削能力(mm)3.2(木材、合成樹脂のは刃長の長さ、3.2mm以上の切削はスプリングをはずしてください。)寸法L2(mm)38刃厚(mm)2.07(あさり含む)1.07(あさりなし)寸法L3(mm)27ドリルチャックd(mm)13ホロセット(mm)6×6外接円12.0RoHS指令(10物質対応)対応