4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2K・4K・8K対応した分波器(セパレーター)金メッキ仕様のブリスターパックタイプです。付属品は入力側のケーブル(S-2.5CFB)150cmになります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。出力端子にS-2.5CFBケーブル50cmを使用しているため狭いスペースでの配線も簡単に行えます。
用途分波器 仕様金メッキ 付属品入力ケーブルS2.5CFB1.5m金メッキL/F型アンテナケーブル付属(片側L型プラグ/片側F型コネクター)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

2K・4K・8K対応した分波器(セパレーター)金メッキ仕様のブリスターパックタイプです。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。出力端子にS-2.5CFBケーブル50cmを使用しているため狭いスペースでの配線も簡単に行えます。
用途分波器 仕様金メッキ
1個
2,798 税込3,078
9日以内出荷

2K・4K・8K対応した分波器(セパレーター)ニッケルメッキ仕様の袋入タイプです。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。出力端子にS-2.5CFBケーブル50cmを使用しているため狭いスペースでの配線も簡単に行えます。
用途分波器 仕様ニッケルメッキ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

2K・4K・8K対応した屋内用混合(分波)器金メッキ仕様です。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。混合器としても分波器としても使用できます。小型化設計により取付スペースを取りません。
用途室内用、兼用タイプ 仕様金メッキ
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷