2K・4K・8K対応屋内用ダイカスト分配器(1端子電流通過型)(袋タイプ)(木ネジ2本、アース用ネジ1本付)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。小型化設計により取付スペースを取りません。
用途屋内用
付属品木ネジ×2本、アース用ネジ×1本
タイプ1端子電流通過型
2K・4K・8K対応屋内用ダイカスト分配器(全端子電流通過型)(袋タイプ)(木ネジ2本、アース用ネジ1本付)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。
付属品木ネジ×2本、アース用ネジ×1本
タイプ全端子電流通過型
こんなお得な商品も!

分配器 4k 8k 屋内用
モノタロウ
¥769~
税込¥846~
2K・4K・8K対応屋内用ダイカスト分配器(全端子電流通過型)(袋タイプ)(木ネジ2本、アース用ネジ1本付)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。
付属品木ネジ×2本、アース用ネジ×1本、5C用F型コネクターリング端子数付属
タイプ全端子電流通過型
2K・4K・8K対応屋内用ダイカスト分配器(1端子電流通過型)(箱ブリスターパックタイプ)(木ネジ2本、アース用ネジ1本、5C用F型コネクター、リング端子数付属)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。小型化設計により取付スペースを取りません。
用途室内用
付属品木ネジ×2本、アース用ネジ×1本、5C用F型コネクターリング端子数付属
タイプ1端子電流通過型
使用場所室内用
2K・4K・8K衛星放送で使用予定の3224MHzまで対応した分配器です。SHマーク取得済み。小型化設計により、取付スペースを取りません。また、亜鉛ダイカストの一体型筐体を採用した高シールド設計になっているため、妨害波の影響を受けにくい仕様となっています。
用途室内用、3分配器全端子電流通過型
分配数3
仕様金メッキ
タイプ全端子電流通過型
1個
¥4,598
税込¥5,058
10日以内出荷
2K・4K・8K衛星放送で使用予定の3224MHzまで対応した分配器です。SHマーク取得済み。小型化設計により、取付スペースを取りません。また、亜鉛ダイカストの一体型筐体を採用した高シールド設計になっているため、妨害波の影響を受けにくい仕様となっています。
用途室内用、4分配器全端子電流通過型
分配数4
仕様金メッキ
タイプ全端子電流通過型
1個
¥5,498
税込¥6,048
10日以内出荷
2K・4K・8K対応屋内差し込み用2分配器プラグ (全端子電流通過型)金メッキ仕様になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。小型化設計によりスペースを取りません。壁面テレビコンセントの電波を2つに等しく分けられます。
用途屋内用
分配数2
仕様金メッキ
タイプ全端子電流通過型
1個
¥2,598
税込¥2,858
10日以内出荷
2K・4K・8K対応出力ケーブル付2分配器(全端子電流通過型)ニッケルメッキ仕様(袋入タイプ)です。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。出力端子は極細2.5CFBケーブル仕様で長さ50cmとなっており、狭いスペースでの配線もスムーズに行えます。
用途袋入出力ケーブル付2分配器(全電通)
仕様ニッケルメッキ
タイプ全端子電流通過型
長さ(m)0.5
分配数2
1個
¥1,588
税込¥1,747
10日以内出荷
2K・4K・8K対応屋内用金メッキ分配器(全端子電流通過型)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。小型化設計により取付スペースを取りません。
用途室内用、2分配器全端子電流通過型
分配数2
仕様金メッキ
タイプ全端子電流通過型
1個
¥3,398
税込¥3,738
11日以内出荷
2K・4K・8K対応したダミー抵抗(75Ω)です。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。分配器などの使用していない端子(空端子)に取り付けることで電波の漏れを防止します。
適合75Ω
1個
¥219
税込¥241
9日以内出荷
関連キーワード