カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(10)
絞り込み
ブランド
- マックステル
- BIGM(丸山製作所)(321)
- TOA(27)
- 東和制電工業(TOWA)(20)
- オースミ電機(20)
- StarTech.com(18)
- DXアンテナ(16)
- brembo(14)
- Dell Technologies(12)
- 信栄物産(9)
- RS PRO(9)
- イメージニクス(9)
- メディアカバーマーケット(9)
- サンワサプライ(8)
- ラトックシステム(8)
- omron(オムロン)(7)
- ケルヒャー(7)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- ブランドをもっと見る
「5k2k」の検索結果

4K8K対応5C用F型(接栓)コネクター
マックステル(57件のレビュー)¥86~税込¥95~1個ほか当日出荷2K・4K・8K対応した5C用F型コネクターです。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。5C用ケーブルを加工して取り付けて頂ければ、テレビ機器同士の接続に使用して頂けます。適合5C用タイプF型
4K8K対応S-5CFB同軸ケーブル(ホワイトグレー)
マックステル(7件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1巻(10m)ほか当日出荷2K・4K・8K対応したS-5CFB同軸ケーブル(ホワイトグレー)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。FB型高周波同軸ケーブル2重シールド構造により外部ノイズの影響や外部への電波の漏洩を最小限に抑えます。色ホワイトグレーケーブルS-5CFB
4K8K対応5C用F型(接栓)コネクター2個入(金メッキ仕様)スライドパックタイプ
マックステル¥299税込¥3291個5日以内出荷2K・4K・8K対応した5C用F型(接栓)コネクター2個入(金メッキ仕様)です。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。通電性に優れた金メッキタイプで、5C用ケーブルを加工して取り付けて頂ければテレビ機器同士の接続に使用して頂けます。仕様金メッキ適合5C用タイプF型入数2個入
4K8K対応 S-5CFB同軸ケーブル(ブラック)
マックステル¥1,798~税込¥1,978~1個5日以内出荷2K・4K・8K対応したS-5CFB同軸ケーブル(ブラック)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。FB型高周波同軸ケーブル2重シールド構造により外部ノイズの影響や外部への電波の漏洩を最小限に抑えます。色ブラックケーブルS-5CFB外径(mm)7.7
4K8K対応S-5CFB同軸ケーブル(ホワイトグレー)
マックステル¥599~税込¥659~1個5日以内出荷2K・4K・8K対応したS-5CFB同軸ケーブル(ホワイトグレー)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。FB型高周波同軸ケーブル2重シールド構造により外部ノイズの影響や外部への電波の漏洩を最小限に抑えます。色ホワイトグレーケーブルS-5CFB
4K8K対応 75Ωタイプ S-5CFB 同軸ケーブル100M(ブラック)1セット(100m×3巻入)
マックステル¥35,980税込¥39,5781セット欠品中2K・4K・8K対応した 75Ωタイプ S-5CFB同軸ケーブル(ブラック) 1セット(100m×3巻入)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。FB型高周波同軸ケーブルで高シールドタイプにより外部ノイズの影響や電波の漏洩を最小限に抑えます。屋内外の配線に使用出来ますので色々な用途で使えます。用途周波数10~3224MHz質量(g)5800寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)パック:100×390×390ケーブルS-5CFB外径(mm)7.7入数1セット(100m×3巻入)インピーダンス(Ω)75±3導体抵抗(Ω/km)22以下ケーブル色ブラック
4K8K対応5C用F型ピン付(接栓)コネクター
マックステル¥219税込¥2411個8日以内出荷2K・4K・8K対応した5C用F型ピン付コネクターです。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。5C用ケーブルを加工して取り付けて頂ければ、テレビ機器同士の接続に使用して頂けます。適合5C用タイプF型
4K8K対応屋内用分配器(1端子電通型)ブリスタータイプ
マックステル¥1,798~税込¥1,978~1個5日以内出荷から11日以内出荷2K・4K・8K対応屋内用ダイカスト分配器(1端子電流通過型)(箱ブリスターパックタイプ)(木ネジ2本、アース用ネジ1本、5C用F型コネクター、リング端子数付属)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。小型化設計により取付スペースを取りません。用途室内用付属品木ネジ×2本、アース用ネジ×1本、5C用F型コネクターリング端子数付属タイプ1端子電流通過型使用場所室内用
3C用・4C用・5C用F型(接栓)コネクター(金メッキ仕様)
マックステル¥159税込¥1751個10日以内出荷2K・4K・8K対応した4C用・5C用F型金メッキコネクターです(3C用は規格外の為2K対応品になります)。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。同軸ケーブルの大きさ(3C用・4C用・5C用)に加工して取り付けて頂ければ、テレビ機器同士の接続に使用して頂けます。用途F型
4K8K対応屋外用混合器(各出力入力端子間電流通過型)(UHF/BS・CS)(切換スイッチ付)
マックステル¥3,298税込¥3,6281個8日以内出荷2K・4K・8K対応した屋外用混合器(各出力入力端子間電流通過型)(UHF/BS・CS)(切換スイッチ付)(木ネジ×2本、防水キャップ×3個、5C用F型コネクター、リング端子数付属)です。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、妨害電波の影響を受けにくい仕様となっています。各出力入力間電流通過型(切り替えスイッチ付)の為、どの出力端子から入力端子へ電源を送ることができます。用途屋外用付属品防水キャップ×3個、5C用F型コネクター×3個、5C用リング×3個、木ビス×2個質量(g)268寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75×82×53