カテゴリ
- パソコン/周辺機器(18)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「uwqhd」の検索結果

34型液晶/UWQHD/HDMI・DP・USB-C/BK/5Y
I ・O DATA(アイ・オー・データ)¥69,980税込¥76,9781台欠品中輝度:400cd/m2/応答速度:3ms/最大消費電力:140W/。UWQHD解像度&USB Type-Cを搭載した34型超ワイド液晶ディスプレイ(平面タイプ)です。フルHD解像度に比べ、約2.4倍(3440×1440)の情報量を表示可能。21:9の横長のワイド画面は、複数ウィンドウの同時表示に最適で、ゲームや動画編集などのクリエイティブ作業が快適に。UWQHD解像度に対応した高精細な液晶ディスプレイです。UWQHDとは、フルHD(1920×1080)の約2.4倍の表示領域を実現する3440×1440ドットの解像度です。フルHDと比べると、より広く情報を表示できるので、スクロールの手間を省き、全体を広く見ることができます。ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。打ち合わせはもちろん、出張や外出時もケーブル1本抜くだけでノートPCをすぐ持ち出せます。120Hzのリフレッシュレートに対応。1秒間に120回映像を書き換えるので、一般的な60Hzのディスプレイより、2倍高速に映像を表示させることになり、なめらかで美しい映像を表示可能です。通常よりワンランク上のなめらかさを体験いただけます。仕様●PCリサイクル:○●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●J-Moss:対応●モニタ形状:平面●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:23° 下:5°●標準消費電力:通常使用時(オンモード):27.8W●パネル方式:ADS(IPS相当)●電気用品安全法(備考):なし●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●応答速度(G to G):3ms●電源OFF時消費電力:待機時:0.5W●リフレッシュレート:120Hz●電波法備考:電波を発しない為●その他節電関連:年間消費電力量:85.3kWh●左右角度調整(スイベル)機能:あり 左:45° 右:45°●電気用品安全法(本体):適合●VCCI:対応 VCCI Class B●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B●高さ調整:あり 120mmピッチ0.2325(H)×0.2325(V)mm電源電源内蔵適合規格VCCI Class B、RoHS指令準拠(10物質)、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク本体質量(g)9300表面処理ノングレア最大消費電力(W)140本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)817×260×443※突起部除くコントラスト比1000:1表示色10億7374万色 ※10bit入力時解像度3440×1440視野角上下:178° 左右:178°走査周波数(水平)31.4-183.0走査周波数(垂直)29.9-120.0ケーブル電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、DisplayPortケーブル、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1))、必ずお読みください、台座、miniPC取付ネジ×4、miniPC取付ナット×4スピーカーなし色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応入出力端子HDMI、DisplayPort、USB Type-C(USB 3.2 Gen1)、USB Type-A(USB 3.2 Gen1)、RJ-45×1(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、ステレオミニジャック Φ3.5mmモニターサイズ34型ワイドパネル駆動方式TFT輝度(cd/m2)400
「5年保証」UWQHD対応&65W給電USB-C搭載 34型液晶ディスプレイ(BizCrysta)
I ・O DATA(アイ・オー・データ)¥69,980税込¥76,9781台5日以内出荷【安心の長期5年保証&無輝点保証対象商品:安心してご使用いただくためにご購入のお客様対象に液晶パネル・バックライトを含めた5年間長期保証を実施しております。また、輝点があった場合、ご購入1ヶ月以内に限り商品ご交換をいたします。】ビジネス向け「BizCrysta(ビズクリスタ)シリーズ」の34型超ワイド液晶ディスプレイ(平面タイプ)です。UWQHD(3440×1440)の高解像度により、フルHDの約2.4倍の表示領域を実現しています。21:9のフラット(平面)なワイド画面は、表計算ソフトなどでの横スクロールを軽減し、快適な作業環境を提供します。また、複数ウィンドウを同時に表示できるため、切り替えが不要になり、業務効率が向上します。USB Type-Cケーブル1本で、映像入力とノートPCへの最大65W給電が同時に可能。仕様●可動:チルト:上20°下5°、スイベル:左45°右45°、高さ調節:120mm、VESAマウントインターフェイス:100×100mm、miniPCアタッチメントホール:BESA75×75mm●最大輝度/コントラスト比/応答速度(m):400cd/1000:1/3s[GTG]●垂直走査周波数(Hz):HDMI:29.9~120.0、Displayport:59.8~120.0、Type-C:59.8~120.0(OSDのUSB設定が2.0設定時)●水平走査周波数(kHz):HDMI:29.9~183.0、Displayport:31.4~183.0、Type-C:31.4~183.0(OSDのUSB設定が2.0設定時)付属品電源コード(1.5m)、HDMIケーブル(1.5m)、Displayportケーブル(1.5m)、USBケーブル(1.5m)、必ずお読みください、台座、miniPC取付ネジ、miniPC取付ナット寸法(mm)スタンド有:幅817×奥行260×高さ443~558 スタンド無し:幅817×奥行61×高さ367質量(kg)スタンド有:約9.3、スタンド無し:約6.8消費電力(W)最大時140、通常27.8、待機時0.5、年間消費電力量:85.3kWh定格AC100V50/60Hz50/60Hz(電源内蔵)表面処理非光沢対応機種【パソコン】WindowsPC、、Mac、ChromeBook 【ゲーム機】Nintendo Switch、PS5、PS4、PS4Pro、Xbox seriesX、Xbox seriesSコントラスト比1000:1(標準)最大解像度3440×1440ディスプレイTFT34型ワイド色(本体)ブラック端子入力:HDMI×1、Type-C×1、Displayport×1、LAN:RJ-45×1(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、USB-A(給電/メンテナンス用)、出力:Φ3.5mmステレオミニRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合パネル画素ピッチ:0.2325mm(H)×0.2325mm(V)/表示面積:799.8mm(H)×334.8mm(V)/最大表示色:1677万色/視野角度:上下178°左右178°パネル駆動方式ADSリフレッシュレート(Hz)HDMI:100、Displayport:120、Type-C:120グリーンマーク認定
液晶保護フィルム Lenovo G34w-30 UWQHD 66F1GAC1JP 34インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥7,498税込¥8,2481枚4日以内出荷ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Lenovo G34w-30 UWQHD 66F1GAC1JPサイズ34インチ(3440x1440)取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット反射防止
液晶保護フィルム Lenovo G34w-30 UWQHD 66F1GAC1JP 34インチ モニター 対応 反射防止 アンチグレア 互換品
メディアカバーマーケット¥7,398税込¥8,1381枚4日以内出荷反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間のパソコン操作にたいして目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を入りを取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種Lenovo G34w-30 UWQHD 66F1GAC1JP取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ34インチ 解像度(3440×1440)特性反射防止 ノングレア
Gaming Monitor
HKC¥68,980税込¥75,8781台4日以内出荷34型の湾曲ディスプレイ(1500R)ゲーミングモニター。HVA高速液晶パネル搭載/21:9ワイドスクリーン/DIC搭載/UWQHD高解像度/HDR400/PIP・PBP機能をサポート/ブルーライト低減機能仕様R1500付属品1.5m DPケーブル、1.5m 電源カード、1.2m アダプター、取扱説明書、保証書幅(mm)808質量(kg)7.1高さ(mm)514ピッチ(mm)【ドット】0.23175奥行(mm)270表面処理グレアコントラスト比20000000:1解像度3440×1440視野角H:178/V:178応答速度DIC 1ms入力端子2×HDMI2.0、DP1.4、A/O色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アスペクト比21:9色深度16.7百万色モニターサイズ34パネル駆動方式VAリフレッシュレート(Hz)200輝度(cd/m2)350グリーンマーク認定
37.5型液晶モニター FlexScan EV3895 (3840x1600/USB Type-C, HDMI, DP/5年保証)
EIZO¥199,800税込¥219,7801台翌日出荷FlexScanシリーズ最大の37.5型横長大画面に、フルHDの約3倍に相当するUWQHD+(3840×1600)高解像度の膨大な情報を表示することが可能です。緩やかな弧を描いて湾曲した横長の1画面に、複数のウィンドウを自由なレイアウトで一覧表示できるので、作業効率が向上し、仕事の生産性が高まります。仕様色域:(標準値)sRGBカバー率100%・DCI-P3カバー率94%、チルト:上35° / 下5°、スウィーベル:70°付属品(映像信号ケーブル)USB Type-C (2 m)・DisplayPort (2 m)・HDMI (2 m)、(その他)2芯アダプタ付電源コード (2 m)・USB Type-A - USB Type-Bケーブル (2 m)・剥がれ防止ガイド・保証書付きセットアップガイド質量(kg)約13.2、 (モニター部)約9.5サイズ37.5型(95.3cm)種類IPS消費電力(W)28、節電時:0.5以下適合規格CB・TUV/GS・CE・UKCA・cTUVus・FCC-B・CAN ICES-3 (B)・TUV/S・PSE・VCCI-B・TUV/Ergonomics・TUV/Low blue light content・TUV/Flicker Free・TCO Certified Generation 9・RCM・RoHS・WEEE・EPEAT 2018 (US)・国際エネルギースタープログラム・グリーン購入法・PCグリーンラベル (★★☆V14)・J-Mossグリーンマーク※3・PCリサイクル (家庭系・事業系)温度(℃)5~35湿度(%RH)20 - 80表面処理アンチグレア表示領域 (横×縦):879.7×366.5 mm入力AC 100 - 240 V・50 / 60 Hz最大消費電力(W)194コントラスト比1000:1(標準)画素ピッチ0.229×0.229 mm表示色約1677万色: 8-bit対応解像度(推奨)3840×1600保証期間お買い上げの日から5年間(無輝点保証はお買い上げの日から6か月間)視野角178° / 178°応答速度(標準値)5 ms (中間階調域)入力端子(映像信号)USB Type-C (DisplayPort Alt Mode・HDCP 1.3)・DisplayPort (HDCP 1.3)・HDMI (HDCP 2.2 / 1.4)×2、(音声)USB Type-C・DisplayPort・HDMI×2密度111 ppi外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(横表示)893.9×240×411-603.7、(モニター部)893.9×109.8×398.2スピーカー(音声)1.0 W + 1.0 W主な機能(表示モード)User1・User2・sRGB・Paper・Movie・DICOM、(画面同時表示)Picture by Picture (2 PbyP)、(明るさ自動調整)Auto EcoView (出荷時設定ON)出力端子(音声)ヘッドホン端子 (ステレオミニジャック)・ラインアウト (ステレオミニジャック)取付穴ピッチ(mm)100×100(VESA規格)RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDグリーン購入法適合アスペクト比24:10走査周波数USB Type-C: 31 - 99 kHz / 29 - 31 Hz・59 - 61 Hz、DisplayPort: 31 - 99 kHz / 29 - 31 Hz・59 - 61 Hz、HDMI: 31 - 99 kHz / 29 - 31 Hz・49 - 51 Hz・59 - 61 Hzパネル駆動方式IPS昇降範囲(mm)192.7対応ソフトウェアモニターコントロールユーティリティ Screen InStyle:対応輝度(cd/m2)350角度調節チルトUSBコンピュータ接続 (アップストリーム)USB 5Gbps: Type-B×2、USB 5Gbps: Type-C (DisplayPort Alt Mode・Power Delivery最大85 W給電)、USBハブ (ダウンストリーム)USB 5Gbps: Type-A×4、USB LANアダプタ:RJ-45 (1000BASE-T対応)、Windows 11・Windows 10 (64-bit・32-bit)・macOS Sierra (10.12)以降対応
液晶ディスプレイ 34型/3440×1440/HDMI×2、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥42,980税込¥47,2781台翌日出荷34インチIPSパネルを搭載したUWQHD(3440×1440)解像度対応のウルトラワイド湾曲液晶モニターです。UWQHD解像度はフルHDの約2.4倍の表示領域を実現し、水平方向は約80%広いため、複数の資料やウィンドウを同時表示でき、デスクワークの生産性を向上させます。曲率3800Rの34インチ湾曲ディスプレイと21:9のウルトラワイド画面により、高い没入感と快適な作業環境を実現。IPSパネルの採用により上下左右178°の広視野角を実現し、見る角度による色やコントラストの変化を抑えます。最大輝度300cd/m2、sRGB100%の広色域に対応し、写真や動画も鮮やかに表示。HDR対応により明るい部分から暗い部分までリアルに描写し、映像配信サービスやブルーレイ、ゲームを臨場感豊かな映像で楽しめます。HDMI 2.0×2(100Hz)、DisplayPort 1.2×1(100Hz)を搭載し、さまざまな機器との接続に対応します。AdaptiveSync(FreeSync)対応でティアリングを軽減し、フリッカーフリー(ちらつき軽減)とブルーライト軽減モードも搭載。100×100mm VESAマウント対応、2W×2スピーカー内蔵、2年間のメーカー保証付きです。
液晶ディスプレイ 34型/3440×1440/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥45,980税込¥50,5781台欠品中34インチIPSパネルを搭載したUWQHD(3440×1440)解像度対応のウルトラワイド液晶モニターです。UWQHD解像度はフルHDの約2.4倍の表示領域を実現し、水平方向は約80%広いため、複数の資料やウィンドウを同時表示でき、デスクワークの生産性を向上させます。21:9のウルトラワイド画面により快適な作業環境を実現。IPSパネルの採用により上下左右178°の広視野角を実現し、見る角度による色やコントラストの変化を抑えます。最大輝度300cd/m2、sRGB100%の広色域に対応し、写真や動画も鮮やかに表示。HDR対応により明るい部分から暗い部分までリアルに描写し、映像配信サービスやブルーレイ、ゲームを臨場感豊かな映像で楽しめます。HDMI 2.0×1(75Hz)、DisplayPort 1.2×1(75Hz)、USB-C×1(75Hz/最大65W給電)を搭載し、USB-C対応PCなら映像出力とノートPCへの給電をケーブル1本で行えます。さらにKVM機能に対応し、接続したキーボードやマウスを複数のPCで共有可能です。AdaptiveSync(FreeSync)対応でティアリングを軽減し、フリッカーフリー(ちらつき軽減)とブルーライト軽減モードも搭載。100×100mm VESAマウント対応、2W×2スピーカー内蔵、2年間のメーカー保証付きです。付属品マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源アダプタ、電源ケーブル、USB-Cケーブル、USB-A to USB-B ケーブル、HDMI ケーブル幅(mm)スタンド:423質量(kg)約7使用温度範囲(℃)0~40出力イヤホン出力:YES表面処理非光沢レンジACパワーレンジ:AC 100-240V(50/60Hz) To DC24V/5A使用湿度範囲10%~56%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)515×818×225コントラスト比1000:1表示色1677万色/sRGB3.5%/DCI-P3 76%解像度3440×1440応答速度Typ:14ms/OD:3.5ms(GtoG)入力端子HDMI×1、DP×1、USB-C×1視野角(左右:上下)178°:178°プラグ、プレイ規格YESスピーカー2W×2モードブルーライト軽減モード:YES色(本体)ブラックインチ表示34RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比21:9モニターサイズ34型パネル駆動方式IPS(ADS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300HDR対応HDR10:YES
ゲーミングモニター
KOORUI¥33,980税込¥37,3781個6日以内出荷KOORUI 34E6UCは34インチのUWQHD(3440×1440)、180Hz湾曲VAパネルを搭載したゲーミングモニターです。 34インチのウルトラワイド画面で作業領域が大きく確保できます。 解像度は3440×1440のUWQHDで、細かい文字や映像を鮮明に表示できます。 リフレッシュレートは180Hzに対応しており、滑らかな映像表示が可能です。 1000Rの強い曲面デザインで、視界を包み込むような没入感が得られます。 VAパネルを採用しており、高コントラストで深い黒を表現できます。 HDR400に対応しており、明暗差のある映像をより豊かに表示できます。 DCI-P3 90% の広色域に対応しており、鮮やかな色表現が可能です。 FreeSync / G-Sync Compatible に対応しており、ティアリングを抑えられます。 高さ調整やチルトに対応したスタンドで、使いやすい視聴環境を作れます。付属品DP 1.2質量(kg)8サイズ【パネル】34インチ湾曲(1000R)電源19V3.42A表面処理非光沢(アンチグレア)コントラスト比3000:1最大解像度WQHD(3440×1440)応答速度1msモード【ゲームモード】MPRT; ODアクセラレーテッド Free-sync; G-sync; HDR 400; 画面中の画面; デュアル・スクリーン・モード; Dark Field Equalisation;バックライトLEDバックライトアスペクト比21:9本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約800×363×123(スタンドなし)走査周波数【デジタル】180Hzの高速リフレッシュレート入出力端子HDMI 2.0×2、DisplayPort 1.4×1、Audio Out(3.5mmヘッドホンジャック)×1、DC入力 (電源)×1パネル駆動方式VAHDR対応HDR400
液晶ディスプレイ 34型/3440×1440/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥45,980税込¥50,5781台欠品中34インチIPSパネルを搭載したUWQHD(3440×1440)解像度対応のウルトラワイド湾曲液晶モニターです。UWQHD解像度はフルHDの約2.4倍の表示領域を実現し、水平方向は約80%広いため、。複数の資料やウィンドウを同時表示でき、デスクワークの生産性を向上させます。曲率3800Rの34インチ湾曲ディスプレイと21:9のウルトラワイド画面により、高い没入感と快適な作業環境を実現。IPSパネルの採用により上下左右178°の広視野角を実現し、見る角度による色やコントラストの変化を抑えます。最大輝度300cd/m2、sRGB100%の広色域に対応し、写真や動画も鮮やかに表示。HDR対応により明るい部分から暗い部分までリアルに描写し、臨場感豊かな映像で楽しめます。HDMI 2.0×1(100Hz)、DisplayPort 1.2×1(100Hz)、USB-C×1(100Hz/最大65W給電)を搭載し、USB-C対応PCなら映像出力とノートPCへの給電をケーブル1本で行えます。KVM機能に対応し、接続したキーボードやマウスを複数のPCで共有可能。AdaptiveSync(FreeSync)対応でティアリングを軽減し、フリッカーフリー(ちらつき軽減)とブルーライト軽減モードも搭載。100×100mm VESAマウント対応、2W×2スピーカー内蔵、2年間のメーカー保証付き。
ゲーミングディスプレイ 34型/3440×1440/ブラック
JAPANNEXT¥45,980税込¥50,5781台翌日出荷34インチIPSパネル搭載のUWQHD(3440×1440)ゲーミングモニターです。フルHDの約2.4倍の高解像度で、ゲームやデスクワークの生産性を高めます。上下左右178度の広視野角IPSパネルは、画面の端まで色鮮やかな映像を再現し、21:9のアスペクト比で広い表示領域を提供します。165Hzのリフレッシュレートと1ms(MPRT)の応答速度で、滑らかな映像表示を実現。PS5とのWQHD:120Hz接続にも対応し、大画面で高精細なゲームを楽しめます。HDR対応で、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルな映像を演出します。入力端子はHDMI 2.0×1とDisplayPort 1.4×2を装備。AdaptiveSync(FreeSync)対応でティアリングを防ぎ、フリッカーフリー、ブルーライト軽減モードで目に優しい設計です。100×100mmのVESAマウントに対応し、3W×2のスピーカーを搭載。2年間のメーカー保証付きです。仕様●HDR方式:HDR10 (DisplayPort/HDMI)●アダプタ:あり「12V/6A」●パネル方式:IPS●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:165Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+15°」●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):14ms●本体サイズ(H×W×D):高445mm×幅816mm×奥行234mm スタンド幅479mm●本体色:ブラック●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:なしピッチ約0.2325mm寸法34型消費電力(W)最大62通常37省エネ24スタンバイ1電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/6A表面処理ノングレア本体質量(kg)5.2入力信号デジタル最大消費電力(W)62コントラスト比1000:1輝度350cd/m2表示色1677万色 sRGB 96% DCI-P3 76%解像度3440×1440視野角H:178° V:178°ケーブル電源ケーブル(1.5m)、DP ケーブル(1.5m)入力端子HDMI×2、DP×1スピーカーあり「3W×2」色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比21:9モニターサイズ34パネル駆動方式IPS(ADS)USBあり
ワイドモニター PRO-MP341CQW-E12
MSI(エムエスアイ)¥49,980税込¥54,9781台5日以内出荷・デザイン性と機能性に優れたビジネスモニター。・フルHDの約2.5倍の情報量を表示可能なUWQHD(3,440×1,440)解像度。・肉眼に近い自然な湾曲率で目の疲れを軽減。・リフレッシュレート120Hzの滑らかな映像表示で目に優しい。・ノングレアパネル搭載で光の反射や映り込みが少なく見やすい画面。・アンチフリッカー、ブルーライトの軽減機能で目に優しい。・Eye-Q Check機能で目の疲労具合を確認可能。・PIP/PBP機能による効率的なマルチタスク環境。・VESA100対応でモニターアームへの取り付けや小型PCを取り付けることも可能。・HDR対応により、リアルな表現が可能。・スピーカー(2W+2W)を搭載し机周りもスッキリ。・その他、MSI Power Link機能、Display Kit対応付属品DisplayPortケーブル×1、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1サイズ(inch)34表面処理ノングレア本体質量(kg)約7.1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約810×237×470コントラスト比3500:1輝度300解像度UWQHD(3440×1440)視野角(左右:上下)178°:178°電源タイプ電源内蔵型アスペクト比21:9入出力端子HDMI 2.0b×2、DisplayPort 1.4a×1、ヘッドホン出力×1パネル駆動方式VA最大表示色約10億7300万色![MGM34IC02 [34型 ゲーミングモニター] MAXZEN](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76192649-260421-02.jpg)
MGM34IC02 [34型 ゲーミングモニター]
MAXZEN¥36,980税込¥40,6781台3日以内出荷鮮やかな黒を表現するVA カーブスクリーンパネル搭載&UWQHDで更に高画質な没入体験を。応答速度1ms (MPRT) リフレッシュレート最大180Hz 180Hzの高リフレッシュレート、 応答速度 1ms (MPRT) で、残像感や表示遅延を抑止し、さらに滑らかな映像を楽しむことができます。圧倒的な解像度を誇るUWQHD フルHDの約2.4倍の高解像度を実現 よりリアルな色彩を美しいまま映し出します。鮮やかな黒を表現するVAパネル搭載 幅広の画面でも見やすい、視野角上下左右178°のVAパネルを搭載で黒の表現性が高く、コントラストとメリハリのきいた映像を実現。Adaptive-Sync対応 画面のカクツキや遅延を抑え、より没入感のあるプレイができます。画面のチラつきを抑えるフリッカーフリー機能 目の負担の原因となるフリッカーを抑え、長時間の使用にもおすすめです。反射の少ない快適設計 ノンアングレア(非光沢) モニターは反射や映り込みが少なくゲームにより集中しプレイすることができます。目にやさしいブルーライトカット 目の疲れの原因になるブルーライトの量を軽減。長時間の使用でも快適に使用することができます。豊富な10個のゲーム設定 各シーンや映像によって最適なモードを設定することができます。カウントダウン表示機能 オンとオフの時間、 表示位置を設定することができ、ゲームのプレイ時間がすぐにわかります。99% sRGBと1670万色で鮮やかな美しい画質 99% sRGBと1670万色でより一層こまやかな色合いの表示を実現し鮮やかで美しい映像を楽しむことができます。sRGB 99%、表示色 16.7M、輝度 300cd/m2、コントラスト比 4000:1。見やすい角度に調節可能 画面を前後に傾けて見やすい角度に調節できます。液晶パネルを強く押さないでください。破損や転倒の原因になります。設置場所を選ばないシンプルなデザイン。壁掛けやアームの取り付けが可能!VESAマウント対応のため、市販の"壁掛け用金具"を使用して壁に取り付けができます。省スペースでマルチモニターにも最適 3辺フレームレス採用。安心・信頼の1年保証 お買い上げ後も安心してご利用いただけます。品質に自信があるからできる 「1年保証」サービス。 安心のサポートサービスをお客様にご提供いたします。仕様【色空間】sRGB:99% DCI-P3:89%付属品スタンドアーム×1、スタンドベース×1、ACアダプター×1個、電源コード×1個、取扱説明書×1部、DisplayPortケーブル×1質量(kg)スタンド含まず 5.0、スタンド含む 5.4消費電力(W)最大≦72 通常≦46 待機時≦0.5電源ACアダプター、入力 : AC100-240V 50/60Hz 1.8A MAX、出力:DC19V 3.42Aサイズ(inch)34表面処理非光沢寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(スタンド含まず)810.4 × 361.5 × 132.1 / (スタンド含む)810.4 × 448 × 224.9機能Adaptive-sync、DCR、ローブルーモード(ブルーライト軽減)、MPRT、各種ゲーム設定、ピクチャー設定、色設定、ナイトビジョンモード、Game+機能設定、(ゲームアシスタント、ダイナミックOD)、Dual Gameモード、PIP/PBP、省エネ設定などコントラスト比4000:1表示色1670万色解像度3440(H)×1440(V)使用環境【温度】5~35℃【湿度】80%以下視野角左右約178°/上下約178°応答速度1ms(MPRT)入力端子HDMI 2.0×2、DisplayPort1.4×2VESAマウント(mm)100×100端子【ヘッドホン】×1保管環境【温度】-15~45℃【湿度】90%以下RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLED画素ピッチ(H×V)(mm)0.23175×0.23175パネル駆動方式VAカーブスクリーンフリッカーフリー対応リフレッシュレート(Hz)(最大)180輝度(cd/m2)標準:300、最小:250可動範囲(°)チルト:-5~15 (±2)
ゲーミングモニター MPG-346CQRF-X24
MSI(エムエスアイ)¥79,980税込¥87,9781台4日以内出荷・UWQHD解像度の大迫力ウルトラワイドモニター。・肉眼に近い湾曲率1,500Rで圧倒的な没入感。・従来のVAパネルより、駆動速度を4倍に高めたRAPID VAパネルを採用。・240Hzの高リフレッシュレートで滑らかな映像表示。・応答速度0.5ms(GTG、最小値)で残像感が少なくクリアに表示。・Adaptive-Sync対応でゲーム中のカクつきやズレを抑制。・見づらいシーンでも視界を確保できるナイトビジョン機能。・DisplayHDR 400対応で明暗はっきりした映像表示が可能。・キーボード・マウスでモニターの設定が変更可能なGaming Intelligence対応。・KVMスイッチ機能搭載で2台のPC間でUSBデバイスを共有可能。・USB PD対応で、対応した機器に最大98W給電も可能。・Mystic Light対応で背面のライティングを好みに変更可能。・アンチフリッカー、ブルーライトカット機能で目の疲労を抑え、目に優しい付属品DisplayPortケーブル×1、HDMIケーブル×1、USB Type-A - Type-Bケーブル×1、USB Type-C - Type-Cケーブル×1、電源ケーブル×1質量(kg)約7.9表面処理ノングレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約808×279×538コントラスト比4000:1解像度3440×1440(UWQHD)保証期間3年視野角178°(H)/178°(V)表面ノングレア電源タイプ電源内蔵型アスペクト比21:9入出力端子HDMI 2.1(HDCP:2.3)×2、DisplayPort 1.4a(HDCP:2.3)×1、USB Type-C(DP Alt mode、USB PD)×1、USB 2.0 Type-A(USBハブ)×2、USB 2.0 Type-B(PC接続用)×1、ヘッドホン出力×1モニターサイズ34インチパネル駆動方式RAPID VA最大表示色約10億7300万色輝度(cd/m2)400
34インチ WQHDゲーミングモニター
FeuVision¥51,980税込¥57,1781台7日以内出荷3440×1440のUWQHD解像度と1,500Rの曲面形状による没入感が魅力の34インチウルトラワイドモニターです。広い横長画面はフルHDの約2.4倍の表示領域を確保し、複数ウィンドウを並べる作業効率化に最適です。200Hzリフレッシュレートと1ms応答(MPRT)により、FPSやレースゲームでも残像や遅延を抑えた滑らかな表示を実現し、ゲーマーには特におすすめです。さらに120% sRGBをはじめとした広色域表示に対応し、デザインや写真編集などクリエイティブ作業にも強い色再現性を提供します。高さ調整対応スタンドやHDMI×2・DP×2の豊富な入力端子も搭載し、ビジネス・ゲーム・映像制作のすべてで快適な環境を構築できる万能モデルです。寸法(mm)810.4×515.5×242.8質量(kg)7.3出力オーディオ出力×1コントラスト比3500:1解像度3440×1440入力端子HDMI 2.0(3440×1440@100Hz)×2、DisplayPort 1.4(3440×1440@200Hz)×2視野角(左右:上下)178°/178°VESAマウント(mm)100×100色(本体)ブラック画面サイズ34インチアスペクト比21:9パネル駆動方式VAリフレッシュレート(Hz)最大200輝度(cd/m2)300(標準)応答時間(ms)MPRT:1
34インチ 量子ドット湾曲モニター(3440x1440/170Hz/HVAパネル/1400nit/ノングレア/HDR1400/PIP・PBP/HDMIx2・DP・Type-C90W/KVM/スピーカー/高さ調整/スイベル/3年保証)
TCL¥109,800税込¥120,7801個7日以内出荷Mini LED:従来のバックライトをピクセルレベルに近い高精度の照明に変換。HDR 1400nit:国際標準化団体VESAの DisplayHDR 1400基準に適合し、明暗のディテールを正確に再現。ローカルディミングゾーン技術:1100超のローカルディミング対応で、映像の細部まで鮮明に再現。量子ドット:DCI-P3カバー率95%の広い色域と約10万時間の色褪せない寿命を実現。TCL CSOT Fast-HVA:高い静的コントラスト比、速い応答時間、高いリフレッシュレートにより、ゲーム画面はより濃厚で、シーン再現はよりリアルに。応答速度とリフレッシュレート:1 ms(GTG)の応答速度とUWQHD 170Hzのリフレッシュレートでゲームパフオーマンスを向上。90W Type-C:ノートパソコンや周辺機器をケーブル1本で簡単に接続でき、映像や音楽を楽しんだり、作業をしたりと、様々なシーンで活躍。PBP、PIP機能とKVM機能:PBP、PIP機能を搭載し、複数のタスクを同時に1つのモニターに表示したり、左右分割画面やピクチャー・イン・ピクチャー表示にも対応。KVM機能により、キーボード、マウス、モニターのセットで複数のコンピューターを操作できます表面処理ノングレアコントラスト比4000:1解像度3440×1440入力端子HDMI×2、DP×1、Type-c×1、USB-B×1アスペクト比21:9モニターサイズ34インチパネル駆動方式VA
27インチ VAパネル 昇降式スタンド 180Hz対応WQHD湾曲ゲーミングモニター
JAPANNEXT¥31,980税込¥35,1781台翌日出荷付属品マニュアル、保証書、VESAネジ、VESAマウント延長スペーサー、電源アダプタ、電源ケーブル、DP ケーブル幅(mm)スタンド:243質量(kg)約5使用温度範囲(℃)0~40出力イヤホン出力:YESサイズ(inch)27表面処理非光沢レンジACパワーレンジ:AC 100-240V(50/60Hz) To DC12V/4A使用湿度範囲10%~86%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)400-510(横)/620-640(縦)×614(横)/362(縦)×217コントラスト比5000:1表示色1677万色/sRGB1%/DCI-P3 75%解像度2560×1440応答速度Typ:10ms/OD:1ms(GtoG)/MPRT:1ms入力端子HDMI×2、DP×2視野角(左右:上下)178°:178°プラグ、プレイ規格YESモードブルーライト軽減モード:YESインチ表示27RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式VAフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300HDR対応HDR10:YES
液晶ディスプレイ 39.5型/3440×1440/USB-C、DisplayPort、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/5年保証
Philips¥119,800税込¥131,7801台翌日出荷このフィリップス USB-C 多目的モニターは、すっきりセットアップできます。ケーブル 1 本で高解像度ビデオのスムーズな再生や、データの転送、ノート PC の充電が可能です。また、ヘッドホンホルダーがケーブル管理を一段上のレベルへと引き上げます。付属品HDMIケーブル(1.8m)、DisplayPortケーブル(1.8m)、USB Type-Cケーブル(1.5m)、USB Type-A to Bケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱(ネジ4つ留め)、スタンド用ネジ×4、スクリュードライバー、リモコン用単四電池×2、リモコン規格UWQHD消費電力(W)通常:36.0/スタンバイ:0.4電源内蔵 (AC100~240V 50/60Hz)適合規格EnergyStar 8.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE角度(°)下5~上30(チルト)/左右180(スイーベル)表面処理アンチグレア、3H、ヘイズ 25%本体質量(kg)スタンドあり:13.9、スタンド無し:9.7機能SmartImage、PowerSensor、LightSensor、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、HDR400、AdaptiveSync、KVM、ケンジントンスロット、HDCP2.2対応インターフェースHDMI2.0×1、DisplayPort1.4×1、USB Type-C 3.2 Gen1×1コントラスト比1200:1、SmartContrast:50000000:1ピクセルピッチ(mm)0.26925×0.26925解像度3440×1440表示可能色数約1677万色保証期間5年走査周波数(水平)30~190 kHz走査周波数(垂直)48~120 Hz応答速度4ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時入力端子USB-C、DisplayPort、HDMI視野角(左右:上下)H:178°/V:178°VESAマウント(mm)100×100プラグ、プレイ規格VESA DDC2B/CIスピーカー5W×2色(本体)ブラック言語表示21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語保管温度範囲(℃)-20~60高さ調整範囲(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB3.2×4、USB Type-C 3.2×1(PD15W)バックライトW-LEDシステムグリーン購入法適合動作温度範囲(℃)0~40アスペクト比21:9本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)944×628×280(スタンド使用時(最大高さ))、944×419×54(スタンド未使用時)ピクセル94PPIオーディオ出力3.5mmミニジャックモニターサイズ39.5インチパネル駆動方式IPSブルーライトカット対応(ローブルーモード機能)リフレッシュレート(Hz)120輝度(cd/m2)500
















![MGM34IC02 [34型 ゲーミングモニター] MAXZEN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76192649-260421-02.jpg)