カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(38)
- 家電(13)
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- マックステル
- モノタロウ(1)
- RS PRO(209)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(67)
- エレコム(52)
- メディアカバーマーケット(47)
- DXアンテナ(39)
- 桑名金属工業(38)
- ホンダ(33)
- サン電子(29)
- KANA(片山チエン)(28)
- ATEN(20)
- ケーエム精密(18)
- 明工社(16)
- SKC(環境測定)(14)
- イチネンTASCO(13)
- ニチアス(13)
- サンワサプライ(11)
- C & K COMPONENTS(10)
- StarTech.com(10)
- ブランドをもっと見る
「kta」の検索結果
特価

4K8K対応L型アンテナプラグ(袋入タイプ)
マックステル(4件のレビュー)¥359税込¥3951個欠品中2K・4K・8K対応したL型アンテナプラグ(ニッケルメッキ仕様)袋入タイプです。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。同軸ケーブルのサイズ(4C、5C)に合わせて加工して取り付けて頂ければ、L型の部分をユニット、テレビ機器同士の接続に使用して頂けます。仕様ニッケルメッキ
4K8K対応中継用F型(接栓)コネクター
マックステル(3件のレビュー)¥279~税込¥307~1個ほか当日出荷2K・4K・8K対応した中継用F型コネクターです。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。F型ケーブル又はプラグ付ケーブルを延長するときに使用します。用途F型とF型中継用接栓タイプF型
4K8K対応高シールドL型変換プラグ
マックステル(1件のレビュー)¥229~税込¥252~1個ほか当日出荷2K・4K・8K対応L型変換(プラグ)コネクターです。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。F型コネクター、ストレートプラグなどの先端に取り付けてユニット、テレビ機器同士の接続に使用して頂けます。タイプF型
4K8K対応屋内用分配器(1端子電流通過型)袋入タイプ
マックステル¥819~税込¥901~1個当日出荷から10日以内出荷2K・4K・8K対応屋内用ダイカスト分配器(1端子電流通過型)(袋タイプ)(木ネジ2本、アース用ネジ1本付)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。小型化設計により取付スペースを取りません。用途屋内用付属品木ネジ×2本、アース用ネジ×1本タイプ1端子電流通過型
4K8K対応屋内用分配器(全端子電通型)ブリスタータイプ
マックステル¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から5日以内出荷2K・4K・8K対応屋内用ダイカスト分配器(全端子電流通過型)(袋タイプ)(木ネジ2本、アース用ネジ1本付)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。付属品木ネジ×2本、アース用ネジ×1本、5C用F型コネクターリング端子数付属タイプ全端子電流通過型
4K8K対応分波器(セパレーター)入力側ケーブル150cm付属(ブリスタータイプ)
マックステル¥2,998税込¥3,2981個当日出荷2K・4K・8K対応した分波器(セパレーター)金メッキ仕様のブリスターパックタイプです。付属品は入力側のケーブル(S-2.5CFB)150cmになります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。出力端子にS-2.5CFBケーブル50cmを使用しているため狭いスペースでの配線も簡単に行えます。用途分波器付属品入力ケーブルS2.5CFB1.5m金メッキL/F型アンテナケーブル付属(片側L型プラグ/片側F型コネクター)仕様金メッキ
4K8K対応分波器(セパレーター)袋入タイプ
マックステル(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個欠品中2K・4K・8K対応した分波器(セパレーター)ニッケルメッキ仕様の袋入タイプです。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。出力端子にS-2.5CFBケーブル50cmを使用しているため狭いスペースでの配線も簡単に行えます。用途分波器仕様ニッケルメッキ
4K8K対応サッシケーブル長さ50cm(袋入タイプ)
マックステル¥3,998税込¥4,3981個当日出荷2K・4K・8K対応したサッシケーブル長さ50cm金メッキ仕様(袋入タイプ)です。従来の2K放送のテレビでも使用できます。屋外やベランダからアンテナケーブルを屋内に引き込む際に使用します。外来電波の影響を受けにくい高シールドタイプのため安心してお使いいただけます。用途サッシケーブル付属品両面テープ×1枚、木ネジ×4本、防水キャップ×1個仕様金メッキ長さ(m)0.5
4K8K対応S-4CFB同軸ケーブル
マックステル¥409~税込¥450~1個3日以内出荷衛星受信用同軸ケーブル2重シールド構造により外部ノイズの影響や外部への電波の漏洩を最小限に抑えます。用途2K4K8K(3224HMz)衛星放送対応色ホワイトグレーケーブルS-4CFB
4K8K対応4C用L/F型アンテナケーブル(L型プラグ/F型コネクター)
マックステル¥929~税込¥1,022~1個3日以内出荷2K・4K・8K対応4C用金メッキL/F型アンテナケーブル(片側L型プラグ/片側F型コネクター)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。L型プラグは壁面端子につなぐ際に余分なスペースをとらないようにするため、F型コネクターはねじ込み式でしっかり留まるため、テレビ機器同士の接続に最適です。用途屋内用
4K8K対応F型直列ユニット中間用・全端子電通型(袋入タイプ)
マックステル¥999税込¥1,0991個5日以内出荷2K・4K・8K対応したF型直列ユニット中間用・全端子電流通過型です。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。中間用の直列ユニットで出力端子から入力端子、テレビ端子から入力端子どちらからも電流通過します。※送り配線がある場合は中間用のユニットを使用してください。テレビ端子を使用されると次の接続されている端子でテレビが見られなくなります。用途屋内用質量(g)40寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)23×44×36、パック:110×80×33
4K8K対応4C用S/S型アンテナケーブル1m(グレー)(ストレートプラグ)ブリスタータイプ
マックステル¥229税込¥2521個5日以内出荷2K・4K・8K対応4C用ニッケルメッキS/S型アンテナケーブル(グレー)(両端ストレートプラグ)ブリスタータイプになります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。S型ストレートプラグははめ込み式で簡単に接続ができるため頻繁な取り外しが必要な場合に最適です。仕様ニッケルメッキ色グレー長さ(m)1
4K8K対応 S-5CFB同軸ケーブル(ブラック)
マックステル¥1,798~税込¥1,978~1個5日以内出荷2K・4K・8K対応したS-5CFB同軸ケーブル(ブラック)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。FB型高周波同軸ケーブル2重シールド構造により外部ノイズの影響や外部への電波の漏洩を最小限に抑えます。色ブラックケーブルS-5CFB外径(mm)7.7
4K8K対応2C用S/S型アンテナケーブル(グレー)(ストレートプラグ)ブリスタータイプ
マックステル¥269税込¥2961個5日以内出荷2K・4K・8K対応2C用ニッケルメッキS/S型アンテナケーブル(グレー)(両端ストレートプラグ)ブリスタータイプになります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。S型ストレートプラグははめ込み式で簡単に接続ができるため頻繁な取り外しが必要な場合に最適です。仕様ニッケルメッキ長さ(m)1ケーブル色グレー
4K8K対応S-5CFB同軸ケーブル(ホワイトグレー)
マックステル¥599~税込¥659~1個5日以内出荷2K・4K・8K対応したS-5CFB同軸ケーブル(ホワイトグレー)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。FB型高周波同軸ケーブル2重シールド構造により外部ノイズの影響や外部への電波の漏洩を最小限に抑えます。色ホワイトグレーケーブルS-5CFB
4K8K対応4C用F/F型アンテナケーブル10m(両端F型コネクター)袋入タイプ
マックステル¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷2K・4K・8K対応4C用ニッケルメッキF/F型アンテナケーブル10m(両端F型コネクター)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。F型コネクターは、ねじ込み式でしっかり留まるため、接触の不具合による受信不良やケーブルの抜け落ちなどを防ぎます。仕様ニッケルメッキ色グレー長さ(m)10
4K8K対応4C用S/S型アンテナケーブル(ストレートプラグ)
マックステル¥1,098~税込¥1,208~1箱(1m)ほか5日以内出荷2K・4K・8K対応4C用金メッキS/S型アンテナケーブル(両端ストレートプラグ)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。S型ストレートプラグははめ込み式で簡単に接続ができるため頻繁な取り外しが必要な場合に最適です。仕様金メッキ色ブラック
4K8K対応4C用F/F型アンテナケーブル7m(両端F型コネクター)袋入タイプ
マックステル¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷2K・4K・8K対応4C用ニッケルメッキF/F型アンテナケーブル7m(両端F型コネクター)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。F型コネクターは、ねじ込み式でしっかり留まるため、接触の不具合による受信不良やケーブルの抜け落ちなどを防ぎます。仕様ニッケルメッキ色グレー長さ(m)7
4K8K対応2C用S/S型アンテナケーブル(ストレートプラグ)
マックステル¥1,098~税込¥1,208~1箱(1m)ほか5日以内出荷2K・4K・8K対応2C用金メッキS/S型アンテナケーブル(両端ストレートプラグ)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。S型ストレートプラグははめ込み式で簡単に接続ができるため頻繁な取り外しが必要な場合に最適です。仕様金メッキ色ブラック
4K8K対応中継用F型(接栓)コネクター(スライドパックタイプ)
マックステル¥399税込¥4391個5日以内出荷4K8K対応中継用F型(接栓)コネクター(スライドパックタイプ)です。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。F型ケーブル又はプラグ付ケーブルを延長するときに使用します。タイプF型メッキニッケルメッキ
4K8K対応4C用L/F型アンテナケーブル10m(L型プラグ/F型コネクター)袋入タイプ
マックステル¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷2K・4K・8K対応4C用ニッケルメッキL/F型アンテナケーブル10m(片側L型プラグ/片側F型コネクター)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。L型プラグは壁面端子につなぐ際に余分なスペースをとらないようにするため、F型コネクターはねじ込み式でしっかり留まるため、テレビ機器同士の接続に最適です。仕様ニッケルメッキ色グレー長さ(m)10
4K8K対応2C用F/F型アンテナケーブル(グレー)(両端F型コネクター)ブリスタータイプ
マックステル¥399税込¥4391個5日以内出荷2K・4K・8K対応2C用ニッケルメッキF/F型アンテナケーブル(グレー)(両端F型コネクター)ブリスタータイプになります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。F型コネクターは、ねじ込み式でしっかり留まるため接触の不具合による受信不良やケーブルの抜け落ちなどを防ぎます。
4K8K対応屋内用分配器(1端子電通型)ブリスタータイプ
マックステル¥1,798~税込¥1,978~1個5日以内出荷から11日以内出荷2K・4K・8K対応屋内用ダイカスト分配器(1端子電流通過型)(箱ブリスターパックタイプ)(木ネジ2本、アース用ネジ1本、5C用F型コネクター、リング端子数付属)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。小型化設計により取付スペースを取りません。用途室内用付属品木ネジ×2本、アース用ネジ×1本、5C用F型コネクターリング端子数付属タイプ1端子電流通過型使用場所室内用
4K8K対応4C用金メッキF/F型アンテナケーブル3m(両端F型コネクター)
マックステル¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷2K・4K・8K対応4C用金メッキF/F型アンテナケーブル3m(両端F型コネクター)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。F型コネクターは、ねじ込み式でしっかり留まるため接触の不具合による受信不良やケーブルの抜け落ちなどを防ぎます。仕様金メッキ色ブラック長さ(m)3
4K8K対応4C用金メッキF/F型アンテナケーブル1m(両端F型コネクター)
マックステル¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷2K・4K・8K対応4C用金メッキF/F型アンテナケーブル1m(両端F型コネクター)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。F型コネクターは、ねじ込み式でしっかり留まるため接触の不具合による受信不良やケーブルの抜け落ちなどを防ぎます。仕様金メッキ色ブラック長さ(m)1
4K8K対応 75Ωタイプ S-5CFB 同軸ケーブル100M(ブラック)1セット(100m×3巻入)
マックステル¥35,980税込¥39,5781セット欠品中2K・4K・8K対応した 75Ωタイプ S-5CFB同軸ケーブル(ブラック) 1セット(100m×3巻入)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。FB型高周波同軸ケーブルで高シールドタイプにより外部ノイズの影響や電波の漏洩を最小限に抑えます。屋内外の配線に使用出来ますので色々な用途で使えます。用途周波数10~3224MHz質量(g)5800寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)パック:100×390×390ケーブルS-5CFB外径(mm)7.7入数1セット(100m×3巻入)インピーダンス(Ω)75±3導体抵抗(Ω/km)22以下ケーブル色ブラック
4K8K対応4C用F型(接栓)コネクター2個入(金メッキ仕様)スライドパックタイプ
マックステル¥299税込¥3291個5日以内出荷2K・4K・8K対応した4C用F型(接栓)コネクター2個入(金メッキ仕様)です。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。通電性に優れた金メッキタイプで、4C用ケーブルを加工して取り付けて頂ければテレビ機器同士の接続に使用して頂けます。仕様金メッキ適合4C用タイプF型入数2個入
4K8K対応4C用L/F型アンテナケーブル7m(L型プラグ/F型コネクター)袋入タイプ
マックステル¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷2K・4K・8K対応4C用ニッケルメッキL/F型アンテナケーブル7m(片側L型プラグ/片側F型コネクター)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。L型プラグは壁面端子につなぐ際に余分なスペースをとらないようにするため、F型コネクターはねじ込み式でしっかり留まるため、テレビ機器同士の接続に最適です。仕様ニッケルメッキ色グレー長さ(m)7
4K8K対応5C用F型(接栓)コネクター2個入(金メッキ仕様)スライドパックタイプ
マックステル¥299税込¥3291個5日以内出荷2K・4K・8K対応した5C用F型(接栓)コネクター2個入(金メッキ仕様)です。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。通電性に優れた金メッキタイプで、5C用ケーブルを加工して取り付けて頂ければテレビ機器同士の接続に使用して頂けます。仕様金メッキ適合5C用タイプF型入数2個入
4K8K対応4C用金メッキL/F型アンテナケーブル2m(片側L型プラグ/片側F型コネクター)
マックステル¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷2K・4K・8K対応4C用金メッキL/F型アンテナケーブル2m(片側L型プラグ/片側F型コネクター)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。L型プラグは壁面端子につなぐ際に余分なスペースをとらないようにするため、F型コネクターはねじ込み式でしっかり留まるため、テレビ機器同士の接続に最適です。仕様金メッキ色ブラック長さ(m)2
4K8K対応屋内用混合(分波)器(金メッキ仕様)
マックステル¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷2K・4K・8K対応した屋内用混合(分波)器金メッキ仕様です。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。混合器としても分波器としても使用できます。小型化設計により取付スペースを取りません。用途室内用、兼用タイプ仕様金メッキ