3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2K・4K・8K対応した分波器(セパレーター)金メッキ仕様のブリスターパックタイプです。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。出力端子にS-2.5CFBケーブル50cmを使用しているため狭いスペースでの配線も簡単に行えます。
用途分波器 仕様金メッキ
1個
2,798 税込3,078
9日以内出荷

2K・4K・8K対応した分波器(セパレーター)金メッキ仕様のブリスターパックタイプです。付属品は入力側のケーブル(S-2.5CFB)150cmになります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。出力端子にS-2.5CFBケーブル50cmを使用しているため狭いスペースでの配線も簡単に行えます。
用途分波器 仕様金メッキ 付属品入力ケーブルS2.5CFB1.5m金メッキL/F型アンテナケーブル付属(片側L型プラグ/片側F型コネクター)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

2K・4K・8K対応屋内用ダイカスト分配器(全端子電流通過型)(袋タイプ)(木ネジ2本、アース用ネジ1本付)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。
付属品木ネジ×2本、アース用ネジ×1本、5C用F型コネクターリング端子数付属 タイプ全端子電流通過型
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)