39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
武藤工業ロータリーエンコーダ
エコ商品
軸にそのまま装着できる中空軸形状。測長用、角度用に多彩なラインアップを用意。取り付けが簡単で堅牢な設計
仕様出力信号相:A、B相 軸径(Φmm)(内径)12 許容回転数(min-1[r.p.m])200 出力方式電圧出力(コンプリメンタリ) 電源電圧(V)DC4.5~26 ケーブル出力ケーブル:2mΦ5.3(DIN8Pコネクタ付き) 起動トルク(N・m)50×10-3 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)15以下
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多彩な測長ニーズに対応。取り付け位置は柔軟に設定可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
62,980 税込69,278
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
48,980 税込53,878
当日出荷から83日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

軸にそのまま装着できる中空軸形状。測長用、角度用に多彩なラインアップを用意。取り付けが簡単で堅牢な設計
仕様出力信号相:A、B相 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

武藤工業エンコーダ入力用コネクタ
エコ商品
他社メーカー製エンコーダを使用する場合に必要です。中継用コネクタTC2(DIN8Pメス)もあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298 税込1,428
3日以内出荷

他社メーカー製エンコーダを使用する場合に必要です。 中継用コネクタTC2(DIN8Pメス)もあります。
仕様●用途:他社メーカー製エンコーダを使用する場合に必要 長さ(mm)60 アズワン品番67-3165-62 ブッシュ寸法A(mm)Φ6.2
1本
1,498 税込1,648
6日以内出荷

1個
66,980 税込73,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
53,980 税込59,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
79,980 税込87,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

軸にそのまま装着できる中空軸形状。、取り付けが簡単で堅牢な設計。
仕様●軸内径:Φ12●パルス数:2.16●電源電圧:DC4.5~26V●出力信号相:A、B相●出力方式:電圧出力(コンプリメンタリ)●許容回転数:200min-1●起動トルク:50×10-3N・m●伝送距離:15m以下●出力ケーブル:2mΦ5.3(DIN8Pコネクタ付き)●RoHS指令:対応(2023年5月時点) アズワン品番67-3165-21
1個
88,980 税込97,878
9日以内出荷

1個
20,980 税込23,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
58,980 税込64,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長距離伝送のためエンコーダからの出力パルスを作動出力(ラインドライバ出力)に変換・受信する装置です
仕様出力信号形態:CN2 ラインドライバ、CN3 オープンコレクタ 適合エンコーダ:オープンコレクタコンプリメンタリ(電圧) 電源(V)DC12~24 10% 応答速度300kHz RoHS指令(10物質対応)対応
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷

軸にそのまま装着できる中空軸形状。測長用、角度用に多彩なラインアップを用意。取り付けが簡単で堅牢な設計
仕様出力信号相:A、B相 軸径(Φmm)(内径)20 許容回転数(min-1[r.p.m])700 出力方式オープンコレクタ 電源コード(m)2(先端未処理) 電源電圧(V)DC10~26.5 ケーブル出力ケーブル:2mΦ3(先端未処理) 起動トルク(N・m)24×10-3 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)15以下
1台
55,980 税込61,578
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


90°位相(A/B相)出力のエンコーダからのパルスをカウント表示。、小数点位置が任意設定可能な測長モードと、角度計測に対応した角度モードなど、パラメータの設定により両用モードに対応可能なデジタル表示カウンタ。、送りネジのリード値とエンコーダパルス数(1パルス~任意)を、パラメータによる任意設定が可能なため、送りネジピッチに合わせたエンコーダのパルス数を選定する作業が不要。、パラメータ設定値やカウント値は、不揮発性メモリで記憶。(電池不要)、外部制御信号により、リセット/プリセットなど、カウント制御可能。
1個
71,980 税込79,178
8日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

汎用ACインダクションモータ用1軸1ポイント位置決めカウンタ。設計を楽にするCPUを搭載。操作性は抜群。高精度な位置決め精度。
電源(V)AC100~240±10% RoHS指令(10物質対応)対応
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

武藤工業延長用コード
エコ商品
エンコーダとカウンタ間の信号ラインの延長用コードです。ユニットタイプのデジカラー以外の全製品に対応します。(インクリメンタル型エンコーダ用)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドルに取り付けるだけで、読み取りをデジタル化。高精度のうえに変則ギア比にも対応。衝撃や温度変化にも耐えられる設計
仕様●最大リード値 0.001:1mm●最大リード値 0.01:12mm●最大リード値 0.1:120mm 文字高(mm)10 電源コード(m)2(プラグ付き) 電源電圧(V)AC100±10% (50/60Hz) 表示桁数±6桁/7セグメントLED(赤色) RoHS指令(10物質対応)対応 最大許容回転数(s-1[r.p.m])700
1台
77,980 税込85,778
4日以内出荷

武藤工業ノイズ対策
エコ商品
エンコーダラインケーブルです
ケーブル長(mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
3日以内出荷

武藤工業OPR-12用入出力信号ケーブル
エコ商品
OPR-12(シリアルI/F用)のケーブル(25芯コネクタ付)です。
用途OPR-12(シリアルI/F用)のケーブル 長さ(m)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
12,980 税込14,278
3日以内出荷

電源(V)AC100~240±10% 50/60Hz 電源エンコーダ:標準DC12V 150mA 表示桁数±7桁/赤色7セグメントLED/文字高15mm RoHS指令(10物質対応)対応 エンコーダ信号SSI方式 出力bit 8~32bit(パラメータ設定)
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長距離伝送のためエンコーダからの出力パルスを作動出力(ラインドライバ出力)に変換・受信する装置です
仕様出力信号形態:オープンコレクタ 適合エンコーダ:ラインドライバLDC-01 電源(V)DC12~24 10% 応答速度300kHz RoHS指令(10物質対応)対応
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷

長距離伝送のためエンコーダからの出力パルスを作動出力(ラインドライバ出力)に変換・受信する装置です。
仕様●対応エンコーダ:ラインドライバLDC-01●出力信号形態:オープンコレクタ●応答速度:300kHz●電源:DC12~24V10% アズワン品番67-3165-52
1個
43,980 税込48,378
9日以内出荷

信号ライン用のΦ25フェライトコアです。
仕様●用途:信号ライン用 アズワン品番67-3165-68
1個
4,198 税込4,618
6日以内出荷

汎用ACインダクションモータ用1軸1ポイント位置決めカウンタ。、設計を楽にするCPUを搭載。、操作性は抜群。、高精度な位置決め精度。
1個
199,800 税込219,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


OP-02 BCD出力変換用。
仕様●長さ:2m●用途:OP-02 BCD出力変換用 アズワン品番67-3165-60
1本
28,980 税込31,878
9日以内出荷

武藤工業KPS-P用入出力信号ケーブル
エコ商品
KPS-P(パラレル出力用)のケーブル(37芯コネクタ付)です。
用途KPS-P(パラレル出力用)のケーブル 長さ(m)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
24,980 税込27,478
4日以内出荷

90°位相(A/B相)出力のエンコーダからのパルスをカウント表示。小数点位置が任意設定可能な測長モードと、角度計測に対応した角度モードなど、パラメータの設定により両用モードに対応可能なデジタル表示カウンタ。送りネジのリード値とエンコーダパルス数(1パルス~任意)を、パラメータによる任意設定が可能なため、送りネジピッチに合わせたエンコーダのパルス数を選定する作業が不要。パラメータ設定値やカウント値は、不揮発性メモリで記憶。(電池不要)。外部制御信号により、リセット/プリセットなど、カウント制御可能。フリー電源の採用によりAC100~240Vに対応。ミリ→インチ/ミリ→寸の瞬時換算可能な機能を装備。(KPSシリーズ)ラック・ピニオン方式など端数の出る送りピッチにも対応可能。(電子ギア機能)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
65,980 税込72,578
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハンドルに取り付けるだけで、読み取りをデジタル化。取り付け位置は自由自在。任意数値のプリセットが可能。
ワイヤー長さ(m)1(有効長) 最小読取値(mm)0.1 文字高(mm)8 電源コード(m)2(ACアダプタ及びプラグ付き) 電源電圧(V)AC100±10%(50/60Hz) 表示桁数±5桁/7セグメントLED(赤色) 最大応答速度(m/min)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KPSカウンタをNKSシリーズと同じ方法で固定する場合に使用します。
仕様●用途:KPSカウンタをNKSシリーズと同じ方法で固定する場合に使用 アズワン品番67-3165-67
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷


OPR-11シリーズ、OPR-42用のケーブル(40芯コネクタ付き)です。
用途OPR-11シリーズ、OPR-42用のケーブル 長さ(m)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
15,980 税込17,578
4日以内出荷

ハンドルに取り付けるだけで、読み取りをデジタル化。、取り付け位置は自由自在。、任意数値のプリセットが可能。
1個
129,800 税込142,780
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長距離伝送のためエンコーダからの出力パルスを作動出力(ラインドライバ出力)に変換・受信する装置です。
仕様●対応エンコーダ:オープンコレクタコンプリメンタリ(電圧)●出力信号形態:CN2 ラインドライバ、CN3 オープンコレクタ●応答速度:300kHz●電源:DC12~24V10% アズワン品番67-3165-51
1個
43,980 税込48,378
9日以内出荷

武藤工業NPS/NASケーブル
エコ商品
RS232Cパソコン接続用インターフェイス(通信)ケーブル
用途RS232Cパソコン接続用インターフェイス(通信)ケーブル 長さ(m)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
15,980 税込17,578
4日以内出荷