「ワイヤーエンコーダ」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
多彩な測長ニーズに対応。、取り付け位置は柔軟に設定可能。
多彩な測長ニーズに対応。取り付け位置は柔軟に設定可能
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドルに取り付けるだけで、読み取りをデジタル化。取り付け位置は自由自在。任意数値のプリセットが可能。
ワイヤー長さ(m)1(有効長)
最小読取値(mm)0.1
文字高(mm)8
電源コード(m)2(ACアダプタ及びプラグ付き)
電源電圧(V)AC100±10%(50/60Hz)
表示桁数±5桁/7セグメントLED(赤色)
最大応答速度(m/min)100
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドルに取り付けるだけで、読み取りをデジタル化。、取り付け位置は自由自在。、任意数値のプリセットが可能。
軸にそのまま装着できる中空軸形状。測長用、角度用に多彩なラインアップを用意。取り付けが簡単で堅牢な設計
仕様出力信号相:A、B相
軸径(Φmm)(内径)12
許容回転数(min-1[r.p.m])200
出力方式電圧出力(コンプリメンタリ)
電源電圧(V)DC4.5~26
ケーブル出力ケーブル:2mΦ5.3(DIN8Pコネクタ付き)
起動トルク(N・m)50×10-3
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送距離(m)15以下
関連キーワード