オプションと組み合わせれば、設計者の個性にフィットしたより快適な設計環境をつくることができます。
仕様●最大適応製図用紙サイズ:A0
アズワン品番67-3165-69
1台
¥279,800
税込¥307,780
6日以内出荷
MUTOHのドラフターノウハウをA2、A3サイズに凝縮したドラフコンポ・ジュニア。、デスクトップサイズにして、最少読み取り単位10分のバーニアヘッド、マグネード図板を採用。、移動もラクなドラフコンポ・ジュニアは、パーソナル・ドラフターとして、思いついたその場で気軽にお使いいただけます。、JR-A2Eは製図台との組み合わせも可能です。
仕様●製図範囲:315×440mm●製図板サイズ:365×650mm●標準スケール:JS-12●製図板傾斜角度:0°、15°
アズワン品番67-3165-75
1台
¥159,800
税込¥175,780
6日以内出荷
ロッキングの支点を座板前方に設定。、大腿部への圧迫を減少し、背もたれ全体が追従して高い重心でも体の動きに合わせた安定性を実現しています。
仕様●材質●▼座部:ウレタンフォーム(ビニールレザー張り)●▼脚部:つや消し黒塗装仕上げ・双輪キャスター(回転抵抗付)●▼座部昇降 :ガススプリング式
アズワン品番67-3165-91
1台
¥58,980
税込¥64,878
6日以内出荷
オプションと組み合わせれば、設計者の個性にフィットしたより快適な設計環境をつくることができます。
仕様●最大適応製図用紙サイズ:A1●製図版サイズ:NEO-A1(670×1.120mm)●その他の適合製図台:TW-300A/TH-10A/TK-21
アズワン品番67-3165-73
1台
¥229,800
税込¥252,780
6日以内出荷
オプションと組み合わせれば、設計者の個性にフィットしたより快適な設計環境をつくることができます。
仕様●最大適応製図用紙サイズ:A2●製図版サイズ:A1(600×900mm)●その他の適合製図台:TW-200A
アズワン品番67-3165-72
1台
¥219,800
税込¥241,780
6日以内出荷
オプションと組み合わせれば、設計者の個性にフィットしたより快適な設計環境をつくることができます。、左利き仕様となります。
仕様●最大適応製図用紙サイズ:A1●製図版サイズ:B1(750×1050mm)●その他の適合製図台:TW-300A/TH-10A/TK-21●規格:左利き
アズワン品番67-3165-71
1台
¥259,800
税込¥285,780
6日以内出荷
製図板に固定できるドラフライトは、手元を明るく照らします。、中心部にLEDを2列配置し、固定方法に万力を採用。同等の蛍光灯と同じ明るさでCO2を50%(メーカー比)削減しています。、チラツキや発熱が少なく、長時間使用しても目の疲れを抑えます。、アーム部は、柔軟に動きますのでお好きな角度に調整が可能です。、スイッチも軽いタッチでON/OFF できます。、いつでもどこでも多用途に使用できます。
仕様●【基本仕様】●▼LED本体(色温度):5.500K●▼動作温度:5~35℃●▼動作湿度:20~80%(結露しないこと)●▼保存温度:-20~60℃●▼保存湿度:最大RH80%(結露しないこと)●▼駆動電圧:DC12V●▼消費電流:1.5A●▼消費電力:約13W●▼照度:約1.300lx(中央450mm直下)●【ACアダプタ】●▼入力電圧:AC100~240V●▼出力電圧:DC12V±5%●▼最大出力電流:1.5A●▼使用温度範囲:0~40℃●▼外形寸法:72×34×69mm●▼質量:約165g
アズワン品番67-3165-89
1台
¥61,980
税込¥68,178
6日以内出荷
マグネード製図板専用。
仕様●用途:マグネード製図板専用●セット内容:10枚入(300mm×4枚、500mm×3枚、800mm×3枚)、字消板付き
アズワン品番67-3165-93
1セット
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
表面にマグネードシートを圧着した磁気製図板。、ドラフティングプレートで用紙を傷めず固定する事ができます。、BM-A1Nはネオ・ドラフタLAN専用。縦レール尾部支持ローラを受けるトラックガイドを一体化しました。
薄型LEDトレース台。、LEDの均一光で細かいトレース作業もスムーズ。、目に優しい光は長時間作業にも対応。、外付けの電源・調光スイッチにより、トレース面の明るさを無段階に調整できます。
オプションと組み合わせれば、設計者の個性にフィットしたより快適な設計環境をつくることができます。
仕様●最大適応製図用紙サイズ:A1●製図版サイズ:B1(750×1050mm)●その他の適合製図台:TW-300A/TH-10A/TK-21
アズワン品番67-3165-70
1台
¥229,800
税込¥252,780
6日以内出荷
メタクリル樹脂系の高精度スケール。、彫刻加工の目盛は透明で読みやすく、消えにくいのが特長です。
関連キーワード