58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

多彩な測長ニーズに対応。取り付け位置は柔軟に設定可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
62,980 税込69,278
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

武藤工業延長用コード
エコ商品
エンコーダとカウンタ間の信号ラインの延長用コードです。ユニットタイプのデジカラー以外の全製品に対応します。(インクリメンタル型エンコーダ用)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長距離伝送のためエンコーダからの出力パルスを作動出力(ラインドライバ出力)に変換・受信する装置です。
仕様●対応エンコーダ:オープンコレクタコンプリメンタリ(電圧)●出力信号形態:CN2 ラインドライバ、CN3 オープンコレクタ●応答速度:300kHz●電源:DC12~24V10% アズワン品番67-3165-51
1個
39,980 税込43,978
9日以内出荷

1個
79,980 税込87,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
99,980 税込109,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

製図板に固定できるドラフライトは、手元を明るく照らします。、中心部にLEDを2列配置し、固定方法に万力を採用。同等の蛍光灯と同じ明るさでCO2を50%(メーカー比)削減しています。、チラツキや発熱が少なく、長時間使用しても目の疲れを抑えます。、アーム部は、柔軟に動きますのでお好きな角度に調整が可能です。、スイッチも軽いタッチでON/OFF できます。、いつでもどこでも多用途に使用できます。
仕様●【基本仕様】●▼LED本体(色温度):5.500K●▼動作温度:5~35℃●▼動作湿度:20~80%(結露しないこと)●▼保存温度:-20~60℃●▼保存湿度:最大RH80%(結露しないこと)●▼駆動電圧:DC12V●▼消費電流:1.5A●▼消費電力:約13W●▼照度:約1.300lx(中央450mm直下)●【ACアダプタ】●▼入力電圧:AC100~240V●▼出力電圧:DC12V±5%●▼最大出力電流:1.5A●▼使用温度範囲:0~40℃●▼外形寸法:72×34×69mm●▼質量:約165g アズワン品番67-3165-89
1台
61,980 税込68,178
6日以内出荷

マグネード製図板専用。
仕様●用途:マグネード製図板専用●セット内容:10枚入(300mm×4枚、500mm×3枚、800mm×3枚)、字消板付き アズワン品番67-3165-93
1セット
2,598 税込2,858
6日以内出荷

武藤工業スケール
メタクリル樹脂系の高精度スケール。、彫刻加工の目盛は透明で読みやすく、消えにくいのが特長です。
1セット
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

武藤工業NPS/NASケーブル
エコ商品
RS232Cパソコン接続用インターフェイス(通信)ケーブル
用途RS232Cパソコン接続用インターフェイス(通信)ケーブル 長さ(m)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
15,980 税込17,578
4日以内出荷

表面にマグネードシートを圧着した磁気製図板。、ドラフティングプレートで用紙を傷めず固定する事ができます。、BM-A1Nはネオ・ドラフタLAN専用。縦レール尾部支持ローラを受けるトラックガイドを一体化しました。
1枚
50,980 税込56,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンドルに取り付けるだけで、読み取りをデジタル化。高精度のうえに変則ギア比にも対応。衝撃や温度変化にも耐えられる設計
仕様●最大リード値 0.001:1mm●最大リード値 0.01:12mm●最大リード値 0.1:120mm 文字高(mm)10 電源コード(m)2(プラグ付き) 電源電圧(V)AC100±10% (50/60Hz) 表示桁数±6桁/7セグメントLED(赤色) RoHS指令(10物質対応)対応 最大許容回転数(s-1[r.p.m])700
1台
77,980 税込85,778
4日以内出荷

90°位相(A/B相)出力のエンコーダからのパルスをカウント表示。小数点位置が任意設定可能な測長モードと、角度計測に対応した角度モードなど、パラメータの設定により両用モードに対応可能なデジタル表示カウンタ。送りネジのリード値とエンコーダパルス数(1パルス~任意)を、パラメータによる任意設定が可能なため、送りネジピッチに合わせたエンコーダのパルス数を選定する作業が不要。パラメータ設定値やカウント値は、不揮発性メモリで記憶。(電池不要)。外部制御信号により、リセット/プリセットなど、カウント制御可能。フリー電源の採用によりAC100~240Vに対応。ミリ→インチ/ミリ→寸の瞬時換算可能な機能を装備。(KPSシリーズ)ラック・ピニオン方式など端数の出る送りピッチにも対応可能。(電子ギア機能)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
65,980 税込72,578
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハンドルに取り付けるだけで、読み取りをデジタル化。取り付け位置は自由自在。任意数値のプリセットが可能。
ワイヤー長さ(m)1(有効長) 最小読取値(mm)0.1 文字高(mm)8 電源コード(m)2(ACアダプタ及びプラグ付き) 電源電圧(V)AC100±10%(50/60Hz) 表示桁数±5桁/7セグメントLED(赤色) 最大応答速度(m/min)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄型LEDトレース台。、LEDの均一光で細かいトレース作業もスムーズ。、目に優しい光は長時間作業にも対応。、外付けの電源・調光スイッチにより、トレース面の明るさを無段階に調整できます。
1台ほか
24,980 税込27,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KPSカウンタをNKSシリーズと同じ方法で固定する場合に使用します。
仕様●用途:KPSカウンタをNKSシリーズと同じ方法で固定する場合に使用 アズワン品番67-3165-67
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷

武藤工業エンコーダ入力用コネクタ
エコ商品
他社メーカー製エンコーダを使用する場合に必要です。中継用コネクタTC2(DIN8Pメス)もあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298 税込1,428
3日以内出荷

OPR-11シリーズ、OPR-42用のケーブル(40芯コネクタ付き)です。
用途OPR-11シリーズ、OPR-42用のケーブル 長さ(m)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
15,980 税込17,578
4日以内出荷

1個
57,980 税込63,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
53,980 税込59,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ハンドルに取り付けるだけで、読み取りをデジタル化。、取り付け位置は自由自在。、任意数値のプリセットが可能。
1個
129,800 税込142,780
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


オプションと組み合わせれば、設計者の個性にフィットしたより快適な設計環境をつくることができます。
仕様●最大適応製図用紙サイズ:A0 アズワン品番67-3165-69
1台
279,800 税込307,780
6日以内出荷

オプションと組み合わせれば、設計者の個性にフィットしたより快適な設計環境をつくることができます。
仕様●最大適応製図用紙サイズ:A1●製図版サイズ:B1(750×1050mm)●その他の適合製図台:TW-300A/TH-10A/TK-21 アズワン品番67-3165-70
1台
229,800 税込252,780
6日以内出荷

メタクリル樹脂系の高精度スケール。、彫刻加工の目盛は透明で読みやすく、消えにくいのが特長です。
1セット
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

他社メーカー製エンコーダを使用する場合に必要です。 中継用コネクタTC2(DIN8Pメス)もあります。
仕様●用途:他社メーカー製エンコーダを使用する場合に必要 長さ(mm)60 アズワン品番67-3165-62 ブッシュ寸法A(mm)Φ6.2
1本
1,498 税込1,648
6日以内出荷

設計環境の快適さを考えて設計されたサイドデスク。 小型軽量で設置場所を選びません。
仕様●規格:天板&棚板2段(350W×570Dmm)キャスター×4装備 アズワン品番67-3165-90
1台
30,980 税込34,078
3日以内出荷

1個
47,980 税込52,778
当日出荷から83日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

長距離伝送のためエンコーダからの出力パルスを作動出力(ラインドライバ出力)に変換・受信する装置です
仕様出力信号形態:CN2 ラインドライバ、CN3 オープンコレクタ 適合エンコーダ:オープンコレクタコンプリメンタリ(電圧) 電源(V)DC12~24 10% 応答速度300kHz RoHS指令(10物質対応)対応
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷

軸にそのまま装着できる中空軸形状。測長用、角度用に多彩なラインアップを用意。取り付けが簡単で堅牢な設計
仕様出力信号相:A、B相 軸径(Φmm)(内径)20 許容回転数(min-1[r.p.m])700 出力方式オープンコレクタ 電源コード(m)2(先端未処理) 電源電圧(V)DC10~26.5 ケーブル出力ケーブル:2mΦ3(先端未処理) 起動トルク(N・m)24×10-3 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)15以下
1台
55,980 税込61,578
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
22,980 税込25,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

オプションと組み合わせれば、設計者の個性にフィットしたより快適な設計環境をつくることができます。、左利き仕様となります。
仕様●最大適応製図用紙サイズ:A1●製図版サイズ:B1(750×1050mm)●その他の適合製図台:TW-300A/TH-10A/TK-21●規格:左利き アズワン品番67-3165-71
1台
259,800 税込285,780
6日以内出荷

武藤工業製図用イス
安定感、耐久性に優れた木製の丸形座板椅子。
仕様●材質●▼座部:木製●▼脚部:つや消し黒塗装仕上げ●▼座部昇降:手動式 アズワン品番67-3165-92
1個
26,980 税込29,678
6日以内出荷

1個
39,980 税込43,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

90°位相(A/B相)出力のエンコーダからのパルスをカウント表示。、小数点位置が任意設定可能な測長モードと、角度計測に対応した角度モードなど、パラメータの設定により両用モードに対応可能なデジタル表示カウンタ。、送りネジのリード値とエンコーダパルス数(1パルス~任意)を、パラメータによる任意設定が可能なため、送りネジピッチに合わせたエンコーダのパルス数を選定する作業が不要。、パラメータ設定値やカウント値は、不揮発性メモリで記憶。(電池不要)、外部制御信号により、リセット/プリセットなど、カウント制御可能。
1個
71,980 税込79,178
8日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MUTOHのドラフターノウハウをA2、A3サイズに凝縮したドラフコンポ・ジュニア。、デスクトップサイズにして、最少読み取り単位10分のバーニアヘッド、マグネード図板を採用。、移動もラクなドラフコンポ・ジュニアは、パーソナル・ドラフターとして、思いついたその場で気軽にお使いいただけます。、JR-A2Eは製図台との組み合わせも可能です。
仕様●製図範囲:315×440mm●製図板サイズ:365×650mm●標準スケール:JS-12●製図板傾斜角度:0°、15° アズワン品番67-3165-75
1台
159,800 税込175,780
6日以内出荷

武藤工業ノイズ対策
エコ商品
エンコーダラインケーブルです
ケーブル長(mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
3日以内出荷

汎用ACインダクションモータ用1軸1ポイント位置決めカウンタ。設計を楽にするCPUを搭載。操作性は抜群。高精度な位置決め精度。
電源(V)AC100~240±10% RoHS指令(10物質対応)対応
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軸にそのまま装着できる中空軸形状。測長用、角度用に多彩なラインアップを用意。取り付けが簡単で堅牢な設計
仕様出力信号相:A、B相 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

関連カテゴリ