「武藤 インク」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
多彩な測長ニーズに対応。、取り付け位置は柔軟に設定可能。
エンコーダとカウンタ間の信号ラインの延長用コードです。ユニットタイプのデジカラー以外の全製品に対応します。(インクリメンタル型エンコーダ用)
RoHS指令(10物質対応)対応
他社メーカー製エンコーダを使用する場合に必要です。中継用コネクタTC2(DIN8Pメス)もあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
OPR-12(シリアルI/F用)のケーブル(25芯コネクタ付)です。
用途OPR-12(シリアルI/F用)のケーブル
長さ(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
多彩な測長ニーズに対応。取り付け位置は柔軟に設定可能
RoHS指令(10物質対応)対応
90°位相(A/B相)出力のエンコーダからのパルスをカウント表示。小数点位置が任意設定可能な測長モードと、角度計測に対応した角度モードなど、パラメータの設定により両用モードに対応可能なデジタル表示カウンタ。送りネジのリード値とエンコーダパルス数(1パルス~任意)を、パラメータによる任意設定が可能なため、送りネジピッチに合わせたエンコーダのパルス数を選定する作業が不要。パラメータ設定値やカウント値は、不揮発性メモリで記憶。(電池不要)。外部制御信号により、リセット/プリセットなど、カウント制御可能。フリー電源の採用によりAC100~240Vに対応。ミリ→インチ/ミリ→寸の瞬時換算可能な機能を装備。(KPSシリーズ)ラック・ピニオン方式など端数の出る送りピッチにも対応可能。(電子ギア機能)
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドルに取り付けるだけで、読み取りをデジタル化。取り付け位置は自由自在。任意数値のプリセットが可能。
ワイヤー長さ(m)1(有効長)
最小読取値(mm)0.1
文字高(mm)8
電源コード(m)2(ACアダプタ及びプラグ付き)
電源電圧(V)AC100±10%(50/60Hz)
表示桁数±5桁/7セグメントLED(赤色)
最大応答速度(m/min)100
RoHS指令(10物質対応)対応
RS232Cパソコン接続用インターフェイス(通信)ケーブル
用途RS232Cパソコン接続用インターフェイス(通信)ケーブル
長さ(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
OPR-11シリーズ、OPR-42用のケーブル(40芯コネクタ付き)です。
用途OPR-11シリーズ、OPR-42用のケーブル
長さ(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
長距離伝送のためエンコーダからの出力パルスを作動出力(ラインドライバ出力)に変換・受信する装置です
仕様出力信号形態:CN2 ラインドライバ、CN3 オープンコレクタ
適合エンコーダ:オープンコレクタコンプリメンタリ(電圧)
電源(V)DC12~24 10%
応答速度300kHz
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
軸にそのまま装着できる中空軸形状。測長用、角度用に多彩なラインアップを用意。取り付けが簡単で堅牢な設計
仕様出力信号相:A、B相
軸径(Φmm)(内径)12
許容回転数(min-1[r.p.m])200
出力方式電圧出力(コンプリメンタリ)
電源電圧(V)DC4.5~26
ケーブル出力ケーブル:2mΦ5.3(DIN8Pコネクタ付き)
起動トルク(N・m)50×10-3
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送距離(m)15以下
汎用ACインダクションモータ用1軸1ポイント位置決めカウンタ。設計を楽にするCPUを搭載。操作性は抜群。高精度な位置決め精度。
電源(V)AC100~240±10%
RoHS指令(10物質対応)対応
軸にそのまま装着できる中空軸形状。測長用、角度用に多彩なラインアップを用意。取り付けが簡単で堅牢な設計
仕様出力信号相:A、B相
RoHS指令(10物質対応)対応
電源(V)AC100~240±10% 50/60Hz
電源エンコーダ:標準DC12V 150mA
表示桁数±7桁/赤色7セグメントLED/文字高15mm
RoHS指令(10物質対応)対応
エンコーダ信号SSI方式 出力bit 8~32bit(パラメータ設定)
長距離伝送のためエンコーダからの出力パルスを作動出力(ラインドライバ出力)に変換・受信する装置です
仕様出力信号形態:オープンコレクタ
適合エンコーダ:ラインドライバLDC-01
電源(V)DC12~24 10%
応答速度300kHz
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
KPS-P(パラレル出力用)のケーブル(37芯コネクタ付)です。
用途KPS-P(パラレル出力用)のケーブル
長さ(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
KPSカウンタをNKSシリーズと同じ方法で固定する場合に使用します。
仕様●用途:KPSカウンタをNKSシリーズと同じ方法で固定する場合に使用
アズワン品番67-3165-67
1個
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
信号ライン用のΦ25フェライトコアです。
仕様●用途:信号ライン用
アズワン品番67-3165-68
1個
¥4,198
税込¥4,618
6日以内出荷
ハンドルに取り付けるだけで、読み取りをデジタル化。高精度のうえに変則ギア比にも対応。衝撃や温度変化にも耐えられる設計
仕様●最大リード値 0.001:1mm●最大リード値 0.01:12mm●最大リード値 0.1:120mm
文字高(mm)10
電源コード(m)2(プラグ付き)
電源電圧(V)AC100±10% (50/60Hz)
表示桁数±6桁/7セグメントLED(赤色)
RoHS指令(10物質対応)対応
最大許容回転数(s-1[r.p.m])700
1台
¥77,980
税込¥85,778
8日以内出荷
90°位相(A/B相)出力のエンコーダからのパルスをカウント表示。、小数点位置が任意設定可能な測長モードと、角度計測に対応した角度モードなど、パラメータの設定により両用モードに対応可能なデジタル表示カウンタ。、送りネジのリード値とエンコーダパルス数(1パルス~任意)を、パラメータによる任意設定が可能なため、送りネジピッチに合わせたエンコーダのパルス数を選定する作業が不要。、パラメータ設定値やカウント値は、不揮発性メモリで記憶。(電池不要)、外部制御信号により、リセット/プリセットなど、カウント制御可能。
長距離伝送のためエンコーダからの出力パルスを作動出力(ラインドライバ出力)に変換・受信する装置です。
仕様●対応エンコーダ:オープンコレクタコンプリメンタリ(電圧)●出力信号形態:CN2 ラインドライバ、CN3 オープンコレクタ●応答速度:300kHz●電源:DC12~24V10%
アズワン品番67-3165-51
1個
¥43,980
税込¥48,378
9日以内出荷
軸にそのまま装着できる中空軸形状。、取り付けが簡単で堅牢な設計。
エンコーダ信号SSI方式。
軸にそのまま装着できる中空軸形状。、取り付けが簡単で堅牢な設計。
軸にそのまま装着できる中空軸形状。、取り付けが簡単で堅牢な設計。
ハンドルに取り付けるだけで、読み取りをデジタル化。、取り付け位置は自由自在。、任意数値のプリセットが可能。
軸にそのまま装着できる中空軸形状。、取り付けが簡単で堅牢な設計。
長距離伝送のためエンコーダからの出力パルスを作動出力(ラインドライバ出力)に変換・受信する装置です。
仕様●対応エンコーダ:ラインドライバLDC-01●出力信号形態:オープンコレクタ●応答速度:300kHz●電源:DC12~24V10%
アズワン品番67-3165-52
1個
¥43,980
税込¥48,378
9日以内出荷
汎用ACインダクションモータ用1軸1ポイント位置決めカウンタ。、設計を楽にするCPUを搭載。、操作性は抜群。、高精度な位置決め精度。
軸にそのまま装着できる中空軸形状。、取り付けが簡単で堅牢な設計。
軸にそのまま装着できる中空軸形状。、取り付けが簡単で堅牢な設計。
軸にそのまま装着できる中空軸形状。、取り付けが簡単で堅牢な設計。
OP-02 BCD出力変換用。
仕様●長さ:2m●用途:OP-02 BCD出力変換用
アズワン品番67-3165-60
1本
¥28,980
税込¥31,878
9日以内出荷
軸にそのまま装着できる中空軸形状。測長用、角度用に多彩なラインアップを用意。取り付けが簡単で堅牢な設計
仕様出力信号相:A、B相
軸径(Φmm)(内径)20
許容回転数(min-1[r.p.m])700
出力方式オープンコレクタ
電源コード(m)2(先端未処理)
電源電圧(V)DC10~26.5
ケーブル出力ケーブル:2mΦ3(先端未処理)
起動トルク(N・m)24×10-3
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送距離(m)15以下
関連キーワード