7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
多彩な測長ニーズに対応。取り付け位置は柔軟に設定可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
61,980 税込68,178
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
47,980 税込52,778
当日出荷から83日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

軸にそのまま装着できる中空軸形状。測長用、角度用に多彩なラインアップを用意。取り付けが簡単で堅牢な設計
仕様出力信号相:A、B相 軸径(Φmm)(内径)20 許容回転数(min-1[r.p.m])700 出力方式オープンコレクタ 電源コード(m)2(先端未処理) 電源電圧(V)DC10~26.5 ケーブル出力ケーブル:2mΦ3(先端未処理) 起動トルク(N・m)24×10-3 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)15以下
1台
54,980 税込60,478
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸にそのまま装着できる中空軸形状。測長用、角度用に多彩なラインアップを用意。取り付けが簡単で堅牢な設計
仕様出力信号相:A、B相 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

武藤工業ロータリーエンコーダ
エコ商品
軸にそのまま装着できる中空軸形状。測長用、角度用に多彩なラインアップを用意。取り付けが簡単で堅牢な設計
仕様出力信号相:A、B相 軸径(Φmm)(内径)12 許容回転数(min-1[r.p.m])200 出力方式電圧出力(コンプリメンタリ) 電源電圧(V)DC4.5~26 ケーブル出力ケーブル:2mΦ5.3(DIN8Pコネクタ付き) 起動トルク(N・m)50×10-3 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)15以下
1台
74,980 税込82,478
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

90°位相(A/B相)出力のエンコーダからのパルスをカウント表示。、小数点位置が任意設定可能な測長モードと、角度計測に対応した角度モードなど、パラメータの設定により両用モードに対応可能なデジタル表示カウンタ。、送りネジのリード値とエンコーダパルス数(1パルス~任意)を、パラメータによる任意設定が可能なため、送りネジピッチに合わせたエンコーダのパルス数を選定する作業が不要。、パラメータ設定値やカウント値は、不揮発性メモリで記憶。(電池不要)、外部制御信号により、リセット/プリセットなど、カウント制御可能。
1個
71,980 税込79,178
8日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

90°位相(A/B相)出力のエンコーダからのパルスをカウント表示。小数点位置が任意設定可能な測長モードと、角度計測に対応した角度モードなど、パラメータの設定により両用モードに対応可能なデジタル表示カウンタ。送りネジのリード値とエンコーダパルス数(1パルス~任意)を、パラメータによる任意設定が可能なため、送りネジピッチに合わせたエンコーダのパルス数を選定する作業が不要。パラメータ設定値やカウント値は、不揮発性メモリで記憶。(電池不要)。外部制御信号により、リセット/プリセットなど、カウント制御可能。フリー電源の採用によりAC100~240Vに対応。ミリ→インチ/ミリ→寸の瞬時換算可能な機能を装備。(KPSシリーズ)ラック・ピニオン方式など端数の出る送りピッチにも対応可能。(電子ギア機能)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
64,980 税込71,478
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • 測長器