8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表面にマグネードシートを圧着した磁気製図板。、ドラフティングプレートで用紙を傷めず固定する事ができます。、BM-A1Nはネオ・ドラフタLAN専用。縦レール尾部支持ローラを受けるトラックガイドを一体化しました。
1枚
50,980 税込56,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マグネード製図板専用。
仕様●用途:マグネード製図板専用●セット内容:10枚入(300mm×4枚、500mm×3枚、800mm×3枚)、字消板付き アズワン品番67-3165-93
1セット
2,598 税込2,858
6日以内出荷

製図板に固定できるドラフライトは、手元を明るく照らします。、中心部にLEDを2列配置し、固定方法に万力を採用。同等の蛍光灯と同じ明るさでCO2を50%(メーカー比)削減しています。、チラツキや発熱が少なく、長時間使用しても目の疲れを抑えます。、アーム部は、柔軟に動きますのでお好きな角度に調整が可能です。、スイッチも軽いタッチでON/OFF できます。、いつでもどこでも多用途に使用できます。
仕様●【基本仕様】●▼LED本体(色温度):5.500K●▼動作温度:5~35℃●▼動作湿度:20~80%(結露しないこと)●▼保存温度:-20~60℃●▼保存湿度:最大RH80%(結露しないこと)●▼駆動電圧:DC12V●▼消費電流:1.5A●▼消費電力:約13W●▼照度:約1.300lx(中央450mm直下)●【ACアダプタ】●▼入力電圧:AC100~240V●▼出力電圧:DC12V±5%●▼最大出力電流:1.5A●▼使用温度範囲:0~40℃●▼外形寸法:72×34×69mm●▼質量:約165g アズワン品番67-3165-89
1台
61,980 税込68,178
6日以内出荷

MUTOHのドラフターノウハウをA2、A3サイズに凝縮したドラフコンポ・ジュニア。、デスクトップサイズにして、最少読み取り単位10分のバーニアヘッド、マグネード図板を採用。、移動もラクなドラフコンポ・ジュニアは、パーソナル・ドラフターとして、思いついたその場で気軽にお使いいただけます。、JR-A2Eは製図台との組み合わせも可能です。
仕様●製図範囲:315×440mm●製図板サイズ:365×650mm●標準スケール:JS-12●製図板傾斜角度:0°、15° アズワン品番67-3165-75
1台
159,800 税込175,780
6日以内出荷

一級・二級建築士受験用。、A2製図用紙対応の卓上型平行定規。
1個
49,980 税込54,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
99,980 税込109,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)