ハンドルに取り付けるだけで、読み取りをデジタル化。取り付け位置は自由自在。任意数値のプリセットが可能。
ワイヤー長さ(m)1(有効長)
最小読取値(mm)0.1
文字高(mm)8
電源コード(m)2(ACアダプタ及びプラグ付き)
電源電圧(V)AC100±10%(50/60Hz)
表示桁数±5桁/7セグメントLED(赤色)
最大応答速度(m/min)100
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドルに取り付けるだけで、読み取りをデジタル化。、取り付け位置は自由自在。、任意数値のプリセットが可能。
関連キーワード