3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドルに取り付けるだけで、読み取りをデジタル化。取り付け位置は自由自在。任意数値のプリセットが可能。
ワイヤー長さ(m)1(有効長) 最小読取値(mm)0.1 文字高(mm)8 電源コード(m)2(ACアダプタ及びプラグ付き) 電源電圧(V)AC100±10%(50/60Hz) 表示桁数±5桁/7セグメントLED(赤色) 最大応答速度(m/min)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドルに取り付けるだけで、読み取りをデジタル化。、取り付け位置は自由自在。、任意数値のプリセットが可能。
1個
129,800 税込142,780
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)