電子機器・機器内配線用コードでは国内トップシェアの老舗。またプラグ付電源コードは信頼性は抜群であり、満足頂けるメーカです。
| 会社名 | 株式会社KHD |
|---|---|
| 設立 | 1956/04/01 |
| 所在地 | 〒104-0061 東京都中央区銀座7-16-7花蝶ビル4F |
ビニルキャブタイヤ長円形コード(VCTFK) 差込プラグ付KHD(26件のレビュー)
ビニルキャブタイヤ丸形コード(VCTF) 接地差込プラグ付KHD(7件のレビュー)
通信機器用ビニル電線 KVKHD(14件のレビュー)
電気機器用ビニル絶縁電線KIVKHD(8件のレビュー)
ビニルコード(単心)KHD(1件のレビュー)
KIV1.25-GY アース線 1.25SQ 黄/緑KHD
ビニルキャブタイヤ長円形コードKHD
KV機器用ビニル電線KHD
KV機器用ビニル電線KHD
1000V蛍光放電灯電線KHD(1件のレビュー)
接地3Pプラグ付き電源コード(3m 灰色)KHD
照射架橋ポリエチレン電線(赤 0.5sq 10m)KHD
HKIV機器用耐熱ビニル電線KHD
電気機器用耐熱ビニル絶縁電線KHD
3極ACプラグ付き電源コード 3m(片側切り放し) VCT-FシリーズKHD
照射架橋ポリエチレン電線(黒 0.5sq 10m)KHD
照射架橋ポリエチレン電線(白 0.5sq 10m)KHD
照射架橋ポリエチレン電線(0.5sq 2m×6色)KHD
HIV機器用ビニル電線KHD
UL規格電線KHD
銅バインド線KHD
機器用ビニルコードKHD
照射架橋ポリエチレン電線(黄 0.5sq 10m)KHD
照射架橋ポリエチレン電線(青 0.5sq 10m)KHD
照射架橋ポリエチレン電線(緑 0.5sq 10m)KHD
KIV機器用ビニル電線KHD
架橋ポリエチレン絶縁電線KHD
同軸ケーブルKHD
高周波同軸ケーブルKHD
ソーラーケーブルKHD
75Ω充実型 同軸ケーブルKHD
50Ω充実型 同軸ケーブルKHD