絞り込み
ブランド
  • KHD
  • モノタロウ(143)
  • Panasonic(パナソニック)(18,179)
  • 三菱電機(10,103)
  • SAMTEC(4,678)
  • エスコ(3,371)
  • 未来工業(2,454)
  • RS PRO(2,450)
  • ネグロス電工(2,227)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,946)
  • ODELIC(オーデリック)(1,937)
  • 東芝ライテック(1,669)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,504)
  • 岩崎電気(1,455)
  • コイズミ照明(1,451)
  • オーム電機(1,430)
  • イチネンTASCO(1,415)
  • 神保電器(1,353)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,297)
  • ELPA(1,256)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1,147)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビニル平形コード VFF KHD

    ビニル平形コード VFF

    KHD(18件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1巻(100m)
    当日出荷から5日以内出荷
    規格/略称VFF全長(m)100絶縁体厚さ(mm)0.8
  • ビニルキャブタイヤ丸形コード(VCTF) 接地差込プラグ付 KHD

    ビニルキャブタイヤ丸形コード(VCTF) 接地差込プラグ付

    KHD(7件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    規格/略称VCTF芯数(C)3シース色定格電圧(V)300全長(m)3種類電源コード絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電気機器用ビニル絶縁電線KIV KHD

    電気機器用ビニル絶縁電線KIV

    KHD(8件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。 環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
    用途600V以下の電気機器の配線や口出線等に。種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3316、E芯数(C)1
  • 通信機器用ビニル電線 KV KHD

    通信機器用ビニル電線 KV

    KHD(14件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1巻(200m)
    当日出荷から16日以内出荷
    耐水性、可とう性、加工性、着色性にすぐれています。環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
    用途通信機器、電子機器、ゲーム機の内部配線に。全長(m)200種類通信ケーブル芯数(C)1材質(導体)軟銅線
  • ビニルコード(単心) KHD

    ビニルコード(単心)

    KHD(1件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1巻(200m)
    当日出荷から7日以内出荷
    耐水性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
    用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具に。 電気器具内のリード線として。全長(m)200種類産業機械用ケーブル芯数(C)1絶縁体厚さ(mm)0.8
  • KIV1.25-GY アース線 1.25SQ 黄/緑 KHD

    KIV1.25-GY アース線 1.25SQ 黄/緑

    KHD
    598税込658
    1巻(3m)ほか
    当日出荷
    用途家庭用100Vのアース線として使用サイズ(mm2)1.25色(絶縁体)黄/緑定格電圧(V)600種類産業機械用ケーブルメーカーKHD規格/略称KIV
  • KV機器用ビニル電線 KHD

    KV機器用ビニル電線

    KHD
    4,998税込5,498
    1巻
    当日出荷
    可とう性、加工性に優れています。
    用途電子・通信機器用の内部配線に。トラスコ品番256-7028サイズ(SQ)0.3長さ(m)200定格電圧(V)300全長(m)200芯数1仕上外径(Φmm)1.5
  • ビニルキャブタイヤ長円形コード KHD

    ビニルキャブタイヤ長円形コード

    KHD
    13,980税込15,378
    1巻(100m)
    当日出荷から4日以内出荷
    耐水性、可とう性、加工性に優れています。
    用途家庭又は業務用電気器具のプラグ付き電源コードとして。規格/略称VCTFKシース色全長(m)100種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3306、〈PS〉E定格電圧(V)300芯数(C)2材質(シース)PVC材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)60難燃性60°傾斜難燃絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • KV機器用ビニル電線 KHD

    KV機器用ビニル電線

    KHD
    4,998税込5,498
    1巻
    翌々日出荷から9日以内出荷
    可とう性、加工性に優れています。
    用途電子・通信機器用の内部配線に。長さ(m)200定格電圧(V)300全長(m)200芯数1
  • KIV機器用ビニル電線 KHD

    KIV機器用ビニル電線

    KHD
    8,398税込9,238
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    可とう性、加工性に優れています。
    用途電気機器の配線や口出線に。定格電圧(V)600芯数1
  • 照射架橋ポリエチレン電線(黒 0.5sq 10m) KHD

    照射架橋ポリエチレン電線(黒 0.5sq 10m)

    KHD
    1,398税込1,538
    1パック
    3日以内出荷
    電子・通信機器などの内部配線用 黒色電線 可とう性、加工性、耐はんだ性に優れています。
    長さ(m)10定格電圧(V)300材質(絶縁体)耐燃性 電子線照射 架橋ポリエチレン、厚さ:0.3mm耐熱性+125℃難燃性垂直難燃仕上外径(mm)1.5概算質量(kg/km)6導体抵抗(Ω/km)(20℃)38.60以下導体すずめっき軟銅撚線、公称断面積:0.5mm2、素線数:20本、素線径:0.18mm TA、外径:0.9mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • HKIV機器用耐熱ビニル電線 KHD

    HKIV機器用耐熱ビニル電線

    KHD
    21,980税込24,178
    1巻
    翌々日出荷から9日以内出荷
    可とう性、加工性に優れています。
    用途電子・通信機器用の内部配線に。材質絶縁材:ポリ塩化ビニル(PVC)定格電圧(V)600芯数1
  • ソーラーケーブル 1500V KHD

    ソーラーケーブル 1500V

    KHD
    65,980税込72,578
    1巻(200m)ほか
    4日以内出荷
    エコ電線。太陽光発電システムの給電用ケーブル。耐候性、耐熱性、耐寒性、耐油性、柔軟性に優れています
    その他【JETST-CABL-001-1(JET)】導体【架橋ポリエチレン】シース【裸軟銅線】絶縁材使用温度範囲(℃)-40~90規格JCS4517定格電圧(V)DC1500耐熱性耐燃性架橋ポリエチレン難燃性垂直難燃
  • UL規格電線 KHD

    UL規格電線

    KHD
    9,498税込10,448
    1巻(610m)ほか
    4日以内出荷から8日以内出荷
    電子機器・通信機器等の内部配線に使用されています。各規格の垂直難燃試験適合品(UL:WL-1、CSA:FT1)。耐熱性に優れています
    定格電圧(V)300材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)80難燃性垂直難燃(VW-1)導体錫メッキ軟銅線
  • 機器用ビニルコード KHD

    機器用ビニルコード

    KHD
    9,298税込10,228
    1巻(200m)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    心数(C)1
  • 照射架橋ポリエチレン電線(黄 0.5sq 10m) KHD

    照射架橋ポリエチレン電線(黄 0.5sq 10m)

    KHD
    1,398税込1,538
    1パック
    3日以内出荷
    電子・通信機器などの内部配線用 黄色電線 可とう性、加工性、耐はんだ性に優れています。
    長さ(m)10定格電圧(V)300材質(絶縁体)耐燃性 電子線照射 架橋ポリエチレン、厚さ:0.3mm耐熱性+125℃難燃性垂直難燃仕上外径(mm)1.5概算質量(kg/km)6導体抵抗(Ω/km)(20℃)38.6以下導体すずめっき軟銅撚線、公称断面積:0.5 mm2、素線数:20本、素線径:0.18mm TA、外径:0.9mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 照射架橋ポリエチレン電線(赤 0.5sq 10m) KHD

    照射架橋ポリエチレン電線(赤 0.5sq 10m)

    KHD
    1,398税込1,538
    1パック
    3日以内出荷
    電子・通信機器などの内部配線用 赤色電線 可とう性、加工性、耐はんだ性に優れています。
    長さ(m)10定格電圧(V)300材質(絶縁体)耐燃性 電子線照射 架橋ポリエチレン、厚さ:0.3mm耐熱性+125℃難燃性垂直難燃仕上外径(mm)1.5概算質量(kg/km)6導体抵抗(Ω/km)(20℃)38.6以下導体すずめっき軟銅撚線、公称断面積:0.5mm2、素線数:20本、素線径:0.18mm TA、外径:0.9mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニル平形コード KHD

    ビニル平形コード

    KHD
    9,598税込10,558
    1巻(100m)
    翌々日出荷
    長さ(m)100心数(C)2
  • 機器用ビニルコード KHD

    機器用ビニルコード

    KHD
    5,998税込6,598
    1巻(200m)
    翌々日出荷
    全長(m)200規格JCS 3368定格電圧(V)300材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)60難燃性60度傾斜難燃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1000V蛍光放電灯電線 KHD

    1000V蛍光放電灯電線

    KHD(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1巻(100m)
    当日出荷から翌々日出荷
    用途1000V以下の蛍光放電灯回路に。種類電力ケーブル規格E全長(m)100芯数(C)1材質(絶縁体)塩化ビニル混合物:非鉛PVC絶縁体厚さ(mm)1.65導体抵抗(Ω/km)(20℃)24.4以下導体構成(本/mm)30/0.18導体外径(Φmm)1.1導体公称断面積(mm2)0.75絶縁抵抗20℃(MΩ-km)20以上仕上外径(Φmm)4.4材質(導体)電気用軟銅線耐電圧(V/min)3000
  • 照射架橋ポリエチレン電線(青 0.5sq 10m) KHD

    照射架橋ポリエチレン電線(青 0.5sq 10m)

    KHD
    1,398税込1,538
    1パック
    3日以内出荷
    電子・通信機器などの内部配線用 青色電線 可とう性、加工性、耐はんだ性に優れています。
    長さ(m)10定格電圧(V)300材質(絶縁体)耐燃性 電子線照射 架橋ポリエチレン、厚さ:0.3mm耐熱性+125℃難燃性垂直難燃仕上外径(mm)1.5概算質量(kg/km)6導体抵抗(Ω/km)(20℃)38.60以下導体すずめっき軟銅撚線、公称断面積:0.5mm2、素線数:20本、素線径:0.18mm TA、外径:0.9mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 照射架橋ポリエチレン電線(緑 0.5sq 10m) KHD

    照射架橋ポリエチレン電線(緑 0.5sq 10m)

    KHD
    1,398税込1,538
    1パック
    3日以内出荷
    電子・通信機器などの内部配線用 緑色電線 可とう性、加工性、耐はんだ性に優れています。
    長さ(m)10定格電圧(V)300材質(絶縁体)耐燃性 電子線照射 架橋ポリエチレン、厚さ:0.3mm耐熱性+125℃難燃性垂直難燃仕上外径(mm)1.5概算質量(kg/km)6導体抵抗(Ω/km)(20℃)38.6以下導体すずめっき軟銅撚線、公称断面積:0.5 mm2、素線数:20本、素線径:0.18mm TA、外径:0.9mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 照射架橋ポリエチレン電線(白 0.5sq 10m) KHD

    照射架橋ポリエチレン電線(白 0.5sq 10m)

    KHD
    1,398税込1,538
    1パック
    3日以内出荷
    電子・通信機器などの内部配線用 白色電線 可とう性、加工性、耐はんだ性に優れています。
    長さ(m)10定格電圧(V)300材質(絶縁体)耐燃性 電子線照射 架橋ポリエチレン、厚さ:0.3mm耐熱性+125℃難燃性垂直難燃仕上外径(mm)1.5概算質量(kg/km)6導体抵抗(Ω/km)(20℃)38.6以下導体すずめっき軟銅撚線、公称断面積:0.5 mm2、素線数:20本、素線径:0.18mm TA、外径:0.9mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電気機器用耐熱ビニル絶縁電線 KHD

    電気機器用耐熱ビニル絶縁電線

    KHD
    24,980税込27,478
    1巻(200m)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    交流600V以下の電気機器の配線や口出線に使用されています。耐熱性、耐水性、耐油性、可とう性、加工性に優れています
    定格電圧(V)600種類産業機械用ケーブル規格PSE規格材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)75(機器内配線に限り105)難燃性60度傾斜試験合格導体裸軟銅線規格/略称HKIV
  • 架橋ポリエチレン絶縁電線 KHD

    架橋ポリエチレン絶縁電線

    KHD
    14,980税込16,478
    1巻(200m)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    エコ電線。交流600V以下の電気機器の配線や口出線に使用されています。可とう性、加工性に優れています
    定格電圧(V)600材質(絶縁体)耐燃性架橋ポリエチレン耐熱温度(℃)90難燃性60°傾斜難燃導体裸軟銅線
  • 単心ビニルコード KHD

    単心ビニルコード

    KHD
    10,980税込12,078
    1巻(200m)
    翌々日出荷
    長さ(m)200線心数1
  • 照射架橋ポリエチレン電線(0.5sq 2m×6色) KHD

    照射架橋ポリエチレン電線(0.5sq 2m×6色)

    KHD
    1,598税込1,758
    1パック
    3日以内出荷
    電子・通信機器の内部配線用電線 可とう性、加工性、耐はんだ性に優れています。
    長さ(m)2(×6)定格電圧(V)300材質(絶縁体)耐燃性 電子線照射 架橋ポリエチレン、厚さ:0.3mm耐熱性+125℃難燃性垂直難燃仕上外径(mm)1.5概算質量(kg/km)6導体抵抗(Ω/km)(20℃)38.60以下導体すずめっき軟銅撚線、公称断面積:0.5mm2、素線数:20本、素線径:0.18mm TA、外径:0.9mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • KIV機器用ビニル電線 KHD

    KIV機器用ビニル電線

    KHD
    93,980税込103,378
    1巻
    4日以内出荷
    可とう性、加工性に優れています。
    用途電気機器の配線や口出線に。長さ(m)100定格電圧(V)600全長(m)100電線太さ(mm2)14芯数1仕上外径(mm)7.7太さ(sq)14
  • HIV機器用ビニル電線 KHD

    HIV機器用ビニル電線

    KHD
    25,980税込28,578
    1巻
    3日以内出荷から9日以内出荷
    可とう性、加工性に優れています。
    用途電子・通信機器用の内部配線に。材質絶縁材:ポリ塩化ビニル(PVC)、導体:裸軟銅線長さ(m)500定格電圧(V)600全長(m)500芯数1
  • EM-KIC耐燃性架橋ポリエチレン電線 KHD

    EM-KIC耐燃性架橋ポリエチレン電線

    KHD
    12,980税込14,278
    1巻
    9日以内出荷
    可とう性、加工性に優れています。
    用途電子・通信機器用の内部配線に。定格電圧(V)600芯数1
  • HB-KIX耐燃性照射架橋ポリエチレン電線 KHD

    HB-KIX耐燃性照射架橋ポリエチレン電線

    KHD
    49,980税込54,978
    1巻
    9日以内出荷
    可とう性、加工性に優れています。
    用途電子・通信機器用の内部配線に。定格電圧(V)600芯数1
  • 銅バインド線 KHD

    銅バインド線

    KHD
    42,980税込47,278
    1巻(300m)
    3日以内出荷
    TVアンテナの支持線、構内配線等の結束用。耐候性、引張強度に優れています
    材質長さ(m)300材質(絶縁体)PVC導体裸軟銅線
  • 同軸ケーブル KHD

    同軸ケーブル

    KHD
    23,980税込26,378
    1巻(100m)
    4日以内出荷
    4K8K衛星放送、地上デジタル放送、BS・CS放送の機器間の信号伝送用及び内部配線に使用されています。発泡ポリエチレン絶縁・両面アルミラミネートテープにより、伝送性・耐ノイズ性に優れています
    規格JIS C 3502材質(シース)PVC材質(絶縁体)発泡ポリエチレン材質(テープ)(外部導体1)両面アルミラミネートテープ編組(外部導体2)錫メッキ軟銅線編組
  • 高周波同軸ケーブル KHD

    高周波同軸ケーブル

    KHD
    26,980税込29,678
    1巻(100m)
    翌々日出荷
    柔軟性、加工性に優れた、高周波同軸ケーブル
    用途高周波伝送用として高周波機器間、無線機等の接続、内部配線用長さ(m)100シース色
  • ソーラーケーブル KHD

    ソーラーケーブル

    KHD
    52,980税込58,278
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    耐候性、耐寒性、柔軟性、耐熱性、耐油性に優れています。
    用途太陽光発電システムの給電用ケーブル。種類電力ケーブル規格E定格電圧(V)600全長(m)205芯数(C)1材質(シース)PVC(非鉛)材質(絶縁体)架橋ポリエチレン耐熱性90℃環境対応RoHS難燃性60度傾斜難燃絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.45RoHS指令(10物質対応)対応
  • 75Ω充実型 同軸ケーブル KHD

    75Ω充実型 同軸ケーブル

    KHD
    21,980税込24,178
    1巻(100m)
    翌々日出荷
    内部導体をポリエチレンで絶縁し、外部導体として、軟銅線編組を使用し、その上にビニルで保護被覆した特性インピーダンス75Ωの同軸ケーブルです。 柔軟性、加工性に優れ、種類は75Ω形で、一般用として広範囲に使用できます。 環境に配慮した、シースに鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
    用途高周波伝送用として高周波機器間の接続、内部配線、無線機器等。 テレビジョン受信機器及び関連機器間の接続。耐電圧AC1000V/1分間静電容量67±3(nF/km)絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上シース色素線数(内部導体)1本特性インピーダンス(Ω)75±3
  • 50Ω充実型 同軸ケーブル KHD

    50Ω充実型 同軸ケーブル

    KHD
    22,980税込25,278
    1巻
    4日以内出荷
    内部導体をポリエチレンで絶縁し、外部導体として、軟銅線編組を使用し、その上にビニルで保護被覆した特性インピーダンス50Ωの同軸ケーブルです。 柔軟性、加工性に優れ、種類は50Ω形で、一般用として広範囲に使用できます。 環境に配慮した、シースに鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
    用途高周波伝送用として高周波機器間の接続、内部配線、無線機器等。全長(m)100耐電圧AC1000V/1分間材質(シース)塩化ビニル材質(絶縁体)充実ポリエチレン特性インピーダンス50±2(Ω)静電容量100±4(nF/km)絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上シース色RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)外部/軟銅線編組
  • 電子・通信機器用耐熱ビニル電線 KHD

    電子・通信機器用耐熱ビニル電線

    KHD
    19,980税込21,978
    1巻(500m)
    4日以内出荷
    電子・通信機器用内部配線に使用されています。可とう性、加工性に優れています
    長さ(m)500規格JCS 3368定格電圧(V)300材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)105難燃性垂直難燃導体裸軟銅線RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐熱単心ビニルコード KHD

    耐熱単心ビニルコード

    KHD
    28,980税込31,878
    1巻(500m)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    交流300V以下の屋内用小型電気器具等の配線に使用されています。可とう性、加工性に優れています
    規格JIS C 3306、〈PS〉E定格電圧(V)300芯数(C)1材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)75(機器内配線に限り105)難燃性垂直絶縁体厚さ(mm)0.8導体裸軟銅線RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐熱平形ビニルコード KHD

    耐熱平形ビニルコード

    KHD
    26,980税込29,678
    1巻(300m)
    当日出荷から4日以内出荷
    交流300V以下の屋内用小型電気器具等の配線及び家電製品の電源コードに使用されています。可とう性、加工性に優れています
    長さ(m)300定格電圧(V)300材質(絶縁体)PVC難燃性垂直難燃導体裸軟銅線仕上外径(Φmm)2.7×5.4規格/略称SHVFF