耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。
環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途600V以下の電気機器の配線や口出線等に。
種類産業機械用ケーブル
定格電圧(V)600以下 60℃
芯数(C)1
色灰
種類電源コード
定格電圧(V)125
芯数(C)2
RoHS指令(10物質対応)対応
種類電源コード
定格電圧(V)125
芯数(C)2
RoHS指令(10物質対応)対応
色灰
種類電源コード
定格電圧(V)125
全長(m)3
芯数(C)3
RoHS指令(10物質対応)対応
可とう性、加工性に優れています。
用途電子・通信機器用の内部配線に。
長さ(m)200
定格電圧(V)300
全長(m)200
芯数1
可とう性、加工性に優れています。
用途電子・通信機器用の内部配線に。
定格電圧(V)600
芯数1
交流300V以下の屋内用小型電気器具等の配線に使用されています。可とう性、加工性に優れています
規格JIS C 3306規格、PSE規格
定格電圧(V)300
材質(絶縁体)PVC
耐熱温度(℃)75(機器内配線に限り105)
難燃性垂直難燃
導体裸軟銅線
可とう性、加工性に優れています。
用途電子・通信機器用の内部配線に。
定格電圧(V)600
芯数1
可とう性、加工性に優れています。
用途電子・通信機器用の内部配線に。
材質絶縁材:ポリ塩化ビニル(PVC)
定格電圧(V)600
芯数1
エコ電線。交流600V以下の電気機器の配線や口出線に使用されています。可とう性、加工性に優れています
定格電圧(V)600
材質(絶縁体)耐燃性架橋ポリエチレン
耐熱温度(℃)90
難燃性60°傾斜難燃
導体裸軟銅線
交流600V以下の電気機器の配線や口出線に使用されています。耐熱性、耐水性、耐油性、可とう性、加工性に優れています
規格PSE規格
定格電圧(V)600
材質(絶縁体)PVC
耐熱温度(℃)75(機器内配線に限り105)
難燃性60°傾斜難燃
導体裸軟銅線
エコ電線。遮蔽が必要な音響機器、OA機器等の配線に使用されています。編組シールドにより外部ノイズ、放射ノイズの影響に対し除去効果があります
色灰
長さ(m)100
規格JCS4508規格(参考)
芯数(C)2
材質(シース)耐燃性ポリエチレン
材質(絶縁体)耐燃性架橋ポリエチレン
電線仕様ハロゲンフリー電線
導体裸軟銅線
材質(導体)(外部導体)錫メッキ軟銅線
関連キーワード