「電線 黒 0.5」の検索結果
耐水性、可とう性、加工性、着色性にすぐれています。環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途通信機器、電子機器、ゲーム機の内部配線に。
全長(m)200
種類通信ケーブル
定格電圧(V)300以下 60℃
芯数(C)1
材質(導体)軟銅線
耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。
環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途600V以下の電気機器の配線や口出線等に。
種類産業機械用ケーブル
定格電圧(V)600以下 60℃
芯数(C)1
エコ電線。交流600V以下の電気機器の配線や口出線に使用されています。可とう性、加工性に優れています
定格電圧(V)600
材質(絶縁体)耐燃性架橋ポリエチレン
耐熱温度(℃)90
難燃性60°傾斜難燃
導体裸軟銅線
可とう性、加工性に優れています。
用途電子・通信機器用の内部配線に。
長さ(m)200
定格電圧(V)300
全長(m)200
芯数1
電子・通信機器用内部配線に使用されています。可とう性、加工性に優れています
長さ(m)500
規格JCS3368規格
定格電圧(V)300
材質(絶縁体)PVC
耐熱温度(℃)105
難燃性垂直難燃
導体裸軟銅線
可とう性、加工性に優れています。
用途電子・通信機器用の内部配線に。
定格電圧(V)600
芯数1
全長(m)100
絶縁体厚さ(mm)0.8
耐水性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具に。
電気器具内のリード線として。
全長(m)200
種類産業機械用ケーブル
規格JIS C 3306、<PS>E
定格電圧(V)300以下 60℃
芯数(C)1
絶縁体厚さ(mm)0.8
機器内部配線用。欧州のEN 50525-2-31、アメリカのUL、カナダのCSA、国内の電気用品安全法に適合した電線です(導体サイズにより適合規格の種類が異なりますので製品区分別仕様をご確認下さい)
長さ(m)305
規格UL・PSE・CE・CSAの複合規格品(※サイズにより異なります)
材質(絶縁体)PVC
耐熱温度(℃)105
難燃性垂直難燃(VW-1、FT1、-F-)
導体裸軟銅線
内部導体をポリエチレンで絶縁し、外部導体として、軟銅線編組を使用し、その上にビニルで保護被覆した特性インピーダンス75Ωの同軸ケーブルです。
柔軟性、加工性に優れ、種類は75Ω形で、一般用として広範囲に使用できます。
環境に配慮した、シースに鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途高周波伝送用として高周波機器間の接続、内部配線、無線機器等。
テレビジョン受信機器及び関連機器間の接続。
耐電圧AC1000V/1分間
静電容量67±3(nF/km)
絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上
シース色黒
素線数(内部導体)1本
特性インピーダンス(Ω)75±3