「電線 1.25sq」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。 環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途600V以下の電気機器の配線や口出線等に。 種類産業機械用ケーブル 定格電圧(V)600以下 60℃ 芯数(C)1
1巻ほか
6,598 税込7,258
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

エコ電線。交流600V以下の電気機器の配線や口出線に使用されています。可とう性、加工性に優れています
定格電圧(V)600 材質(絶縁体)耐燃性架橋ポリエチレン 耐熱温度(℃)90 難燃性60°傾斜難燃 導体裸軟銅線
1巻(200m)ほか
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

交流600V以下の電気機器の配線や口出線に使用されています。耐熱性、耐水性、耐油性、可とう性、加工性に優れています
規格PSE規格 定格電圧(V)600 材質(絶縁体)PVC 耐熱温度(℃)75(機器内配線に限り105) 難燃性60°傾斜難燃 導体裸軟銅線
1巻(200m)ほか
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

可とう性、加工性に優れています。
用途電気機器の配線や口出線に。 定格電圧(V)600 芯数1
1巻
5,898 税込6,488
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

可とう性、加工性に優れています。
用途電子・通信機器用の内部配線に。 長さ(m)200 定格電圧(V)300 全長(m)200 芯数1
1巻
3,598 税込3,958
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

可とう性、加工性に優れています。
用途電子・通信機器用の内部配線に。 材質絶縁材:ポリ塩化ビニル(PVC) 定格電圧(V)600 芯数1
1巻
13,980 税込15,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

可とう性、加工性に優れています。
用途電子・通信機器用の内部配線に。 定格電圧(V)600 芯数1
1巻
8,998 税込9,898
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

可とう性、加工性に優れています。
用途電子・通信機器用の内部配線に。 定格電圧(V)600 芯数1
1巻
33,980 税込37,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1巻(100m)
5,498 税込6,048
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

耐水性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具に。 電気器具内のリード線として。 全長(m)200 種類産業機械用ケーブル 規格JIS C 3306、<PS>E 定格電圧(V)300以下 60℃ 芯数(C)1 絶縁体厚さ(mm)0.8
1巻(200m)
6,598 税込7,258
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

エコ電線。遮蔽が必要な音響機器、OA機器等の配線に使用されています。編組シールドにより外部ノイズ、放射ノイズの影響に対し除去効果があります
長さ(m)100 規格JCS4508規格(参考) 芯数(C)2 材質(シース)耐燃性ポリエチレン 材質(絶縁体)耐燃性架橋ポリエチレン 電線仕様ハロゲンフリー電線 導体裸軟銅線 材質(導体)(外部導体)錫メッキ軟銅線
1巻(100m)
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)